断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。
Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。
イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。
また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。
アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。
ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
断線しにくいタフケーブルを採用した耳にフィットするカナル型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。イヤホン部はフィット感に優れたカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。また、大口径Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16±15%
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)100±3/2mW
USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約7.4
サイズ23.8型(60.5cm)
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537.8×332.4-523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部)
コントラスト比1000:1(標準値)
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度1920×1080(推奨)
視野角178°/178°(水平/垂直)(標準値)
応答速度5ms(中間階調域)(標準値)
スピーカー1.0W+1.0W
回転角度(°)縦回転:右回り90/左回り90
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)
USBタイプコンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
昇降範囲(mm)191.2
輝度(cd/m2)250(標準値)
入力ポートUSB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)
角度調節可
仕様●PCI-Expressスロット:なし●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約6.8W●PCリサイクル:対応(有償)●エネルギー消費効率:15区分35.8kWh/年(A)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メモリスロット(空/全):0/2●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●CPU詳細:Core i5-13400T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●VCCI:対応 ClassB●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●VRAM容量:メインメモリと共有●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ディスプレイ詳細:なし●ストレージタイプ:暗号化SSD●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●最大消費電力:90W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク
電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz
本体質量(g)約900
メモリー容量16GB
解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーなし
OSWin11 Pro 64bit
チップセットインテル B660
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)
オフィスソフトなし
1台
¥134,800
税込¥148,280
8日以内出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz
本体質量(g)約900
解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーなし
OSWin11 Pro 64bit
チップセットインテル B660
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1197
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1197
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
仕様●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法:適合●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:256GB●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5●電気通信事業法備考:対象品目(無線LAN)●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(備考):内蔵バッテリー、ACアダプター●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●VRAM容量:(メインメモリと共有)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ディスプレイサイズ:13.3型●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):17.23x305x218 mm●電波法備考:対象品目(無線LAN)●メインメモリ(最大):16GB●SIM情報:なし●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 14.55kWh/年(AAA)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1320
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスThinkPadクリックパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトなし
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●SIM情報:なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●VCCI:対応●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法備考:対象品目(無線LAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●PCリサイクル:対応●WiMAX:なし●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:12区分 12.73kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目(無線LAN)●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法:適合●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●メモリスロット(空/全):0/0●本体サイズ(H×W×D):17.2x305x218 mm●電波法:適合●外部ディスプレイ解像度:5120x3200ドット●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル Iris Xe グラフィックス)●電気用品安全法(備考):内蔵バッテリー、ACアダプター
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1370
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスThinkPadクリックパッド
Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約993
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1440
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約993
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1440
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz
本体質量(g)約900
解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーなし
OSWin11 Pro 64bit
チップセットインテル B660
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
仕様●本体サイズ(H×W×D):20.78x357.2x253.4 mm●VCCI:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ストレージ容量:256GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):0/2●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:16型●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):16GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1770
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
IRカメラ/指紋認証機能
電源65W AC アダプター、USB Type-C
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83-key
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり IRカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2
USBUSB 4 Type-C(DisplayPort およびPower Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
WUXGA/Wi-Fi 6E/約899g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(左側面1、右側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
仕様●ストレージ容量:32GB●ディスプレイサイズ:11.6型●インストールOS詳細:Chrome OS●SIM情報:なし●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●グラフィックコントローラ:Arm Mali G52 MC2 2EE●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、41WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●CPU詳細:MediaTek Kompanio 520 プロセッサー●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ●ストレージタイプ:eMMC●VCCI:対応●メインメモリ(最大):4GB●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR4X●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:USB-C●メモリカードスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(H×W×D):約21×293×202(最薄部、突起部含まず)mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning Gorilla Glass 3 、250nits●メインメモリ(標準):4GB●タッチパネル:搭載●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:10 区分 9.3 kWh/年(AAA)
付属品HP USIリチャージブルペン(本体トレイ専用)、HP 45W USB Type-Cアダプター、電源コード、保証書等
電源HP 45W USB Type-Cアダプター
本体質量(g)約1190
最大消費電力(W)45
メモリー容量4GB
ディスプレイ11.6型
解像度1366×768ドット
使用CPUMediaTek Kompanio 520 プロセッサー●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ●ストレージタイプ:eMMC●VCCI:対応●メインメモリ(最大):4GB●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR4X●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:USB-C●メモリカードスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(H×W×D):約21×293×202(最薄部、突起部含まず)mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning Gorilla Glass 3 、250nits●メインメモリ(標準):4GB●タッチパネル:搭載●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:10 区分 9.3 kWh/年(AAA)
スピーカーWaves MaxxAudio デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク
OSChrome OS
キーボード日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメライン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:5MP カメラ(Auto Focus機能付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
ストレージeMMC:32GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3
USBUSB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort 1.2)×1、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2
オフィスソフトなし
1台
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
仕様●ディスプレイサイズ:12.4型●メインメモリ(最大):16GB●VCCI:対応●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★)●タッチパネル:搭載●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/1●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●WWAN:なし●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●国際エネルギースター:登録●電波法:適合●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション●CPU詳細:Corei5-1335U●ストレージ容量:512GB●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●本体重量(g):1029●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●メモリカードスロット:あり(SD)●ストレージタイプ:SSD
最大消費電力(W)65
解像度1920×1280
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USBUSB3.1*2,USB3.0*3
オフィスソフトなし
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
解像度1920×1080
スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm、抗菌対応
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
最大消費電力(W)65
解像度1920×1280
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USBUSB3.1*2,USB3.0*2
仕様●メインメモリ(標準):32GB●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●WiMAX:なし●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●ディスプレイサイズ:12.4型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.5●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):0/1●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●ストレージ容量:1024GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●電波法:適合●CPU詳細:Core Ultra 7 255H●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●本体重量(g):919
最大消費電力(W)65
解像度1920×1280
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USBUSB3.1*2,USB3.0*2
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約979g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、harman/kardonステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用アクティブ静電ペン付属)
Webカメラあり 前面:有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付き)/背面:有効画素数 約800万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
仕様●本体サイズ(H×W×D):約21×295×204(最薄部、突起部含まず)mm●外部ディスプレイ出力:HDMI(v1.4)●メモリカードスロット:なし●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵)●メインメモリ(標準):4GB●タッチパネル:搭載●SIM情報:SIMフリー●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●WWAN:4G●メインメモリ(最大):4GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning Gorilla Glass 3 、250nits、UWVA●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR5-6400 SDRAM●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(2セル、47WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●その他無線データ転送:HP eSIM Connect対応: 5年間データ通信無制限(法人限定)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Chrome OS●電気通信事業法備考:本体非対象、WWANモジュール適合●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●CPU詳細:インテル N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)●ディスプレイサイズ:11.6型●エネルギー消費効率:10 区分 11.6 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●ストレージ容量:32GB●ストレージタイプ:eMMC●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM
付属品HP USIリチャージブルペン(本体トレイ専用)、HP 45W USB Type-Cアダプター、電源コード、保証書等
電源HP 45W USB Type-Cアダプター
本体質量(g)約1460
最大消費電力(W)45
メモリー容量4GB
ディスプレイ11.6型
解像度1366×768ドット
使用CPUインテル N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)●ディスプレイサイズ:11.6型●エネルギー消費効率:10 区分 11.6 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●ストレージ容量:32GB●ストレージタイプ:eMMC●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM
スピーカーWaves MaxxAudio デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク
OSChrome OS
キーボード日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメライン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
ストレージeMMC:32GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort 1.2)×2、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2
オフィスソフトなし
1台
¥130,800
税込¥143,880
8日以内出荷
仕様●J-Moss:対応●ストレージ容量:256GB●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 235U vPro (12 TOPS NPU、 12 コア、 最大 4.9 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●メインメモリ(標準):16GB●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●メインメモリ(最大):64GB●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●エネルギー消費効率:12区分 16.8●WiMAX:なし●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3 ワイヤレスカード●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro
電源65W AC アダプター、USB Type-C
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11ax
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)
オフィスソフトなし
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
指紋認証機能
仕様●メモリカードスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:512GB●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:LPDDR5x、8533 MT/s オンボード●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 236V vPro (40 TOPS NPU、 8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●ストレージタイプ:512 GB SSD●ディスプレイサイズ:13.3型●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●WWAN:なし●エネルギー消費効率:12区分 16.8●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●対応SIMサイズ:なし●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●WiMAX:なし
電源65W AC アダプター、USB Type-C
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201、2x2、802.11be
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2019 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●リダンダント電源:なし●USB仕様:準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:0.0035●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(H):45mm●CPU:Intel Atom C3338●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows 10 (64/32)/7 (64/32)/8.1 (64/32)、Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019、macOS 10.12/10.13/10.14/10.15●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●VCCI:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●ホットスワップ:対応
消費電力(W)稼働時100
本体質量(g)9000
インターフェースSerial ATA II
搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standard
グリーン購入法適合
容量(TB)12
容量(GB)8
ベイ数4
RAID機能RAID6
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約890g/国内生産
仕様●本体重量(g):約890●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)1920×1200ドット●メインメモリ(標準):32GB●J-Moss:対応●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●SIM情報:なし●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●電波法備考:本体●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイサイズ:13.3型●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●メモリスロット(空/全):0/0●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠●電気用品安全法(本体):適合●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.7(高さ)mm●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電波法:適合●ストレージ容量:256GB●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●電気通信事業法備考:本体●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●電気通信事業法:適合●スリープ時消費電力:0.57W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200ドット
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトなし
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANRJ-45Ethernet×1
無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)
オフィスソフトなし
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANRJ-45Ethernet×1
無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
関連キーワード