2口の2.4A USB高速充電ポートを使用しスマートフォンやタブレットを素早く充電。デスクトップ/ノートパソコンに7口のUSB 3.0ポートを増設し、複数のUSBデバイスを接続。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電。スタイリッシュでコンパクトなデザイン。ハブポートと高速充電ポートを同時に使用。ドライバ不要でマルチプラットフォームに対応するユニバーサルな互換性。最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループット。オンオフ電源ボタン内蔵。プラグアンドプレイとホットスワップに対応。ポートの状態を示すLEDインジケータ。USB 1.x/2.0対応機器との下位互換性
ポート数7
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)200
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)134
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットVIA/VLI-VL812
インターフェイスUSB 3.0
インジケータ【LED】ポートステータス(青)、充電ポートステータス(青)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
16個のUSB機器を同時に接続できる16ポートUSBハブです。
トップに14ポート、サイドに2ポートを装備しています。
大容量電力のACアダプタが付属し、16個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
付属のACアダプタを接続して使用するセルフパワー専用タイプです。
パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器への電源供給や充電対応機器への充電が可能です。
本体内におもりを配置し、16個のUSB機器を接続しても安定して使用可能です。
着脱式のケーブルを採用し、不使用時はすっきりと収納可能です。
ポート数16
付属品USB2.0ケーブル
トラスコ品番828-2967
色ブラック
質量(g)170(ケーブル、ACアダプタ除く)
ケーブル長(m)DC(付属ACアダプター)/1.5(コネクタを除く)
対応機種WindowsR7、Vista(~SP2)、XP(SP1~SP3)、2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、MacOSX10.3~10.7が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×160×26(ケーブルを除く)
動作環境温度 0℃~60℃、湿度10~85%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)150
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)セルフパワー時/16ポート合計7500以内、かつ4ポート合計2600以内
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×16
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)製品本体:約122×41×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
電源仕様バスパワー
USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、供給電力値:7.5W(5V/1.5A)(※データ通信専用、映像出力には対応していません。)、2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W>(※充電専用USB Power Deliveryポート)、3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、2ポート合計:7.5W(5V/1.5A)(※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))
出力ポート映像(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
USB A端子を2つに分岐するケーブルです。
2台同時に充電したい時に便利です。
端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
最大電流値は2Aまで対応しています。
ケーブル長(m)0.05
最大電流(A)2(コネクタ合計値)
端子USB A(L型 オス) - USB A(メス)×2(充電専用)
ケーブル長(cm)約5
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
2.4A対応USB高速充電ポートでスマートフォンやタブレットを素早く充電。デスクトップ/ノートパソコンに4口のUSB 3.0ポートを増設し、複数のUSBデバイスを接続。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電。スタイリッシュでコンパクトなデザイン。最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループット。USB電源、または同梱の電源アダプタによるセルフパワー性能。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応。ポートの状態を示すLEDインジケータ。USB 1.x/2.0との下位互換性
ポート数4
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電規格1.2、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)103
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)75
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットVIA/VLI-VL812
電源供給方式セルフパワー
インジケータ【LED】ポートステータス(青)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。
用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>●映像出力ポート(ダウンストリーム):※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。●映像出力ポート(ダウンストリーム):※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。
色グレー
電源方式:バスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法幅約135mm×奥行約23mm×高さ約17mm ※ケーブル含まず
対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約17※コネクター含まず
USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用。映像出力には対応していません。2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
コネクタ仕様アップストリーム:USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
用途USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。
スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1
質量(g)66 ※ケーブル、ACアダプタ除く
ケーブル長(m)付属USBケーブル/1.5(コネクタを除く)専用ACアダプタ/1.8(コネクタを除く)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows 32bit版Vista(~SP1)、32bit版XP(SP1~SP3)、2000(SP4)、Me、98が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13/Mac OS X 10.3~10.7が動作するMacintosh ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×144×23
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
接続端子USBタイプA
USBポート数7
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内
USB規格USB 2.0
USB A端子を分岐するケーブルです。複数台同時に充電したい時に便利で、最大電流値は2Aまで対応しています。
最大電流(A)2(コネクタ合計値)
ケーブル長(cm)約5
USB Type-Aコネクタ接続 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1対応) 4ポートハブ
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
USB2.0の約10倍の転送速度(規格値)
超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書
質量(g)約26
外形寸法(mm)約107×7.3×21
ケーブル長(m)0.06
供給方式バスパワー
対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降
コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
ケーブル長(mm)約60
供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)
データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
ポートデバイス側:USB Type-A×4
取扱説明書(0.77MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
4口のUSB 3.0ハブポートと3口のUSB充電専用ポート(2 x 1A、1 x 2A)を提供。USBバッテリ充電仕様1.2をサポート。Apple、Samsung Galaxy 端末に対応。SuperSpeed USB 3.0に準拠し、5Gbpsの性能に対応。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。コンパクトなメタル製ケース。壁面設置用ブラケット付属
用途ITヘルプデスク、修理ショップなどの環境で複数の端末を同時に充電できるUSBハブを提供。壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。家庭やオフィスでUSB 3.0機能を拡張
ポート数7
仕様【高速充電ポート】あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)110
幅(mm)45
色ブラック
サイズデスクトップ
高さ(mm)24
質量(g)131
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-A(4ピン)USB2.0、USBType-B(9ピン)USB3.0
チップセットVIA/VLI-VL812
インジケータ【LED】ハブポート接続LED、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
iMac 24インチ(2021)モデルに対応したクランプ式USB Type-Cハブです。
ディスプレイやデスク天板にクランプ固定して使用できます。
厚み23mmまでのものに対応し、クランプ調整ネジを締めて固定します。
MacbookのType-Cポートにも対応します。
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、 USB機器、 SDカード、microSDカードの拡張接続ができます。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)×2ポート、 USB2.0×1ポート付きで周辺機器が接続できます。
マウスやキーボードなどの入力機器を接続するのに最適な、 USB2.0ポート付きです。
SDカード、 microSDカードの読み書きができます。
microSDにやさしいプッシュ式のコネクタを採用し、 抜き差しが簡単です。
セット内容専用ネジ(4cm)
対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10、 8.1、 8
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、※ マークのコネクタは、 最大7.5Wの充電にも対応しています。USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)※データ通信のみ/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換
スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード
供給電流(mA)約900
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です (最大80台の機器を接続可能です。)エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。※USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート)※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTune」・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。
インターフェース【USB】Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×20USB Type-Cコネクタ メス×1(カスケード)
コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ メス
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
電源セルフパワー
供給電流(mA)3000※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大1.5Aの出力になります。※3Aの出力は最大12ポートです。
ポート数20ポート(合計)
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11, 10, 8.1, 8
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
ケーブル長(m)約1.8
セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC12V・24A)×1ACアダプタ、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)、固定用ネジ16個USBポート間の幅:約5mm
仕様過電流保護機能:内蔵、PD対応:非対応、ACアダプタ:有DC12V 24A
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
USB 3.0 ポート1口を10口に増設し、システム機能を拡張。1.5A出力対応の充電&同期ポート2口でスマートフォンやタブレットを急速充電。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電。付属品として48WユニバーサルACアダプタを同梱。マルチプラットフォーム互換、ドライバ不要。スタイリッシュ&スリムなブラックのケース。オンオフ電源ボタン内蔵。最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループット。ポートの状態を示すLEDインジケータ。プラグアンドプレイ、ホットスワップ、ホットプラグをサポート。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
ポート数10
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)201
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)144
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットVIA/VLI-VL812
USBポート数10
インジケータ【LED】ポート状態(青)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず
USBポート数4
USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
ポート数4
USBケーブル長(cm)7(コネクタ除く)
仕様アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート
質量(g)約23.8
ケーブル長(m)0.07
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×22×12(ケーブル除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
接続端子USB Type-A
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)7
USBポート数4
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームUSB A×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
USB規格USB 2.0
個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。
抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。
抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。
ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4
USBケーブル長(cm)100(コネクタを除く)
色ブラック
質量(g)約93.0
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)
保証期間6カ月
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)100
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポート付き。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
※PD3.0 100W(20V 5A) 対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
ケーブル長(m)約0.6
セット内容取扱説明書
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
電源電圧(V)5
ポート数2
色ブラック
スロットmicroSDカード、SDメモリーカード
解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz
対応メディア(SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GB
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
電源セルフパワー・バスパワー両対応
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10
最大供給電流(mA)900
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)
仕様●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
USB-Aポート×4を搭載し、マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。本製品はUSBポートを増設するための製品です。スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します(理論値)。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。機能を絞った厚さ約10mmのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。すべてのポートをフロントに集めて配置されており、同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、取り回しがしやすいです。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品で、廃棄物削減のため製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化しています。また、環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を社内基準製品より20%以上削減し、包装容器は紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。
色ブラック
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB-Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したSurface Goへの給電も本製品経由で可能となります。 ※別途ACアダプタが必要です。 ※PD充電する場合は35W以上のACアダプタをご使用ください。
電源バスパワー
コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス×1
プラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1
供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【映像出力】
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps
対応解像度最大4K 30Hz【オーディオ】
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×1、Type-C メス×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ノートパソコンへ給電しながらHDMI(R)映像出力ができる、3ポート搭載のUSB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。必要最小限の機能をコンパクトにまとめたシンプルなモデルです。
用途USB Type-C(TM)プラグでパソコンに接続し、パソコンを充電しながらUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))機器やHDMI(R)ケーブルを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。最大100Wをデバイス・本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C・USB-AポートはいずれもUSB 5Gbpsでの高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。 。USB-Aポートで7.5Wでの充電が可能。スマートフォン・ワイヤレスイヤホンなどの充電に使用できます。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約20cmです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
電源バスパワー
対応OS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10/【iPad】iPadOS 17/16/【mac】macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×14 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)20 ※コネクター含まず
USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力92W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、2:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、供給電力値:7.5W(5V/1.5A)
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力92W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))
映像出力【ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/30Hz>、※入力信号は標準のDisplayPort(TM)1.2に対応している必要があります。
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
色ホワイト
ポート数3
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)約10
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
iPadやタブレットを最大10台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大20台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。作しません。
ポート数10ポート
ケーブル長(m)約1.8
電源供給方式セルフパワー
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。
ポート数20ポート
ケーブル長(m)約1.8
電源供給方式セルフパワー
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
映像も音声も、10ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。最大3画面で同時に高画質のコンテンツを楽しめる拡張・ミラーリング機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 。※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 。※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色グレー
対応OSWindows 11/10、iPadOS 17/16、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×約54×約16 ※ケーブル含まず
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと
ケーブル長(cm)約25 ※プラグ含まず
ポートLANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、USBポート(ダウンストリーム):2:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※映像出力非対応、USBポート(ダウンストリーム):3:USB-Aポート<USB 480Mbps(USB2.0)>×1、映像出力(ダウンストリーム):1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz> ※入力信号は標準のDisplayPort1.2に対応している必要があります。、映像出力(ダウンストリーム):2:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz> ※HDMIポートとVGAポート、同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。、音声(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))
カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、(ダウンストリーム)2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
USB10Gbps(USB3.2 Gen2)対応の4ポートUSBハブです。最大45WのPD出力ポートがついています。(2ポート使用時は最大22W)。PD充電の出力状態を確認するLED付きです。Type-C 2ポート、USB A 2ポート付のUSBハブです。接続確認LED付きです。データ通信ポートもBC1.2に対応しているため、スマホ・タブレットの充電をすることができます。 ※PD出力には対応していません。断線に強いメッシュケーブルを採用しています。結束バンド付きで余剰ケーブルを束ねることができます。1活でON・OFFできるスイッチ付きです。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
仕様ドライバ不要
付属品ACアダプタ
セット内容保証書、ACアダプタ(DC24V 3A ケーブル長:約1.2m)
質量(g)約145
ポート数【USBポート】6ポート
適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
対応OSWindows11,10 / macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×1.7×10.8
動作温度(℃)0~40※結露なきこと
動作湿度(%)0~75※結露なきこと
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)約90
データ転送速度10Gbps
USBポート2ポート(Type-Cメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応、2ポート(Type-Cメス/充電専用ポート)※PD出力最大45W※2ポート使用時は最大22W、2ポート(USB-Aメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブルタイプケーブル一体型
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です。 (最大80台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート)。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。。。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】。iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには。・Windowsの場合は「iTune」。・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】。Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。。。【ご購入前にご確認ください】。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約5mm
セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個
ポート数20ポート
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
電源供給方式セルフパワー
USBポート数Type-Cメス/USB 2.0:20ポート
ケーブルタイプケーブル着脱
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
USB-Aポート×3を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約30gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約30
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず
USBポート数3
USBポートUSB-Aポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
iPadやタブレットを最大12台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です。 (最大48台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した12ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。。。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】。iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには。・Windowsの場合は「iTune」。・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】。Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。。【ご購入前にご確認ください】。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約9mm
セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個
ポート数12ポート
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
電源供給方式セルフパワー
USBポート数Type-Cメス/USB 2.0:12ポート
ケーブルタイプケーブル着脱
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。
USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C×1ポート(給電専用)、Type-C×1ポート(データ転送用)、USB3.0×2ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、LANポート×1、SDカード×1、microSDスロット×1
ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。
USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。
パソコンから外部モニターへの映像出力として、HDMIポートとVGA(D-sub)ポートを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。
※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
仕様【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 【カードリーダー(ダウンストリーム)】対応メディア(1)(SDメモリーカード):SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I)、TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC、miniSD対応メディア(2):miniSDHC (Class2,4,6)対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約90(ケーブル含む)
外形寸法(mm)約122×14×70(ケーブル含まず)
電源USB Type-C端子メス(PD3.0、最大100Wまで)
対応OSWindows10/8.1/7、macOS Mojave(10.14)以降
動作環境0~40℃/10~90%RH
USBポートUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbos)>メス×1、USB3.0 Standard-Aメス×2<供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)>
映像出力HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1
HDMI(R)・USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載し、さまざまな機能を拡張できる6in1タイプのドッキングステーションです。通常の出力ポートに加え、外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチ付き。ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠せる、便利な機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大6つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 。外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 。会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 。幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 。HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 。USB Type-Cポートを2つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB-Aポートを3つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 。USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 。※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色シルバー
外形寸法(mm)幅約29×奥行約123×高さ約13 ※ケーブル含まず
温度(℃)動作環境:5~40
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17/16【mac】macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約20 ※コネクター含まず
USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません。【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×3【ダウンストリーム】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)【ダウンストリーム】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1> ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
湿度(%)動作環境:30~80 ※結露なきこと
出力ポート【映像(ダウンストリーム)】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
USB-Cポート(x1)と急速充電BC 1.2ポート含むUSB-Aポート(x3)を追加。Mac、Windows、Linuxその他USB-CノートパソコンおよびUSB-Cタブレット(iPad Pro)に対応。付属のユニバーサルACアダプタを使用するセルフパワーUSBハブ。USB 3.1 Gen 2データ転送速度(10Gbps)に対応。StarTech.com製ドッキングステーション取付金具対応。壁面やデスクトップに固定設置が可能。1mのホストケーブルで様々なセットアップに対応するコンパクト設計。ドライバが要らないプラグアンドプレイ
セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m)
色ブラック & スペースグレー
サイズデスクトップ
質量(g)84
消費電力(W)24
電源ACアダプタ同梱
湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと)
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC110~240
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~70
入力電流(A)0.8
ケーブル長(mm)1000
動作温度(℃)0~50
電源供給方式セルフパワー
USBポート数4
プラグタイプM
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5
転送速度(Gbps)最大10
コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、3 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
パソコン周りをすっきり整理!周辺機器の接続をこの1台にまとめられる、12in1モニタースタンド型ドッキングステーションです。ノートパソコンやスマートフォンの充電・高速データ転送・映像出力が可能。使いやすいポート配置でケーブルの煩わしさを解消します。
用途ケーブル1本でパソコンへ接続し、デバイスの充電・高速データ転送・映像の投影ができる12in1のモニタースタンド型ドッキングステーションです。 。モニタースタンドに直接ケーブルを挿せるので、周辺機器をこの1台に。デスク周りで場所を取りません。 。ゆとりある横幅で大きなモニターの設置もしやすいサイズ。最大27インチまでのモニターが設置可能です。 。使いやすいポート配置でケーブルのごちゃつきを解消します。抜き挿しの頻度の高いイヤホンジャックやSDカードスロットは側面に、挿しっぱなしで使うLANポートやHDMI(R)ポートは裏面に配置しています。 。付属の専用ACアダプターを接続して、パソコン本体(ホスト)に最大100Wで充電が可能です。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポート×2を搭載しています。高速データ転送が可能なほか、USB Power Delivery 30Wでの出力が可能。同時に接続しても合計最大60Wの出力ができるため、スマートフォンやタブレットの高速充電を実現します。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。動画や画像などの高速データ転送もスムーズ。さらに最大7.5Wでデバイスの充電が可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。高速データ転送が可能です。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート×1(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mm4極ステレオミニジャックにヘッドセットを接続することで、Web会議やオンライン通話などができます。音声出力のみのイヤホンやヘッドホンも使用できます。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。電源ケーブルとACアダプター、USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(kg)【スタンド本体】2
色グレー
質量(g)【ACアダプタ】820
備考各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
電源セルフパワー
内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、70cm ※コネクター含まず)×1本 、ACアダプター×1個、ACケーブル×1本
耐荷重(kg)10 ※本製品に設置するモニターのサイズは最大27インチまで
対応OS【Windows】11/10【iPadOS】18/17【macOS】Sequoia15/Sonoma 14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×210×87
保証期間1年間
コネクタ<アップストリーム>USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大出力100W ※ただしダウンストリームのUSB Type-Cポート使用時は最大出力65W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
使用環境条件【温度】5~40℃【湿度】30~80%(※結露なきこと)
USBポート<ダウンストリーム>【1】Type-C<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)>×2 ※1ポート30W、2ポート合計60WまでのUSB Power Deliveryに対応。映像出力には対応していません。【2】USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※供給電力値最大7.5W(5V/1.5A)【3】USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※供給電力値最大4.5W(5V/0.9A)(データ通信専用)【4】USB-Aポート<USB 2.0>×2 ※供給電力値最大2.5W(5V/0.5A)(データ通信専用)
音声<ダウンストリーム>Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式)
映像出力HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
LAN<ダウンストリーム>RJ-45ポート×1(最大1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
カードリーダー<ダウンストリーム>【1】SDカードスロット×1、対応メディア:SD、SDHC、SDXC【2】microSDカードスロット×1、対応メディア:microSD、microSDHC、microSDXC
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
有線LANポート付USBハブ:2口のUSB-Aおよび1口のUSB-Cポートは、USB 3.1/3.2 Gen 2の10Gbps転送速度に対応し、USB-Aはデバイスの高速充電が可能なBC 1.2に対応。また、GbEポートによるLAN接続を内蔵。有線LANポート:ギガビットイーサネットポート(RJ45)を内蔵デスクトップ用USB Cハブ。Wake-on-LAN、V-LANタグ、9Kジャンボフレームによるセキュアなイーサネット接続、LANポートを持たないノートPC/タブレットに最適。充電 & 同期:24W電源アダプタは、データ同期が必要な機器にUSB-Aポート経由で1.5Aの電力を供給。また、ホストPCが接続されていない場合でも、2.4Aの電力で機器を充電が可能。互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Androidに対応し、ほとんどのバージョンで自動ドライバーインストールが可能。USB-C/Thunderbolt 3対応のノートPC、Ultrabook、スマートフォンにUSB&LANポートを追加します。
。簡単な設置:小型でコンパクトな設置面積、別売りのStarTech.comマウント(SSPMSUDWM/SSPMSVESA)を使用して、机や壁、モニターに安全に設置可能。1m USB Type-Cケーブル同梱。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m)
色ブラック & スペースグレー
サイズデスクトップ
質量(g)87
消費電力(W)24
電源ACアダプタ同梱
対応OSWindows 7 (32/64bit)/8.1 (32/64bit)/10 (32/64 bit)/11 (32/64 bit)、Windows Server 2008 R2/2012(32/64bit)/2016/2019、macOS 10.10-10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 4.x LTS以降、Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS、iPadOS 13.1以降、Chrome OS 61.x以降、Android OS 8.x以降
湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと)
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC110~240
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~70
入力電流(A)0.8
ケーブル長(mm)1000
動作温度(℃)0~50
電源供給方式セルフパワー
USBポート数3
プラグタイプM
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5
転送速度(Gbps)最大10
コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、2 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)、1 - RJ-45
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約78gのコンパクト設計です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長はロングタイプの約150cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約78
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約150 ※コネクター含まず
USBポート数4
USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。
用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K/60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
外形寸法(mm)製品本体:幅約135×奥行約23×高さ約17 ※ケーブル含まず
方式電源:バスパワー
対応OS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。Windows 11/10、iPadOS 17/16、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約17 ※コネクター含まず
コネクタ仕様(アップストリーム)USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))
ポート映像出力:(ダウンストリーム)HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。
LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)のUSBハブです。
USB-IFの認証を取得しています。
9V~40Vの幅広い電源に対応しています。
ESD保護機能(20K)
EMC EN 55032/55035
約1mのロングケーブルで配線に便利です。
セット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10/macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/ChromeOS
コネクタ形状USB A
動作温度(℃)0~60
動作湿度(%)10~90
電源供給方式セルフパワー
保管温度(℃)-10~70
データ転送速度5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)958000時間
ケーブルタイプ分離タイプ
4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張。1m USB-Aホストケーブル付きSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.2 Gen 1アダプタハブ。充電&同期:24W電源(すべてのポートで共有)付属、充電専用USB-Aポートで12Wを給電(BC 1.2対応)。コンピュータ接続の有無にかかわらず充電が可能なセルフパワーUSBハブ。マウント対応:設置ブラケット付属、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定可能、滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。USB-Aポートは上からのアクセスに、USB-Cポートは側面からのアクセスに対応。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード 。USBハブを通して複数のデバイスに接続するホットデスク環境で展開
ポート数4
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり
材質【エンクロージャ】アルミ
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)135
ケーブル長(m)1
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0
チップセットRealtek-RTS5411
ケーブル長(cm)100
USBポート数4
インジケータ【LED】ハブポート接続、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 。デスク上で邪魔にならない超薄型・コンパクト設計です。 。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコン等との接続に便利なケーブル長10cmです。 。ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
色レッド
質量(g)約28.0
外形寸法(mm)約幅70.0×奥行35.0×高さ11.0(ケーブルを除く)
ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(周辺機器側):4
電源バスパワー
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4
対応機種Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
USBケーブル長(cm)約10.0cm(コネクターを除く)
電源供給方式バスパワー
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
供給電流(mA)(可能)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
データ転送速度(最大)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
ケーブルタイプUSB3.0
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Macbookで最大4画面での映像出力が可能に!4つの異なるコンテンツを同時に楽しめる、13ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像・音声出力、高速充電・データ転送、SDカードリーダーなど多彩な機能を搭載。作業効率をぐっと高めます。 ※最大4画面表示を行うには、Displaylinkドライバーがインストールされている必要があります。
用途MacBookで最大4画面での映像出力が可能。HDMI(R)ポート×3、DisplayPortポート×2から最大3ポートを自由に組み合わせて接続でき、パソコンの内蔵ディスプレイと合わせて4画面でそれぞれ異なるコンテンツを同時に楽しめます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに13ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。HDMIポートとDisplayPortポートは4K/60Hzに対応し、高画質で映像・画像の出力が可能です。 。※モニターの出力機能を正しく使用するために、最新のDisplayLinkドライバーをインストールしてください。 。Windowsはもちろん、MacBookでもMSTに対応。ディスプレイへの拡張・ミラーリングで作業効率を格段に向上できます。 。※MSTとは「Multi Stream Transport」の略称です。MST機能を使用することで、1つのコネクターから複数台のモニターに信号を出力することができます。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 。※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。パソコン本体の充電用ポートとは別に、USB Power Deliveryでの充電とUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送が可能なUSB Type-Cポート×2を搭載。スマホ・タブレットの充電も同時に行えます。 。※1ポートのみ利用する場合は、最大45W出力が可能です。2ポート同時利用の場合は各ポート最大22.5W出力が可能です。 。最大7.5W出力およびUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でのデータ転送が可能なUSB-A×1ポートを搭載しています。 。USB 5Gbpsでのデータ転送のみ可能なUSB-Aポート×2を搭載。USBメモリなどでのデータの読み書きもスムーズです。 。※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。※最大4画面表示を行うには、DisplayLinkドライバーがインストールされている必要があります。 。※DisplayLinkドライバーのインストール方法は、本製品の裏面に記載されております。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品専用ACアダプター×1、USB Type-Cケーブル×1(長さ:約50cm) ※プラグ含まず
色シルバー
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×約79×約27
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと
ポートLANポート(ダウンストリーム):LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-Cポート×2<USB10Gbps(USB3.2(Gen2))> ※最大供給電力:2ポート合計45W。 ※映像出力非対応、USBポート(ダウンストリーム):2:USB-Aポート×2<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) ※データ通信専用。 ※映像出力非対応、USBポート(ダウンストリーム):3:USB-Aポート×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> ※最大供給電力:7.5W(5V/1.5A) ※映像出力非対応、映像出力(ダウンストリーム):1:HDMI(R)ポート×3<対応解像度:最大4K/60Hz>、映像出力(ダウンストリーム):2:DisplayPort×2<対応解像度:最大4K/60Hz>、映像出力(ダウンストリーム):DisplayLinkドライバーをインストールすることで最大3ポートからの映像出力が可能になり、マルチ画面を表示できます。 ※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。、音声(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))
カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、(ダウンストリーム)2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB2.0ハブです。コネクター部分を変えられるため、パソコンとタブレットの両方で使いたい場合にも、これ一つで手軽に兼用できます。便利な4ポートタイプです。
用途USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB2.0ハブです。 。4つのUSB-Aポートを搭載しています。マウスやキーボード、USBメモリ、USBファン、プリンターなどさまざまな機器を同時に接続できます。 。パソコンとタブレットの両方でUSBハブを使用したい場合にも、変換アダプターを使うことで手軽に兼用できます。 。コンパクトで邪魔にならないスティックタイプです。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。USB-Aプラグと同じ幅のスリムなUSB Type-C変換アダプターを採用しています。パソコンの隣り合うポートに複数同時に接続しても干渉しにくい設計です。 。※接続したいポート同士の幅が狭い場合、アダプターを複数同時に接続できない場合があります。事前に機種の仕様をご確認ください。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコンなどとの接続に便利なケーブル長約7cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。通信状態を確認できるLEDランプが付いています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様供給可能電流:4ポート合計最大400mA(各ポート100mA未満)
質量(g)約30
ポート数アップストリーム(パソコン側)ポート数:USB-Aプラグ×1 ※USB Type-C(TM)変換アダプター付、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:USB-Aポート×4
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×約22×約12(ケーブル含まず)
保証期間1年間
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約7※コネクタ含まず
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB-Aプラグ×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×4
関連キーワード
1
2
3
4
次へ