86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番818-5331 サイズΦ30mm×86mm 質量(g)約90g(本体) 範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続USB2.0 照明LED 4灯 最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子CMOS 動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能拡大して撮影、保存 照明白色LED4灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm)20以上 ケーブル長(mm)1500 インターフェイスUSB2.0 ロック機構あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍)約10~230 画素数約130万画素 仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載 付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア 質量(g)約102 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104 対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~ センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED×8個 インターフェースUSB2.0 解像度SXGA(1280×1024) 露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 付属品専用ソフトCD-ROM、専用ケース トラスコ品番836-7767 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能計測機能 照明白色LED8灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 動作環境Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降 材質(ボディ)プラスチック ケーブル長(mm)1500 画素数30万画素 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構あり
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍)約10~230 画素数約500万画素 仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM 質量(g)約170 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず) 対応OSWindows XP/Vista/7/10 センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED×8個 インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用) 解像度2592×1944px 材質(ボディ)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

L-KIT508 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 動画あり
ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
価格を抑えたスタンダードモデル。
倍率6.0~150× セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)175~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1セット
75,980 税込83,578
7日以内出荷

SK(新潟精機)USB接続マイクロスコープ
エコ商品
10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に 仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語 付属品●簡易スケール 材質●本体:ABS●支柱:ステンレス 寸法(mm)スタンド:120×165×170 質量(g)410 使用温度範囲(℃)0-35 電源USBポートより供給 範囲(mm)観察:2.5-58 コード長さ(m)1.5 本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g) 対応OSWindows 7、8、10、11 倍率(倍)10-200 光源白色LEDx8 作動距離(mm)0-150 インターフェースUSB 2.0 Type-A 解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024 映像素子1/2.7CMOS 記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画) 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート(fps)19-24 取扱説明書(0.55MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 高性能USBカメラ & 扱いやすい高画質レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍)24~115 作動距離(mm)137~35 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)29×21~6.2×4.6 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.37MB)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 高性能USBカメラ & お手頃レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、エクステンションリング(12.5mm)、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍)24/59 作動距離(mm)95/37 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)29×21/12×9.0 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.45MB)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-600-6/L-509/L-503 倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)535~200 視野516×387~195×146mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.21MB)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、(カメラ除く)(220×350×380 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約800万画素 接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15× 対物レンズPlan4× 10× S40× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15× 対物レンズPlan4× 10× S40× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
279,800 税込307,780
3日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-521/L-509/L-600-12 倍率1.8~15×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)205~100 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野96×72~45×34mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-48 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント 対物レンズ0.8~5.0× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 光学倍率8~50×
1セット(1セット)
269,800 税込296,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)65×75×90 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 対物レンズ0.7~4.5× 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 新定番USBカメラ & お手頃レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、エクステンションリング(12.5mm)、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍)19/46 作動距離(mm)95/37 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)28×21/12×9.0 画素数300万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.44MB)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)165~63 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-74 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント 対物レンズ0.8~5.0× 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率8~50×
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約800万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC 接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 ハイアイポイント 対物レンズ0.8~5.0× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率8~50×
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 有効画素数約800万画素 接眼レンズ 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明 寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 質量(g)約270 出力HDMI(720P60) miniUSB 電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属) 総合倍率0.7~4.5× 記録媒体microSD(最大32GB) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 画面サイズ7インチ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
97,980 税込107,778
3日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。エクステンションリングで倍率を変更できます。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-521 倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)175~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5106-81 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-73 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-503 倍率1.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)440~200 視野423×317~195×146mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.24MB)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15× 対物レンズPlan4× 10× S40×(DIN規格) 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。エクステンションリングで倍率を変更できます。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-521/L-711/L-711-1 倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)155~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5106-82 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
価格を抑えたスタンダードモデル。
倍率6.0~150× セット内容(セット内容 8点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)155~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB 有効画素数約400万画素 記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属) 接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント 対物レンズ0.8~5.0× 保存形式静止画:JPG 動画:MP4 入力端子USB(USBマウス用) 撮像素子1/3型 CMOS 画面サイズ10インチ RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSAndroid 5.0 フレームレート最大30fps 光学倍率8~50×
1セット(1セット)
309,800 税込340,780
3日以内出荷

Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB 有効画素数約400万画素 記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属) 接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 広視野WF15×(2個組) 対物レンズPlan4× 10× S40× 保存形式静止画:JPG 動画:MP4 入力端子USB(USBマウス用) 撮像素子1/3型 CMOS 画面サイズ10インチ RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSAndroid 5.0 フレームレート最大30fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
309,800 税込340,780
3日以内出荷

Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
電源(V)AC100 50/60Hz 出力Wi-Fi HDMI miniUSB 総合倍率0.7~4.5× 有効画素数約400万画素 記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:MP4 入力端子USB(USBマウス用) 撮像素子1/3型 CMOS 画面サイズ10インチ RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSAndroid 5.0 フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
279,800 税込307,780
3日以内出荷

SK(新潟精機)LCDモニタ付マイクロスコープ
エコ商品
10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に その他【観察範囲】2-50mm 付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチ 材質ABS 使用温度範囲(℃)1935/05/01 電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh) 本体質量(g)1980 対応OSWindows 7、8、10、11 倍率(倍)5-130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250 光源白色LED×30 作動距離(mm)5-200 インターフェースUSB 2.0 Type-A 解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080 撮像素子1/4.5CMOS 記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画) 画素数1200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート25fps
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

SK(新潟精機)顕微鏡用USBカメラ
エコ商品
取付簡単、お手持ちの実態顕微鏡画像がパソコンで確認できます。メーカー製品以外にも取付可能です。130万画素の高画質タイプです。
用途実体顕微鏡の接眼部差し込み用カメラに 付属品●Viewerソフト●USBケーブル(約2m)●口径変換アダプタx2 材質●本体:アルミ 出力USB Type-B 2.0 電源USBポートより供給 口径(Φmm)変換アダプタ:23.2→30.0、23.2→30.5 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)W58×H58×D32 本体質量(g)240 対応OSWindows 7/8/10/11 撮像素子1/3CMOS 画素数130万画素 パソコン動作環境●CPU:Intel Dual Core 2.8GHz以上●メインメモリ:2GB以上●ハードディスクの空き容量:1GB以上●USBポート:USB 3.0 標準装備●その他:CD-ROM ドライブ搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート15fps(1280×1024)、26fps(640×512) 取扱説明書(1.51MB)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

Emspira 3はレンズメーカー ライカの高い光学性能と、パソコンなしで2D測定、記録の共有などの外観検査に必要な機能を実現した製品です。 Emspira 3の高画質と簡単操作で、大量、多様な外観検査がより正確に、短時間で行えます。 パソコン不要、マウス操作で画像取得から、スケールバー挿入、校正不要で簡易2D測定も可能です。(別途HDMI端子付きの液晶モニターが必要です)
用途品質検査、異物拡大検査、画像取得/2D測定 仕様モニター倍率(27"モニター接続時):グリノー光学系(内射系) 付属品HD / 4Kモニター接続用4K HDMIケーブル/USB電源アダプタ/USBフラッシュドライブ(64 GB)/USBワイヤレスマウス 倍率20x~160x 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×301×457 照明LEDリングライト 解像度(ライブ画像)12MP:4000×3000ピクセル、(静止画)12MP:4000×3000ピクセル、(動画)1080p 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 データ形式JPG、TIF、BMP/AVI ズームレンズ8:1アポクロマート補正
1セット
1,198,000 税込1,317,800
35日以内出荷

Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル。
用途Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル 適合USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier) 質量(g)9 対応OSWindows10 対応USB Type-B搭載のAndroidスマートフォン 保証期間12ヶ月 ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐUSB Type-C用OTGケーブル。
用途Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐUSB Type-C用OTGケーブル 適合USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier) 質量(g)14 対応OSWindows10 対応USB Type-C搭載のAndroidスマートフォン 保証期間12ヶ月 ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 動画あり
・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.8 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット 動画あり
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

74177 モニタリングスコープ D シンワ測定 動画あり
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。 仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 寸法(mm)154×88×32 質量(g)375 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)1 倍率等倍、1.5倍、2倍 連続使用時間(時間)約4 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 液晶サイズ4.3インチ 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40 防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし 焦点距離(mm)レンズ:50~80 ケーブル本体収納インターロック式 LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能) 記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16) 撮影時機能動画、静止画 保管温度(℃)-20~60 使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと) インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)5 映像出力NTSC方式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり シリーズDino-Lite Edge 3.0 倍率700x~900x 対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です) レンズ超高倍率 インターフェースUSB 3.0 測定機能あり 解像度2560×1920 フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)白色LED 8 調光方式eFLC フレームレート15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)
1個
189,000 税込207,900
欠品中