「ゲーミングマイク」はUSB接続を採用しており、ケーブルにはノイズ防止するメッシュ膜レイヤー、断線を防ぐ編み込みレイヤーを装備し、さらにはフェライトコアでノイズが音声入力に乗らないように対処しております。
用途高性能ゲーミングマイクとして
寸法(mm)約120×100×360
色ブラック
質量(g)270
スイッチボリューム調整、ミュート
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows10/8.1/7 MacS 10.7.3~
感度-32dB±3dB
マイクロホン全指向性
周波数特性80Hz~16KHz
インピーダンス2.2KΩ
ケーブル長(cm)約150
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB2.0×1ポート
対応解像度最大録音:96KHz/24bit
イヤホン形状3.5mmポート
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 1m
出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
ケーブル長(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 2m
出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
ケーブル長(cm)約200
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード