こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。
USB 3.1 Gen 1インターフェース
キャップレスデザイン
コンパクトサイズ
ストラップ/キーホルダ取付穴
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。
一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。
サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。
JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1
キャップタイプキャップ式
色スペースグレー
寸法(mm)62×20×7.8
質量(g)10
読取速度(MB/s)最大420
書込速度(MB/s)最大400
保証期間5年
対応OSWindows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
コネクタUSB Type-A
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
色ブラック
質量(g)8.5
対応機種Windows Me/2000/XP/Vista/7/8、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降。(但し、eliteソフトウェアはWindows 2000/XP/Vista/7のみに対応。)
サイズ(mm)61.5×18.59×8.7
インターフェイスUSB 2.0
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、最大60MB/sの高速データ転送を実現!美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリです。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
色ブラック
質量(g)9
電源USBバスパワー
キャップタイプキャップ式
対応機種Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS X 10.10/10.11 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×17.5×7.8(コネクタ収納時)
保証期間1年間
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプスライド式
インターフェイスUSB2.0
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
読込速度180MB/sの超高速データ転送を実現。アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ”FALDA(ファルダ)”。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0
質量(g)約11
電源USBバスパワー
キャップタイプスライド式
対応機種Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×21×8
保証期間1年
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0
質量(g)10
電源USBバスパワー
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)
コネクタUSB タイプA オス
USB3.2(Gen1)/ 3.1(Gen1) /3.0対応のハイコストパフォーマンスUSBメモリー。
質量(g)約9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×56×8.8
消費電流(mA)500(動作時最大)
保証期間1年間
動作温度(℃)0~60(動作時)
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)512
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
仕様●その他環境及び安全規格:RoHS/REACH/WEEE準拠
インターフェイスUSB 3.2 Gen1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
電源USBバスパワー
キャップタイプノック式
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0
質量(g)約9
電源USBバスパワー
キャップタイプキャップ式
対応機種Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5
保証期間1年
コネクタUSBタイプAオス
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
色シルバー
質量(g)約10.3
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.4 x 17 x 6.8
保証期間1年間
インターフェイスUSB2.0/3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
【インターフェース】USB3.2。【容量】512GB。【最大読取速度】115MB/s。【最大書込速度】100MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】796TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
インターフェイスUSB3.2
容量(GB)512
1本
¥20,980
税込¥23,078
41日以内出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応
microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応
USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応
microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書
質量(g)約15
外形寸法(mm)約71×13×24
対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降
コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GB
データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。
3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。
淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。
最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。
Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31")
色ゴールド
質量(g)11(0.39oz)
キャップタイプキャップ式
速度読出し:最大420MB/s
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
保証期間5年
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-A/USB Type-C
書込速度(MB/s)最大400
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
インターフェイスUSB2.0
寸法(mm)63.6×21.2×10.6
色ブラック
質量(g)4.9
キャップタイプスライド式
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに
仕様最大転送速度:-
キャップタイプキャップ式
保証期間1年間
インターフェイスUSB2.0
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。
USB 3.1 Gen 1インターフェース
頑丈な構造 & 滑らかな表面処理
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
UHS-II対応SDカードスロット搭載のUSB3.0カードリーダーです。
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
SDカードが2枚同時に認識できます。
電源供給とアクセスがわかるLED付きです。
ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。
SDXCメモリーカード128GB(UHS-II)に対応しています。
電源不要のバスパワータイプです。
UHS-II対応SDメモリーカードスロットのみSDロック機能に対応しています。
プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。
USB3.0/2.0対応したカードリーダーです。
Windows&Mac両対応です
RoHS指令に準拠しています。
インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
色ブラック
対応メディア128GBまでのSDXCメモリーカード、128GBまでのSDXCメモリーカード Class4、128GBまでのSDXCメモリーカード Class6、128GBまでのSDXCメモリーカード Class10、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-Ⅰ)、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-II)、32GBまでのSDHCメモリーカード Class2、32GBまでのSDHCメモリーカード Class4、32GBまでのSDHCメモリーカード Class6、32GBまでのSDHCメモリーカード Class10、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-I) 、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-II)、2GBまでのSDメモリーカード (Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード (Pro High Speed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカード Class2、2GBまでのSDメモリーカード Class4、2GBまでのSDメモリーカード Class6、2GBまでのSDメモリーカード Class10、4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、2GBまでのminiSDカード (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、64GBまでのmicroSDXCカード Class6、64GBまでのmicroSDXCカード Class10、64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I) 、32GBまでのmicroSDHCカード Class2、32GBまでのmicroSDHCカード Class4、32GBまでのmicroSDHCカード Class6、32GBまでのmicroSDHCカード Class10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii・DSi用SDメモリーカード、128MBまでのメモリースティック、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート・高速データ転送)、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO (High Speed)、128MBまでのメモリースティックDuo、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート・高速データ転送)、4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo、8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX、16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII、8GBまでのメモリースティックPRO Duo、2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)、128MB×2までのメモリースティックセレクト、128MBまでのメモリースティックROM、128MBまでのPSP用メモリースティックDuo、2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのRS-MMC 4.0(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、1GBまでのMMC Plus、1GBまでのMMC micro(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (UDMA)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (TypeI)
ケーブル長(cm)30(±20mm)
質量(g)54
対応OSWindows 8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP、Mac OS X(10.4~10.10)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×53×14.5(ケーブル除く)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3(USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)
消費電流(mA)動作時/900(MAX)、スタンバイ時/160(MAX)
保管温湿度範囲温度 0~70℃、湿度 0~60%(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度 0~50℃、湿度 0~80%(結露なきこと)
スロットメモリースティック専用スロット×1、SDXC・SDHC(UHS-II)カードスロット×1、SDメモリーカードスロット×1、microSDカードスロット×1、コンパクトフラッシュ(TypeI)スロット×1
アズワン品番64-0880-26
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
色ブラック
質量(g)約10
外形寸法(mm)60.0×20.8×7.8(USBコネクタ収納時)
電源USBバスパワー接続
セキュリティパスワード、HW暗号化(AES256bit)機能
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
キャップタイプスライド式
コネクタUSB タイプA オス
デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3
セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド
幅(mm)71.2
厚さ(mm)8.08
色ブラック
高さ(mm)152.3
質量(g)191
センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター
バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ
メモリー12GB+512GB RAM:LPDDR5×8533Mbps
輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits
ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ
解像度2670×1200 460ppi
防塵防水性能IP68
使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.53GHz
充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート
動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR10+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応
OSXiaomi HyperOS 2
プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite Mobile Platform
セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除
調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証
カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ
色深度680億色
ストレージUFS 4.0
冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム
NFC対応
リフレッシュレート(Hz)1~120
オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。※2つのカードを同時使用はできません。(排他仕様)
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
USB Aコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。
SDカードを入れたままカバーができるので、USBメモリのように持ち運べます。
持ち運びに便利な小型軽量設計です。
材質ABS
色ブラック
質量(g)約13
対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS
対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook
保証期間購入日より6ヶ月
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約36×51×10(キャップ、突起部除く)
コネクタUSB-A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。
SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。
耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。
アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
持ち運びに便利な小型軽量設計です。
USB Aコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。
ストラップホール付きで別売のストラップと合わせて使用すれば
ポーチなどに取り付けることができます。
材質アルミ合金
色ブラック
質量(g)約14
対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS
対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook
保証期間購入日より6ヶ月
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×63×11(キャップ、突起部除く)
コネクタUSB-A
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3
セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド
幅(mm)71.2
厚さ(mm)8.08
色ホワイト
高さ(mm)152.3
質量(g)191
センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター
バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ
メモリー12GB+512GB RAM:LPDDR5×8533Mbps
輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits
ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ
解像度2670×1200 460ppi
防塵防水性能IP68
使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.54GHz
充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート
動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR11+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応
OSXiaomi HyperOS 2
プロセッサーSnapdragon(R) 9 Elite Mobile Platform
セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除
調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証
カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ
色深度680億色
ストレージUFS 4.0
冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム
NFC対応
リフレッシュレート(Hz)1~120
オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
長さ(mm)340
幅(mm)244
質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.74)
高さ(mm)16.9
メモリー容量16 GB
ディスプレイ15インチ
使用CPUCore Ultra 7
互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
OSWindows 11 Pro
プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ
ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます
ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD) 256 GB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
長さ(mm)340
幅(mm)244
質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.75)
高さ(mm)16.9
メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM
互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ
ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます
ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
長さ(mm)308
幅(mm)223
質量(kg)1.47
高さ(mm)16.7
メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM
互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ
ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート
ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
長さ(mm)308
幅(mm)223
質量(kg)1.45
高さ(mm)16.7
メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM
互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ
ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート
ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3
セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド
幅(mm)71.2
厚さ(mm)8.08
色グリーン
高さ(mm)152.3
質量(g)191
センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター
バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ
メモリー12GB+512GB RAM:LPDDR5×8533Mbps
輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits
ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ
解像度2670×1200 460ppi
防塵防水性能IP68
使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.55GHz
充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート
動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR12+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応
OSXiaomi HyperOS 2
プロセッサーSnapdragon(R) 10 Elite Mobile Platform
セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除
調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証
カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ
色深度680億色
ストレージUFS 4.0
冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム
NFC対応
リフレッシュレート(Hz)1~120
オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE)
エコ商品
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応
電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)
本体質量(g)1190
メモリー容量16GB
ディスプレイ10.1型
解像度1920X1200
使用CPUCore Ultra 5
スピーカーステレオ
OSWin11Pro64
ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴
Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothありBluetooth v5.3 Class1
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
SSD512GB
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)
USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
長さ(mm)340
幅(mm)244
質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.76)
高さ(mm)16.9
メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM
互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ
ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます
ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
¥479,800
税込¥527,780
63日以内出荷
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
長さ(mm)308
幅(mm)223
質量(kg)1.48
高さ(mm)16.7
メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM
互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ
ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート
ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
¥439,800
税込¥483,780
63日以内出荷
Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットなし)
エコ商品
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●ディスプレイサイズ:10.1型●最大消費電力:110W●ハードウェアキーボード:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●電気通信事業法:適合●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Ultra 5 135U●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●外部ディスプレイ出力:なし●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(D):188mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●WiMAX:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●J-Moss:対応●バッテリ容量:4360mAh●メモリカードスロット:なし●メインメモリ:16GB●ストレージタイプ:SSD●有効画素数(インカメラ):200万画素●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●PCグリーンラベル:★★★V14●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー
電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)
本体質量(g)1190
メモリー容量16GB
ディスプレイ10.1型
解像度1920X1200
使用CPUCore Ultra 5
スピーカーステレオ
OSWin11Pro64
ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴
Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothありBluetooth v5.3 Class1
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
SSD512GB
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)
USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
¥344,800
税込¥379,280
欠品中
5スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。5スロット同時認識で、メディア間でのデータのコピーが可能です。前面スロットで抜き挿ししやすく、メディアの挿す向きも同じ方向なので挿し間違いをしにくくなっています。USB 5Gbps(理論値)に対応したカードリーダーです。SD、microSDはUHS-I対応です。Windows&Mac両対応です。約50mのロングケーブルでデスクトップパソコンでの使用に最適です。
質量(g)約57
対応OSWindows11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、iPadOS:13~17、AndroidOS:8~11、ChromeOS
コネクタ形状USB A、USB-C
対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、USB-Cポートを搭載したスマートフォン・iPhone・タブレット・iPad※USBポート(USB AまたはUSB-C)を装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)
対応メディアSDカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)、xDピクチャーカード、MS(メモリースティック)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×4.5×1.5
スロットSDカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)、xDピクチャーカード、MS(メモリースティック)
使用環境条件動作温度0℃~45℃、動作湿度0%~90%※結露なきこと
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
取扱説明書日本語取扱説明書あり
適合容量(GB)512まで
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載)
スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
色ブラック
質量(g)23
規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook
接続USB Aコネクタ
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)
ケーブル長(cm)6
インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/5G<E)
エコ商品
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/5G<E/GPS
仕様●メインメモリ:16GB●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●本体サイズ(H):24mm●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイサイズ:10.1型●メモリカードスロット:なし●ハードウェアキーボード:なし●CPU詳細:Ultra 5 135U●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●SIM情報:SIMフリー●ストレージ容量:512GB●PCリサイクル:対応●本体サイズ(D):188mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCグリーンラベル:★★★V14●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●バッテリ容量:4360mAh●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●電気通信事業法備考:本体●J-Moss:対応●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●最大消費電力:110W●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●WWAN:5G
電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)
本体質量(g)1210
メモリー容量16GB
ディスプレイ10.1型
解像度1920X1200
使用CPUCore Ultra 5
スピーカーステレオ
OSWin11Pro64
ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴
Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothありBluetooth v5.3 Class1
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
SSD512GB
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)
USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
¥469,800
税込¥516,780
欠品中
USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。
SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。
耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。
アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
持ち運びに便利な小型軽量設計です。
USB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。
ストラップホール付きで、別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
材質アルミ合金
色ブラック
質量(g)約12
対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS
対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応
保証期間購入日より6ヶ月
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×57×11(キャップ、突起部除く)
コネクタUSB Type-C
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポート付き。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
※PD3.0 100W(20V 5A) 対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
ケーブル長(m)約0.6
セット内容取扱説明書
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
電源電圧(V)5
ポート数2
色ブラック
スロットmicroSDカード、SDメモリーカード
解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz
対応メディア(SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GB
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
電源セルフパワー・バスパワー両対応
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10
最大供給電流(mA)900
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)
仕様●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
★Core i7 第8世代CPU搭載!。★メモリ16GB + SSD512GB搭載!。★WEBカメラ内蔵!
用途液晶画面にキズや圧迫痕があります。。※電源ボタンのLED劣化の為、点灯具合に強弱がありますが、動作には問題ありません。使用感程度のキズ、テカリ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!
仕様●CPU:Core i7●CPU型番:8750H●グラフィック:NVIDIA Quadro P1000●ストレージ1:SSD●ストレージ1容量:512GB●ディスプレイサイズ:15.6●ネットワーク:有線LAN, 無線LAN●メモリ容量:16GB●ランク:特選●解像度(X):1920●解像度(Y):1080
付属品ACアダプター
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×3 テンキーあり HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサーMini DisplayPort USB(Type-C※Thunderbolt3)×2
光学ドライブ非搭載
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載)
スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
色ダークシルバー
質量(g)23
規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook
接続USB Aコネクタ
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)
ケーブル長(cm)6
インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ