こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
スライド方式だからキャップを紛失する心配不要。強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデルのUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応スライド式 バリュータイプUSBメモリ。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
質量(g)約10
電源USBバスパワー
キャップタイプスライド式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×10(コネクタ収納時)
保証期間1年
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
色ブラック
質量(g)約10
外形寸法(mm)60.0×20.8×7.8(USBコネクタ収納時)
電源USBバスパワー接続
セキュリティパスワード、HW暗号化(AES256bit)機能
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
キャップタイプスライド式
コネクタUSB タイプA オス
強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途安心・安全にデータの持ち運びが可能
色ブラック
質量(g)約10
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8
対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)2.5
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
ポートUSB Aソケット
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
電源USBバスパワー
キャップタイプノック式
USBポートがあれば使える情報漏洩対策USBメモリ!製品本体に搭載した10Keyでパスワードロックを解除する自動暗号化機能付き情報漏洩対策USBメモリです。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0
色シルバー
質量(g)ケース装着時:25.2、本体のみ:16.5
電源USBバスパワー接続
対応機種Windows10/8.1/8/7/Vista/XP/Me/2000、Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003、Windows Embedded OS、Mac OS 10.9以上、Linux V2.6以上、Chrome OS、Android、Embedded System、ThinClients
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース装着時:20×80×10.5、本体のみ:18×78×8
メモリー容量8GB
保証期間1年
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティパスワードロック(製品本体の10Keyでパスワード認証)機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
堅牢な強制暗号化機能搭載
パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能
対応ソフトウェア
付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
色ブラック
質量(g)約10
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5% (DC 5V)
対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続
対応機種USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55
最大消費電力(W)2.5
動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%
保証期間1年
LEDLED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
ポートUSB Aソケット
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
コネクタ形状USB3.0 TypeA
質量(g)約10
電源USBバスパワー接続
色ホワイト
対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品取扱説明書
質量(g)約10
外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5±5%(DC 5V)
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
ポートUSB Type-A
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
読込速度180MB/sの超高速データ転送を実現。アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ”FALDA(ファルダ)”。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0
質量(g)約11
電源USBバスパワー
キャップタイプスライド式
対応機種Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×21×8
保証期間1年
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0
質量(g)約9
電源USBバスパワー
キャップタイプキャップ式
対応機種Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5
保証期間1年
コネクタUSBタイプAオス
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
付属品取扱説明書
質量(g)約10
外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5±5%(DC 5V)
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
ポートUSB Type-A
抗ウイルス・抗菌対応
不正なアクセスからデータを守る
高速転送を実現
よく使うパソコンを登録できる
デバイス制御
キャップタイプスライド式
色ブラック
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く)
本体質量(g)約10
保証期間1年
付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
ポートUSB Aソケット
定格電圧(V)5±5%
最大消費電力(W)2.5
インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作湿度(%)10~85※結露なきこと
動作温度0~40℃
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
持ち運びに最適なシンプルデザイン
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
大容量データも快適に扱える高速転送
対応ソフトウェア
付属品取扱説明書
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
質量(g)約10
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55
最大消費電力(W)2.5
動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%
保証期間1年
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品取扱説明書
質量(g)約10
電源USBバスパワー
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
ポートUSB Type-A
USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ>
Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。
USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。
ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。
ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。
安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。
柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0/1.1下位互換)
色ホワイト
質量(g)約10
外形寸法(mm)全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時)
電源USBバスパワー接続
キャップタイプスライド式
対応機種[その1]Windows XP(SP3)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2[その2]Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上※Mac OS環境では、TMUSBによるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。[その3]※日本語OS以外では英語表示されます(MacOSは日本語、英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。、パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
XTSモードのAES 256ビットのハードウェアベースのフルディスク暗号化
簡単なパスワード設定で、パスワード入力によりデータにアクセス。
パスワードの誤入力10回でロック。再フォーマットを行います(パスワードのお忘れにはご注意ください。メーカーにてパスワード解除を行うことは出来ません)。
プログラムやドライバをインストールする必要はありません
データの暗号化、バックアップとクラウドストレージ管理などの追加機能(SP Widget ソフトウェアはメーカーウェブサイトよりダウンロード頂けます)。
材質プラスチック
寸法(mm)53.9×20×10
色ブラック
キャップタイプスライド式
対応OSWindows 10/8.1/8/7(SP1)/XP, MAC OS 10.7.x
インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0/USB 2.0互換)
USBメモリー本体を万が一紛失した場合でもUSB自体に自動暗号化される、データ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。
USBメモリー本体を分解してもデータ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。
パスワードロックソフト(Mylocker)を内蔵し、設定したパスワード入力なしではデータアクセス不可能。
パスワードを6回連続で間違えるとメモリーが初期化されパスワード入力なしではデータアクセスが不可能なセキュリティ2重ロック式、万が一USBメモリーを紛失しても安心。
用途セキュリティ機能のあるUSBでデータの持ち運びに
色ブルー
質量(g)8
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0
キャップタイプキャップレス回転式
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、Mac OS X 10.9~10.13
対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.6×10.6×17.1 ※本体のみ(コネクタ収納時)
インターフェースUSB3.0/2.0
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティパスワード、HW暗号化(AES256bit)機能
データ転送速度最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
取扱説明書(1.9MB)
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
キャップタイプキャップ式
インターフェイスUSB2.0
USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ>
Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。
USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。
ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。
ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。
安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。
柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0/1.1下位互換)
色ホワイト
質量(g)約10
外形寸法(mm)全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時)
電源USBバスパワー接続
キャップタイプスライド式
対応機種[その1]Windows XP(SP3)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2[その2]Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上※Mac OS環境では、TMUSBによるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。[その3]※日本語OS以外では英語表示されます(MacOSは日本語、英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。、パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ>
Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。
USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。
ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。
ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。
安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。
柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0/1.1下位互換)
色ホワイト
質量(g)約10
外形寸法(mm)全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時)
電源USBバスパワー接続
キャップタイプスライド式
対応機種[その1]Windows XP(SP3)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2[その2]Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上※Mac OS環境では、TMUSBによるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。[その3]※日本語OS以外では英語表示されます(MacOSは日本語、英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。、パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリ。
容量(GB)64
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
色ブラック
対応機種Windows 7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server 2008(SP2)/2008 R2(SP0,1)/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.8.5~10.15/11※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語、英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019の制限ユーザーには対応しておりません。
コネクタ形状USB タイプA オス
セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60.0×20.8×7.8 (USBコネクター収納時)
質量(g)約10
電源USBバスパワー接続
保証期間1年
1個
¥20,980
税込¥23,078
26日以内出荷
抗ウイルス・抗菌対応
管理ソフトウェア(別売)に対応
高速転送を実現
不正なアクセスからデータを守る
よく使うパソコンを登録できる
デバイス制御
キャップタイプスライド式
色ブラック
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く)
本体質量(g)約10
保証期間1年
付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
ポートUSB Aソケット
定格電圧(V)5±5%
最大消費電力(W)2.5
インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作湿度(%)10~85※結露なきこと
動作温度0~40℃
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0/1.1下位互換)
色ホワイト
質量(g)約10
外形寸法(mm)全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時)
電源USBバスパワー接続
キャップタイプスライド式
対応機種[その1]Windows XP(SP3)/XP Embedded(SP2)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003(SP2)/2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2[その2]Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上※日本語OS以外では英語表示されます(MacOSは日本語、英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。[その3]※Mac OS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。
保証期間1年
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティパスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
USB3.0対応マカフィー版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ <PUVM3Aシリーズ>
Wを超えた3つの安心! パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、マカフィー社のウイルススキャンエンジンを利用し、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐウイルス対策機能を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
USB3.0対応 : USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
パスワードロック機能 : 紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
AES 256bitハードウェア暗号化機能 : USBメモリにファイルを書き込むと、自動的に暗号化されてメモリ上に保存されます。本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り、内容を閲覧することはできません。
ウイルスチェック機能 : マカフィー社のウイルススキャンエンジンを組み込んだウイルスチェックソフトを搭載。USBメモリに保存されるファイルを自動的にチェックし、ウイルスが検知されると削除します。
接続するPCのプロセスをウイルスチェック : ウイルスチェック機能には、PCで動作しているプロセスのウイルスチェックをする機能「プロセススキャン機能」も搭載されています。※検知したウイルスの駆除や削除には対応しておりません。
1年ライセンスモデル : 1年間、最新のウイルス定義ファイルによるウイルスチェック機能を利用できます。ハードウェア保証も1年間となります。
ログ機能 : USBメモリを接続したPCやUSBメモリに関する情報、ウイルス検知情報をログとしてUSBメモリ本体に保存します。
ソフトウェア自動アップデート機能 : USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
2種類のライセンス更新パック(別売)に対応 : ウイルスチェック機能のライセンス期間を1年延長するライセンス更新パックに対応。ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意してiます。※ライセンス更新は1年単位で、ハードウェア保証は最長で5年までとなります。
便利なオートラン機能 : 特許機能によりPCにUSBメモリを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間や使用方法を説明する手間を削減します。※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。
リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応 : 特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。
ストラップホール付スライド式ケース : キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
安心サポート : 自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。
柔軟なカスタムサービス : 管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーのカスタムやリスト提出などのカスタムメニューをご用意しています。
仕様アクセスLED:○
対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
色ホワイト
質量(g)約10
電源USBバスパワー接続
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60.0×20.8×7.8(USBコネクタ収納時)
コネクタ形状USB3.0 TypeA
対応機種Windows7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server2008(SP2)/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.8~10.15,11.0※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。
保証期間1年間
フォーマット形式出荷時:FAT32、CDFS
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
容量(GB)64
セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能(マカフィ社)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。
対応OSWindows10/8.1/8/Windows7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン・およびMacOSX10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMac、【付属ソフトウェア】Windows10/8.1/8/Windows7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン・およびMacOSX10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMac
インターフェイスUSB2.0
コネクタ形状USBタイプAオス
容量(GB)16
セキュリティ機能PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)[パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]orPASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)×AES[パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5
質量(g)約9
電源USBバスパワー
色ブラック
保証期間1年
キャップタイプキャップ式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプスライド式
インターフェイスUSB2.0
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
つけたままでも邪魔にならない!キャップ、ストラップホール付き超小型USB2.0USBメモリ。
質量(g)約3
電源USBバスパワー
キャップタイプキャップ式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×14×7
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
インターフェイスUSB2.0
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
インターフェイスUSB2.0
寸法(mm)63.6×21.2×10.6
色ブラック
質量(g)4.9
キャップタイプスライド式
簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。
データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、
フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
質量(g)約10
使用温度範囲(℃)0~45
電源DC 5V
対応OSWindows 10 バージョン 1507 ~ April Update 2018 (バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.13
対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8
機能アクセスランプ有
使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
保証期間ハードウェア保証1年間)
コネクタUSB Standard A コネクター
取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠
USBコネクターの向きを気にせず挿せる
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
AV機器・カーナビなどでも使える
持ち運びに最適なシンプルデザイン
対応ソフトウェア
付属品取扱説明書
対象パソコンUSB端子(Type-A)を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
質量(g)約10
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Windows RT8.1:本体:USB2.0接続Mac10.10以降:本体:USB2.0接続
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55
動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%
保証期間1年
インターフェイスUSB 2.0
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
繰り返しの書き換えに強い、「pSLC技術」採用、ファイル暗号化ソフトもダウンロード可能で一時保管の他データの書き換えが多いビジネスシーンに長く安心しご利用いただけます。
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC 5V
キャップタイプキャップ式
本体質量(g)7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×62×9
使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)
保証期間5年間
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
各種認証VCCI Class B
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応したUSBメモリです。 。読み出し最大8GB・16GB:90MB/s、32GB・64GB・128GB:100MB/sの高速データ転送を実現します。 。キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。 。本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。 。アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。 。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。本製品にストラップは付属していません。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」のみを使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時は、保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。Macにも対応しており、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもお勧めです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイトフェイス
質量(g)約11
電源USBバスパワー
キャップタイプノック式
コネクタ形状USB タイプA オス
対応機種Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac(付属ソフトウェア)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.7×20×10.5(コネクタ収納時)
保証期間1年間
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。
電源USBバスパワー
保証期間1年
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
USB端子をボールペンのように出せるノック式USBメモリー
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
USBコネクター自動収納のオートリターン機構搭載
大容量データも快適に扱える高速転送
付属品取扱説明書
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
質量(g)約11
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
キャップタイプノック式
対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2OS X10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68
最大消費電力(W)2.5
動作環境温度:0~40℃湿度:0~90%
保証期間1年
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
ファイル暗号化ソフト対応の法人向けのスタンダードUSBメモリーです。
ファイル暗号化ソフト「QuickSecureAES256」に対応。
大切なファイルを暗号化することができるので、安心して書類などのデータを持ち運べます。
読み書き中には、LEDが点滅するので、誤ってUSBメモリーを抜いてしまう心配はありません。
キャップを後ろに付けることができるので、置き忘れなどによる紛失を防ぎます。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
付属品取扱説明書
質量(g)約9
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC 5V
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.14
対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×58×9
使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
保証期間ハードウェア保証/1年
コネクタUSB Standard A コネクター
取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠
USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。
3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。
淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。
最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。
Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31")
色ゴールド
質量(g)11(0.39oz)
キャップタイプキャップ式
速度読出し:最大420MB/s
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
保証期間5年
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-A/USB Type-C
書込速度(MB/s)最大400
コンパクトサイズのUSB 3.0対応USBメモリーです。
ブルーを基調としたアルミボディは、表面のなめらかな質感と光沢をもつ高級感溢れるデザインです。
また、小型&軽量なので、スタイリッシュに持ち運ぶことができます。
そのほか、紛失を防ぐストラップホール(ストラップは添付しておりません。)や、
セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」など、充実した機能を兼ね備えています。
質量(g)約10
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×61×10
消費電流(mA)240
使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
保証期間ハードウェア保証(1年間)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ