1,060件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)Type-C スライド式USBメモリ
寸法(mm)18.7 × 34.1 × 8.4 質量(g)3.2 材質PC OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/ XP, Mac OS 10.X+, Linux Kernel 2.4X / 2.6X, Chrome OS, Android OS 6.0+ with OTG function 動作温度(℃)0 ~ 65
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー 対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS コネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11 インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応 動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器 保証期間1年間 動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載したUSB 3.1(Gen 1)対応のUSBメモリーです。 新型MacBookなどに搭載のType-Cコネクターは、端子の向きを気にせず接続できる新しい形状の端子です。 本商品は、Type-C、Type-Aと端子が異なる機器同士のデータ共有が簡単に行なえます。 また、高級感漂うアルミボディに加え、全長約2.9cmのコンパクトサイズなので、かさばらず持ち運びが便利です。 安心のセキュリティソフトにも対応し、安全にデータを持ち運ぶことができます。 Type-C側には端子を守るコネクターキャップを装備。ゴミやホコリから端子を保護できます。 また、キャップを外しても、ネック部分が本体につながっているので、キャップの紛失防止になります。
インターフェイスUSB Type-C:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB Type-A:USB 3.0/USB 2.0 付属品取扱説明書 質量(g)約4 使用温度範囲(℃)0~35 電源PCより電源供給 適合規格RoHS指令準拠、VCCI クラスB 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×28.5×7.2(突起部含まず) 消費電流(mA)最大250 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年間のハードウェア交換保証
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.7×18.5×8.7 質量(g)9.7 インターフェイスType~A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type~C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0 電源PCより電源供給 消費電流(mA)最大150 動作温度0~60 対応OSWindows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7~10.15 キャップタイプキャップ式 保存温度(℃)-20~70
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなボディなのにUSB Type-C(TM)コネクター/USB-Aコネクターの両方が使える便利なUSBメモリ。パソコン、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個で出来ます。USB3.2(Gen1)に対応し、読み込み時最大200MB/sの高速データ転送を実現。使用するデバイスの色に合わせて2色から選べます。
質量(g)約3 電源USBバスパワー キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB Type-C(TM)/USB-A 対応機種Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、Android 13/12/11が動作するUSBホスト機能(OTG)付きのAndroidスマートフォン及びタブレット、iPadOS 16/15/14が動作するiPadOSデバイス、【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac ※Android、iPadOSには対応しておりません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×31.0×6.0 保証期間1年 インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 データ転送速度読み込み最大200MB/s セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ADR-3TCMS6BK スタンド付きUSB Type Cカードリーダー サンワサプライ 動画あり
質量(g)12 コネクタ形状USB3.0 A(オス)/USB TypeC(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×11.2 消費電流(mA)動作時/200(最大)、スタンバイ時/40(最大) 使用環境条件0~40℃ アズワン品番64-0901-68 保管環境0~45℃ 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) スロット数(個)2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ブラック 質量(g)9.5 備考※ 外したキャップを装着できます。※TYPE-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレットおよびパソコンに対応しています。※本製品はUSBホスト機能を持つ端末専用です。※USB OTG(On-The-Go)とは、パソコンを介する事なくスマートフォン・タブレットにUSB機器をつなぐための規格です。 電源PCより電源供給 キャップタイプキャップ式 対応OS~Windows11/MacOS10.X以降/AndroidOS4.0以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19.6x8.6x63.3 動作温度(℃)0~70 記憶容量(GB)32 保管温度(℃)-25~85 インターフェイスType-A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type-C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書 適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末 材質亜鉛合金 質量(g)約7.5 電源(V)DC5.0(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0 データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。 3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。 淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31") ゴールド 質量(g)11(0.39oz) キャップタイプキャップ式 速度読出し:最大420MB/s インターフェースUSB 3.2 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A/USB Type-C 書込速度(MB/s)最大400
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51
エコ商品
最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質アルミニウム合金+ ゴム 寸法(mm)68.6×21.3×10.4 () シルバー 質量(g)13.77 保証期間5年限定保証 インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラック コネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状USB Type-C メス形状USB TypeA
1個
439 税込483
当日出荷

。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー 16GB。1年保証。Type-C対応のスマホ/タブレットでもパソコンでも使えるデュアルUSBメモリー。USB3.2 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送。※最大5Gbps(理論値)の高速転送速度のUSB3.2 Gen1 規格に準拠しています。スマホ、パソコン間のデータの受け渡しに便利。Type-Cポート搭載機器からデータを読み込んで、Type-Aポート搭載パソコンへデータを移動することなどが可能。スマホやタブレットの外部ストレージとして使える。
メモリー容量16GB
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。
キャップタイプキャップ式 対応Androidスマホ/MacBook/Windows インターフェースUSB3.2Gen1 コネクタType-C & USB-A 3.2 Gen 1 転送速度(MB/sec)読込:最大100、書き込み:最大40
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。 USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。 コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41") ブラック 質量(g)9(0.32oz) キャップタイプスライド式 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-C
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリム&コンパクトサイズ。コネクタキャップ付きで使わない時も安心。カード認識LEDランプ付。
インターフェイスType-A:USB3.0/2.0、Type-C:USB3.1 Gen1/2.0 対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別売アダプターが必要)、miniSDHC(別売アダプターが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC 質量(g)15 対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) コネクタ形状Type-A オス、Type-C オス 対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●スマートフォンとPCで接続できる小型のMicroSDリーダーライターです。 ●TypeC搭載のパソコンも増えており、スマフォとPCの両方で使えるリーダーライターを探している方に最適です。 ●キーチェーンが付いているので、スマホストラップに下げて持ち歩けます。
インターフェースUSB2.0 寸法(mm)23×16×10 質量(g)5 材質アルミ製カバー 転送速度(Mbps)480 対応メディアMicroSD(接続機器の規格/OSバージョンによって認識するメモリ容量が異なります) 適合機種Windows&Mac、Android端末、iPhone端末(TypeCコネクタ搭載モデルに限る)
1個
579 税込637
6日以内出荷

USB Type-Cコネクタが付いたUSBメモリです。USB 5Gbps(3.2 Gen1)に対応した高速USBメモリです。本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。外したキャップが後ろに取り付けられるため、紛失の心配がありません。USBポートに挿すだけですぐ使えます。Windows&Mac両対応です。ストラップホール付きです。
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー 64GB。1年保証。Type-C対応のスマホ/タブレットでもパソコンでも使えるデュアルUSBメモリー。USB3.2 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送。※最大5Gbps(理論値)の高速転送速度のUSB3.2 Gen1 規格に準拠しています。スマホ、パソコン間のデータの受け渡しに便利。Type-Cポート搭載機器からデータを読み込んで、Type-Aポート搭載パソコンへデータを移動することなどが可能。スマホやタブレットの外部ストレージとして使える。
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 。SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 。SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 。microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 。※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 。携帯に便利なストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法幅約18mm×奥行約76mm×高さ約10mm ※キャップ含む コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メモリーカード1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります。 インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1 スロット数(個)2 転送速度(Gbps)最大:USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。
インターフェイスUSB3.2(Gen1) 電源USBバスパワー キャップタイプキャップ式
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー 32GB。1年保証。Type-C対応のスマホ/タブレットでもパソコンでも使えるデュアルUSBメモリー。USB3.2 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送。※最大5Gbps(理論値)の高速転送速度のUSB3.2 Gen1 規格に準拠しています。スマホ、パソコン間のデータの受け渡しに便利。Type-Cポート搭載機器からデータを読み込んで、Type-Aポート搭載パソコンへデータを移動することなどが可能。スマホやタブレットの外部ストレージとして使える。
メモリー容量32GB
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

スマートフォンのデータ移行がもっと便利に!スマホケースをつけたまま挿せる、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。動画や画像などの大切なデータを手軽にバックアップできます。 ※コネクター周りに厚みがあるなど、一部特殊な形状のケースには挿さらない場合があります。
用途スマホケースをつけたままスマートフォンに挿して使える、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。 。※2023年以降に発売されたエレコムのすべてのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。 。USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移行できます。 。※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 。Windows パソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。本体は全長約2cmで、挿したままでもスマホ操作の邪魔になりません。時間のかかるバックアップの間も、挿しっぱなしで使えます。 。USB 5Gbps/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、読み込み時の最大データ転送速度120MB/sを実現しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応しておりません。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー 質量(g)約5 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) ※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.8×約12.4×約4.9 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大120MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 容量(GB)32 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

スマートフォンのデータ移行がもっと便利に!スマホケースをつけたまま挿せる、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。動画や画像などの大切なデータを手軽にバックアップできます。 ※コネクター周りに厚みがあるなど、一部特殊な形状のケースには挿さらない場合があります。
用途スマホケースをつけたままスマートフォンに挿して使える、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。 。※2023年以降に発売されたエレコムのすべてのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。 。USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移行できます。 。Windows パソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。本体は全長約2cmで、挿したままでもスマホ操作の邪魔になりません。時間のかかるバックアップの間も、挿しっぱなしで使えます。 。USB 5Gbps/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、読み込み時の最大データ転送速度150MB/sを実現しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応しておりません。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー 質量(g)約5 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) ※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.8×約12.4×約4.9 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大150MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 容量(GB)64 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

スマートフォンのデータ移行がもっと便利に!スマホケースをつけたまま挿せる、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。動画や画像などの大切なデータを手軽にバックアップできます。 ※コネクター周りに厚みがあるなど、一部特殊な形状のケースには挿さらない場合があります。
用途スマホケースをつけたままスマートフォンに挿して使える、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。 。※2025年以降に発売されたエレコムのすべてのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。 。USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移行できます。 。Windows パソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。本体は全長約2cmで、挿したままでもスマホ操作の邪魔になりません。時間のかかるバックアップの間も、挿しっぱなしで使えます。 。USB 5Gbps/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、読み込み時の最大データ転送速度150MB/sを実現しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応しておりません。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー 質量(g)約5 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) ※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.8×約12.4×約4.9 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大150MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 容量(GB)256 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。 従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。 SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。 最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。 標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。 COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。 JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。 Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。
寸法(mm)28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34") シルバー 質量(g)3(0.11oz) キャップタイプキャップ式 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A/USB Type-C
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンのデータ移行がもっと便利に!スマホケースをつけたまま挿せる、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。動画や画像などの大切なデータを手軽にバックアップできます。 ※コネクター周りに厚みがあるなど、一部特殊な形状のケースには挿さらない場合があります。
用途スマホケースをつけたままスマートフォンに挿して使える、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。 。※2024年以降に発売されたエレコムのすべてのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。 。USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移行できます。 。Windows パソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。本体は全長約2cmで、挿したままでもスマホ操作の邪魔になりません。時間のかかるバックアップの間も、挿しっぱなしで使えます。 。USB 5Gbps/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、読み込み時の最大データ転送速度150MB/sを実現しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応しておりません。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー 質量(g)約5 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) ※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.8×約12.4×約4.9 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大150MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 容量(GB)128 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

コンパクトなボディなのにUSB Type-C(TM)コネクター/USB-Aコネクターの両方が使える便利なUSBメモリです。パソコン・スマートフォン・タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応し、読み込み時最大200MB/sの高速データ転送を実現します。
用途コンパクトな本体にUSB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを搭載したUSBメモリです。 。USB Type-C(TM)コネクターにはキャップが付いています。 。Windows パソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、読み込み時の最大データ転送速度200MB/sを実現するUSBメモリです。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万が一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。セキュリティソフトはAndroid、iPadOSには対応しておりません。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●セキュリティソフトウェア対応機種:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac ※Android、iOS、iPadOSには対応しておりません。●外形寸法(USBメモリ):幅15.0mm×奥行31.0mm×高さ6.0mm●対応機種(Android):Android 14/13/12が動作するUSBホスト機能(OTG)付きのAndroidスマートフォンおよびタブレット●対応機種(Mac):macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac●対応機種(Windows):Windows 11/10が動作するWindowsパソコン●対応機種(iPad):iPadOS 17/16/15が動作するUSB Type-C(TM)コネクター搭載iPad●重量(USBメモリ):約3g ブラック 電源USBバスパワー キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB Type-C(TM)/USB-A インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大200MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 容量(GB)256 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) ケーブル長(cm)約15 質量(g)約38 ポート数3 電源バスパワー ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応コネクタUSB Type-A 対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash 接続端子USB Type-C 電源供給方式バスパワー USBポート数3 供給電流(mA)最大800(全3ポート合計) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2 USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応。ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体。幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり。簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送。タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適 シルバー&ブラック 長さ(mm)68 幅(mm)64 質量(g)67 湿度(%RH)5~90 保存温度(℃)-20 ~ 75 高さ(cm)1.4 動作温度(℃)-20 ~ 70 データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 。SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 。SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 。microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 。※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 。携帯に便利なストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様最大転送速度:USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)、スロット数:2、 ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法幅約18mm×奥行約76mm×高さ約10mm ※キャップ含む コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メモリーカード1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります。 インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USB Type-C、Type-Aコネクタ搭載の直挿しスティックタイプ。バッファロー純正の写真・動画バックアップアプリ「写真バックアップ」にも対応。キャップ付きなので異物混入や変形を気にせず収納できるので、持ち運び時も安心です。
仕様●パッケージ寸法(幅×高さ×奥行):約110×170×13mm●パッケージ質量(本体含む):約42g●メディア間コピー(スロット個別認識):可能●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)USB 2.0:最大480Mbps(規格値)USB 1.1:最大12Mbps(規格値)●規格・基準・法令:VCCI Class B適合品 付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約13 適合機器USB Type-C端子またはType-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、およびChromebook、USB Type-C端子搭載のiPad、iPhone、Androidスマートフォン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×10×20 ※突起部含まず インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 保証期間1年間 対応メディアSD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません。 消費電流最大300mA※使用するメディアに依存します。 動作電圧(V)5.0(バスパワー)
1台
2,798 税込3,078
8日以内出荷