Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m
材質(本体)PC+ABS
出力Type-C 5V/2.4A
本体質量(g)66
入力AC 100-240V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
材質(ケーブル)PVC
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UV BOX+ワイヤレス充電器
用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します
付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠
材質ABS+PC+ファブリック
質量(g)約488
出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5
対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン
入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61
LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個)
RoHS指令(10物質対応)対応
除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36
再生紙使用マーク適合
コンセント不要、乾電池からいつでも充電できる、USBポート搭載乾電池式充電器です
用途お手持ちのUSBケーブルを利用してAndroidやiPhoneなどのスマートフォンに充電ができます。
本体質量(g)約34(電池除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×19×78
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ケーブルに同社独自の抜き差しし易い新型コネクターと、強くしなやかで、高耐久性を実現した強化メッシュケーブルを採用!
用途※MicroUSB搭載スマートフォン対応のAC充電器です。
出力5.0V/1A
対応機種各種スマートフォン
入力AC100V~240V
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード