影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約12.5
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:398/296
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×341×145
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.62
解像度3840×2160(4K)
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー8W+8W
光束(Lm)有効(白の明るさ):5000(最大)、カラー(カラーの明るさ):5000(最大)
画素数1920×1080×3
動作温度範囲(℃)0~40
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
入出力端子【映像】[IN]HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミHDMI(R)【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号23 145 001
USBUSB端子タイプA×2
1個
¥559,800
税込¥615,780
43日以内出荷
パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能
PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。
投写画面をPC画面のように操作できる
ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
詳しくはこちら
投写画面を共有できる
投写画面や書き込んだ内容を印刷・配布・メール送信ができます。また、ネットワークを経由する事により投写画面の共有もできます。
質量(kg)約6
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:277/208
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×395×133
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー16W
光束(Lm)有効(白の明るさ):4100(最大)、カラー(カラーの明るさ):4100(最大)
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~40
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×3、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
エコマーク認定番号22 145 009
USBUSB端子タイプA
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.62
解像度Full HD
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー8W+8W
光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000
画素数1366×768×3
動作温度範囲(℃)0~45
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
エコマーク認定番号20 145 015
USBUSB端子タイプA×2
1個
¥439,800
税込¥483,780
91日以内出荷
インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。
仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA
付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド
幅(mm)356
質量(kg)約6
高さ(mm)133
奥行(mm)395
電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz)
消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
エコマーク認定認定
倍率1.35
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
コントラスト比2500000:1
液晶パネルサイズ(対角:型):0.61
動作温度0~40
ズームデジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度スクリーン:Full HD(1920×1080)
色再現性フルカラー(10億7000万色)
走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz)
スピーカー16W(モノラル)
光源(出力/種別)レーザーダイオード
フォーカス手動
明るさ(Lm)4100
明るさF:1.6
焦点距離f:3.7
無線LAN内蔵
エコマーク認定番号22 145 011
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.62
解像度Full HD
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー8W+8W
光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000
画素数1366×768×3
動作温度範囲(℃)0~45
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
エコマーク認定番号20 145 015
USBUSB端子タイプA×2
1個
¥449,800
税込¥494,780
101日以内出荷
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
Android TV(TM)など便利な機能
Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。
Android TV(TM)など便利な機能
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
生活スタイルに合わせた使い方ができる
利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書
質量(kg)約12.3
色ホワイト
サイズスクリーン:80型~150型
電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz
消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4
エコマーク認定認定
方式3LCD方式
レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145
騒音値(dB)19(最小)
光源レーザーダイオード
コントラスト比over 2500000
液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)
ズームデジタル
解像度4K
色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
保証期間3年
接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)
スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1920×1080×3
対応解像度入力(最大):4K
動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35
エコマーク認定番号22 145 004
1個
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
Android TV(TM)など便利な機能
Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。
Android TV(TM)など便利な機能
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
生活スタイルに合わせた使い方ができる
利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書
質量(kg)約12.3
色ブラック
サイズスクリーン:80型~150型
電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz
消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4
エコマーク認定認定
方式3LCD方式
レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145
騒音値(dB)19(最小)
光源レーザーダイオード
コントラスト比over 2500000
液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)
ズームデジタル
解像度4K
色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
保証期間3年
接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)
スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1920×1080×3
対応解像度入力(最大):4K
動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35
エコマーク認定番号22 145 004
1個
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
関連キーワード