(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm
付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)
本体質量(g)16
対応OSWindows 11/10
準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b
インターフェースUSB 3.2(Gen1)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11
通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
周波数(GHz)2.4/5
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
お使いのパソコンを快適な11ac速度にアップグレード※親機も11acに対応している必要があります。電波干渉に強い5GHz帯使用で、動画再生が快適。スッキリ使える、ラクに持ち運べる・指したままでも邪魔になりにくい・パソコンとの高い調和性。遠距離や障害物が多い環境でも安定通信・電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。ビギナーでも迷わず設定できる「ナビゲーターソフトウェア」添付。ボタンを押すだけ簡単接続「AOSS」。強力な暗号化方式「WPA2」に対応
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11n :最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
周波数(GHz)IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2/5.3/5.6(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較
高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。
最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
規格USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps
付属品セットアップガイド/CD-ROM
材質プラスチック(ブラック)
質量(g)約14
電源USBバスパワー
対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。)
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約15×約154
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
アンテナ外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
最大消費電流(A)500m
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)
伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)
質量(g)約3
電源(V)5(USBより給電)
適合規格VCCI Class B
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く
準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 2.0
周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきこと
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)最大866
アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。
RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。
USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。
ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。
オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。
付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
規格対応USB:USB3.0/USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE
仕様IEEE802.1X対応方式:EAP-TLS、EAP-PEAP、IEEE802.1X対応サプリカント:Windows10/8.1/7※macOS、MacOSは非対応、USBアクセス速度(理論値):USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps
付属品セットアップガイド/CD-ROM
材質プラスチック(ブラック)
質量(g)約4
電源USBバスパワー
対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。)
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×約34×約8
機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO機能:対応
最大消費電力(W)4.5(USB3.0)/2.5(USB2.0)
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間3年
送信出力10mW/MHz以下
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)※EAPはTLSとPEAPに対応しています。※Windows10/8.1/7のみ対応です。WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
最大消費電流(A)900m
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
セキュアなオフィスネットワーク構築に最適
購入から3年間安心して使える
高感度(ハイゲイン)アンテナ&可動式機構
遠距離や障害物が多い環境でも安定通信
11ac未搭載パソコンを快適な11ac速度にアップグレード
見通しの良い場所にアンテナ設置が可能
準拠規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)
電源5V(USBより給電)
インターフェースUSB2.0
付属品子機インストールCD、取扱説明書
質量(g)約20
対応OSパソコンWindows 10/8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、パソコンMac10.12、10.11、10.10、10.9、10.8:本体:対応
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン※USB Hubでの使用は非対応※USB2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×186×15
最大消費電力(W)2.5
周波数範囲IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%
保証期間3年間
セキュリティWPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128ビット/64ビット)※対応するEAPは、TLSとPEAP
アズワン品番64-3801-51
データ転送速度IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))
伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応 、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応
付属品セットアップガイド
材質筐体:プラスチック
色筐体:ブラック)
質量(g)約4
消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)
電源方式:USBバスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
入力電圧(V)DC 5
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0
機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO:対応
消費電流(mA)900(最大)
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATE
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit)(※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。※Windows10でWPA3を使用する場合、Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。 )
伝送速度(Mbps)無線(理論値):IEEE 802.11ac:最大867、IEEE 802.11n:最大300、IEEE 802.11g:最大 54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54
伝送方法無線:IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度USB:USB3.0/5Gbps、USB2.0/480Mbps
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a
動作温度範囲(℃)0~40
USBタイプ対応:USB3.0/USB2.0(※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。 )
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
外出先でも快適にWi-Fi通信できる11ac433Mbps対応
コンパクト筺体(世界最軽量11ac)だから持ち運びに便利(2018年12月バッファロー社調べ)
ホテルのWi-Fiを無線で中継してセキュアに繋げられるWirelessWAN対応
定番白黒2色の他3色を用意、好みの応じて選べる5色のラインナップ
本体と備品を収納するピッタリサイズの携行ポーチ添付、LANケーブル付きでさらに便利に
伝送速度(Mbps)最大100(×1)
準拠規格IEEE802.11ac(433Mbps)8/IEEE802.11n(150Mbps)/IEEE802.11a/g(54Mbps)/IEEE802.11b(11Mbps)
周波数範囲IEEE 802.11ac / IEEE 802.11a:【W52】36/40/44/48 ch (5180~5240 MHz)・【W53】52/56/60/64 ch (5260~5320 MHz)・【W56】100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch(5500~5700 MHz)、IEEE 802.11g / IEEE 802.11b:1~13 ch (2412~2472 MHz)※基本的に携帯電話・コードレスフォン・テレビ・ラジオ等とは混信しませんがこれらの機器が2.4 GHz帯の無線を使用する場合や電子レンジが動作している場合は電波干渉に よって通信障害が発生する可能性があります
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128 bit / 64-bit)
アンテナ1本(1本送信、1本受信)
端子形状RJ-45型 8極
インターフェースmicroB(給電用)
電源(V)5
消費電力(W)(最大)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×15×45※本体のみ(突起部除く)
本体質量(g)約19
動作環境0~40℃/10~85%
付属品USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ、取扱説明書、保証書
仕様【アクセスモード】インフラストラクチャーモード
テレビやレコーダーなど、Wi-Fi非対応/11nのみ対応の機器をWi-Fi 5(11ac)対応にするWi-Fiアダプター
テレビやレコーダーなど、接続する機器からのUSB給電で動作
可動式のUSB端子で取り付けの角度調整が可能
11ac 2×2 最大866Mbpsで高速安定通信
物理スイッチで動作モードをかんたん切り替え
付属品L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書
電源USBバスパワー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×42×26※本体のみ(突起部除く)
周波数範囲IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと)
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11a、IEEE802.11g / IEEE802.11b
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
パソコンに装着することで手持ちのパソコンをWi-Fi 7対応にアップグレード!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避します。高速通信可能なWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
用途パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※ルーター側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※ルーター側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、IEEE802.1X対応方式:非対応
付属品セットアップガイド
材質筐体:プラスチック
色筐体:ブラック
質量(g)約30
消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大)
適合規格【USB】USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
対応OSWindows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch
入力電圧(V)DC 5
設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88.0×約28.0×約14.0
機能【無線】MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応です。【ビームフォーミング】対応(Rxビームフォーミングのみ)【MU-MIMO】対応
消費電流(mA)900(最大)
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730、6GHz帯:5925~6425
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
送信出力10mW/MHz以下
取得規格TELEC、VCCI Class B、JATE
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用)
セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。
電源供給方式USBバスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
伝送速度【無線(理論値)】IEEE 802.11be(draft):最大2880Mbps、IEEE 802.11ax:最大2402Mbps、IEEE 802.11ac:最大867Mbps、IEEE 802.11n:最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps、【USB(理論値)】USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps、USB2.0:480Mbps
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11be(draft)/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a
USBUSB-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
新たに6GHzに対応、WiFi 6Eへのスムーズな移行も可能。無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 。多数台の無線端末を収容可能 。移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 。天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 。管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 。仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.01.02
付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ
材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス
質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300
外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能
本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず)
設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント
最大消費電力(W)「ハードウェア」19
メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB
動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)
アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz(1)共用アンテナ 2 本、5GHz(1)アンテナ 2 本、5GHz(2)/6GHz共用アンテナ 2 本、合計 6 本を本体に内蔵
セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:6GHz帯:最大8個、5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個
発熱量(KJ/h)「ハードウェア」68.4
伝送速度(Mbps)2.4GHz帯無線LAN規格:最大574、5GHz帯無線LAN規格:最大2402、6GHz帯無線LAN規格:2402
インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :-
プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)
伝送方法2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax、5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax、6GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11ax
無線MIMO方式→5GHz(1):MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、5GHz(2)/6GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)MU-MIMO(最大 2 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)
周波数(GHz)2.4/5/6
接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯(1):最大 100 台、5GHz 帯(2)/6GHz 帯:最大 100 台、合計 270 台
IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24
アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード、WDS ブリッジモード
最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.4A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.34A
ロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力
拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能
周波数帯域(GHz)2.4/5/6
対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safari
セキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能
状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き
各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ)
LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
IEEE 802.11ac Wave 2 準拠、安定した通信のための機能を強化、トライバンド対応 無線LANアクセスポイント。災害時統一SSID「00000JAPAN(注)」対応製品です。SSIDを「00000JAPAN(注)」として、一般に無線通信環境を開放することができます。注)無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz)で推進する災害時統一SSIDを利用した公衆無線LANサービス。トライバンド対応、2.4GHz帯の無線LANチップを1つ、5GHz帯の無線LANチップを2つ搭載、3つの周波数帯を同時に利用可能です。各周波数帯で最大50台ずつ、合計150台の無線LAN端末と通信できます。
インターフェースLAN ポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、コンソールポート(設定用):1ポート(RJ-45) (別売りの RJ-45 コンソールケーブル「YRC-RJ45C」をご使用ください)、USBポート:1ポート(今後のファームウェアアップデートでUSB 2.0 Type-A、 USBメモリに対応予定)
メモリーFlash ROM:256+8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)、RAM:256MB
アンテナ2.4GHz/5GHz共用アンテナ2本、 5GHz用アンテナ2本を本体に内蔵、 外部アンテナ端子:2.4GHz/5GHz共用 x2、 5GHz用 x2
方式【MIMO】5GHz:MIMO(2×2、 2ストリーム)、 MU-MIMO(最大2ユーザー)、 2.4GHz:MIMO(2×2、2ストリーム)
規格【2.4GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11b/g/n(最大伝送速度400Mbit/s)、【5GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11a/n/ac(最大伝送速度867Mbit/s)
アクセス方式インフラストラクチャーモード、 WDSリピーターモード、WDSブリッジモード
セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、PSK、WPA/WPA2/WPA3パーソナル、WPA/WPA2/WPA3エンタープライズ、暗号化方式CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、192-bitセキュリティーモード(WPA3エンタープライズ使用時のオプション)、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能
対応ブラウザ【GUIの推奨】Windows: Microsoft Edge、 Internet Explorer 11、 Google Chrome、 Mozilla FireFox、macOS: Safari ・iOS: Safari
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×241×44
質量(g)1045
付属品冊子(取扱説明書(保証書含)、 初期設定ガイド、 設置ガイド)、 外部アンテナ端子保護キャップ(本体に装着済み)、 ショートポールアンテナ、配線部カバー、マウントパネル、ネジ、卓上用台座、壁面固定用補助金具、ワイヤースタンド
仕様【接続端末数】5GHz帯(1):最大50台、 5GHz帯(2):最大50台、 2.4GHz帯:最大50台、 合計150台、【管理プロトコル】SNMP(v1/v2c/v3)、【内蔵RADIUS サーバー】最大300件、 EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度【2.4GHz帯 無線LAN】最大400Mbit/s、【5GHz帯 無線LAN】最大867Mbit/s
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Wi-Fi 6E対応、使える周波数が増えたトライバンドルーター
高速通信を実現するフラッグシップモデル
内蔵アンテナを超える性能
通信性能を最大限に活用。INTERNET / LAN 10Gbps対応ポート搭載
高速・安定したパフォーマンスを実現する高性能CPUとPCIeレーン搭載
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
よりたくさん同時につながる
ワイドバンド 5GHz/6GHz 160MHz対応
たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO
ビームフォーミング
スマホ省電力
より強固なセキュリティー「WPA3」対応
安定通信を支える機能を搭載
日本の主要なIPv6サービスに対応
USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能
外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応
来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応
最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応
設置環境に応じて置き方を選べる
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
電源AC100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)
機能回線自動判別切替機能
準拠規格6GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:、IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11n : 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps
周波数範囲6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)
保証期間1年間
アンテナ外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本 指向性、6GHz専用アンテナ:4 本 指向性
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
IP取得方法【WAN側】手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)
伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
性能保証温度、湿度温度 0~40℃、湿度 10~85%
伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)、INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
アクセス方式インフラストラクチャーモード、中継機能
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。
従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。
Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。
製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。
本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値)
バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。
過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。
薄くてスリムなため設置場所にも困りません。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
規格VCCIClassB/TELEC/JATE
仕様多段接続台数:未対応
付属品中継器本体1台、各種マニュアル、かんたんセットアップシート1枚
質量(g)約40
電源コネクター:USB2.0TypeA
対応OSWindows10S/10/8.1/7(SP1以降)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10/10.9/10.8、Android4.4以降、iOS10.0以降、セットアップツール:ブラウザーベースのため、OS依存なし
入力電圧(V)DC5±5%
設定方式WPS対応
対応自動FW更新
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.6×約10.1×約115.6(USBコネクタ収納時)
機能ビームフォーミングZ:対応、MU-MIMO機能:対応、MACアドレスフィルター、省電力機能:未対応
最大消費電力(W)5
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP)/WEP(64bit/128bit)
設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M、5.2G帯(W52):5、150~5、250M、5.3G帯(W53):5、250~5、350M、5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g準拠
対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
3本の5GHzアンテナで、遠くの部屋でもより高速通信が可能。コンパクトなサイズで、場所を選ばず設置できるWi-Fi 6対応モデル。複数台接続に強いOFDMAなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスなくスムーズな通信が可能に。独自機能「セキュリティーWi-Fi」搭載で安全性の高い通信を実現。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。
用途一歩進んだ技術で、あなたのデバイスとの通信を最適化。5GHzに3本のアンテナを採用することで、遠くの部屋でもより高速通信が可能になります。 。従来品(WRC-X3000GS2-B)と比べて筐体を約21%サイズダウン。場所を選ばず設置できるコンパクトモデルです。 。Wi-Fi 6対応で、テレワークやオンライン学習などの複数台同時接続時にも、より安定した高速通信を実現します。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台の同時通信が可能なMU-MIMO(最大2台)、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなどにより、快適なWi-Fi環境を実現します。 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。セキュリティーWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。4K動画ストリーミングやオンラインゲームなど快適にご利用いただけます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。「友だちWi-Fi」(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。(2.4GHz帯のみ使用可能) 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「ルーターモード」としてはもちろん、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードを搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。(壁掛けの際も縦方向で設置してください。) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約0.5m) 1本、各種マニュアル 2枚、かんたんセットアップシート(初期値) 1枚
対応製品無線LAN:iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
材質筐体:プラスチック
色筐体:ブラック
質量(g)約300(本体のみ)
規格有線規格:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
対応OSAndroid 13/12/11/10/9/8、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14、Windows 11/10、iOS 17/16/15/14/13、iPadOS 17/16/15/14/13
消費電力12.8W(最大)
設定方式【有線設定】LAN:DHCPサーバー、固定IPアドレス、WAN:自動判定、DHCP、固定IPアドレス、PPPoE(1セッション)、WPS対応
対応ハードウェアNAT●マルチSSID(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)●IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6コネクト●自動FW更新:対応
機能●MU-MIMO機能:対応●その他機能:UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応●セパレーター機能:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応●ビームフォーミングZ対応
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
モード搭載:ルーターモード、AP(アクセスポイント)モード
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
セキュリティ無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)
伝送速度(Mbps)【有線】(LAN):1000、100、10、(WAN):1000、100、10、【無線】(理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402 2.4GHz帯 最大574、IEEE 802.11ac:最大1733、IEEE 802.11n:最大300、IEEE 802.11g:最大54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54
伝送規格無線伝送方式:IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
USBポートなし
コネクタ仕様電源コネクター:DCジャック、有線コネクター:WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×4ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
接続台数推奨36台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
入力電圧AC100V±10% 50/60Hz
対応ブラウザセットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)
チャンネルタイプ2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
タイマー機能こどもネットタイマー3対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約36.0×約132.0×約164.0※突起部、スタンド部除く
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
インターフェースUSB 2.0
伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)
伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
周波数(GHz)2.4/5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1)Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 2) MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 、外付「トリプルバンドダイポールアンテナ」 3)INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応(LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
色グラファイトブラック
質量(g)約1700(本体のみ)
外形寸法(mm)300×195×75(幅×高さ×奥行)※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)
電源(V)AC100 50/60Hz
端子形状USBインターフェース:USB Type-A×1、有線LANインターフェース:RJ-45型 8極
準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)/5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps
最大消費電力(W)35.5
インターフェースUSBインターフェース:USB 3.2 (Gen1)
周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)
動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%
アンテナ(無線LANインターフェース)外部アンテナ 6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)
セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO
伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)・INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO(※)、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、多くのデバイスをつないでもストレスなくスムーズな通信を実現します。 ※Downリンクのみ対応 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大574Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。 。セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。 。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。より
付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚
質量(g)約400(本体のみ)
規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
消費電力(W)12.5(最大)
対応OSAndroid 15/14/13/12/11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
対応こどもネットタイマー3、ハードウェアNAT、マルチSSID(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)、自動FW更新【IPv6 IPoEサービス】v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×128×150(突起部、スタンド部除く)
その他の機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能、MU-MIMO(Downリンクのみ対応) 、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能、SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、ビームフォーミングZ対応
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730
動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート (全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応)・【電源】DCジャック
モード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
材質(カラー)プラスチック(ブラック)
アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)
セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)
伝送速度(Mbps)IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大867Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大300Mbps・IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大1201Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps
無線通信方式IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM【[802.11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps
伝送速度有線(LAN):1000Mbps/100Mbps/10Mbps、有線(WAN):1000Mbps/100Mbps/10Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 26台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
LAN設定DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)
WAN設定IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
対応ブラウザMicrosoft Edge、 Google Chrome 、Safari
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ハードウェアNAT:対応●ペアレンタルコントロール:対応●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個)●付帯サービス:なし●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット●有線設定(LAN):DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)●有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●自動FW更新:対応
規格有線:IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
消費電力(W)13.2(最大)
対応OSAndroid 14/13/12/11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×約160.0×約215.0 ※突起部除く
機能MU-MIMO機能:対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能、その他機能(注釈):※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。、その他無線機能:MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT、セパレーター機能:SSIDセパレーター対応、ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730
コネクタ電源:DCジャック、有線:WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
モードオートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード
アンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)
セキュリティ無線:WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES)
伝送方法無線:IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
伝送速度有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps、有線(WAN):2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、無線[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps、無線[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps、無線[802.11be(draft)](理論値):IEEE 802.11be(draft):5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps、無線[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 40台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11be(draft)、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応ブラウザセットアップツール:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
高速WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の高速接続を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ハイゲインアンテナ:ルーターから離れた場所でも途切れない接続をサポートします。低遅延:OFDMAとMU-MIMOに対応し、効率的なPCのWiFi接続を可能にします。USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータを安全に守ります。
伝送速度(Mbps)最大1800(1201:5GHz + 574:2.4GHz)
周波数(GHz)2.4/5
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機。
合計1300 Mbps-最大400Mbps(2.4GHz)と867Mbps(5GHz)でリンク可能です(実測値ではありません)。
デュアルバンド対応-幅広く使われている2.4GHz WiFiと高速な5GHzに対応しており、環境を問わず柔軟に利用できます。
周波数(GHz)2.4/5
インターフェースUSB
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
最大600Mbps(200Mbps:2.4GHz&433Mbps:5GHz)の11ac WiFiにアップグレード可能です。2.4GHzと5GHzに対応し、柔軟な接続性とより快適なWiFi接続を提供します。
お持ちのPCでBluetooth接続も楽しめるようになります。ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。WiFiはWindows 11/10/8.1/8/7、BluletoothはWindows 11/10/8.1/7とそれぞれ互換性があります。
WEP・WPA/WPA2/WPA3・WPA-PSK/WPA2-PSK・WPA3-SAE暗号化に対応しています。
インターフェースUSB 2.0
周波数(GHz)2.4/5
無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a,IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1 Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」3 INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応 (LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)4 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(後日R4認証取得予定)5 家庭内のネットワークを脅威から守る 「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)6 AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる 「初期設定機能」実装
仕様●(USBインターフェース インターフェース)USB 3.2 (Gen1)●(USBインターフェース 端子形状)USB Type-A×1※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード、中継機能●(無線LANインターフェース アンテナ)外部アンテナ:6GHz:4本5GHz:4本2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)OPENAny接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4x4)IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11g : 54MbpsIEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
適合VCCI Class B
質量(g)約1700※本体のみ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35.5(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
保証期間1年間
周波数(GHz)2.4/5/6
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡。ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。 。場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。
セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド
寸法(mm)104 × 90 × 28
スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ
電源12V/1.5A、DC電源アダプター
機能Tetherアプリ、Web管理画面
準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz
動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください
通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP
動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード)
セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-Enterprise
プロトコルIPv4、IPv6
各種認証FCC、 CE
周波数(GHz)5/2.4
伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps)
USBポートUSB 2.0ポート×1
ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1
Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
無線LAN(ワイヤレスインターネット)で簡単に端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。幅広い互換性でWindows/mac/iOS/Androidを対応しています。ソフトインストール不要で簡単にスマホ内蔵のキャスト機能を利用できます。高解像度1080p出力して大画面HDMIで楽しめます。2.4G/5GHzデュアルバンド採用して高速安定伝送を提供しています。ネットセットアップをしなくても直接ペアリング使えますので、外や車やキャンプなど無線LAN環境はない時には簡単にご利用頂けます。パソコンで利用する場合で拡張モード(マルチ表示)をサポートしているので、自宅用・ビジネス用でも便利に使えます。
仕様【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続
セット内容クリーニングクロス
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約31.5
長さ(m)(距離)約10-15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×24×10.5
最大解像度1920×1080/1280×720/720×480
周波数範囲2.4G/5GHz
保証期間2年
ケーブル長(cm)(延長ケーブル)60
給電方式セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
INTERNETポート最大10Gbps×1/LANポート最大1Gbps×4/ネット脅威ブロッカー2 プレミアム/Wi-Fi EasyMesh/バンドステアリング/干渉波自動回避機能/スマート引っ越し+無線引っ越し機能/AirStationアプリ/USB共有機能/壁掛け。進化したWi-Fi 7機能に対応。MLOを利用することで、2.4GHz/5GHz/6GHzのうちから、複数の周波数帯を同時利用できるようになりました。本商品はMLOの「3バンド 同時モード」「3バンド 切替モード」の両方に対応しています。「3バンド 同時モード」では複数の周波数帯を同時に利用することで通信容量が拡大し通信速度が向上するほか、「3バンド 切替モード」では、干渉波を受けても待機中の周波数帯へ素早く移動することで遅延が起きにくくなるなど、通信の安定化が期待できます。高速通信を実現するハイパフォーマンスモデル。本商品は、6GHz/5GHz/2.4GHz 3つの周波数帯での高速通信を実現するハイパフォーマンスモデルです。6GHzにおいて最大5764Mbps、5GHzにおいて最大2882Mbps、2.4GHzにおいて最大688Mbpsの高速通信が可能です。3軸回転 外付けアンテナ。80MHz/160MHz/320MHzそれぞれのパフォーマンスを同時に最大化する独自のアンテナ設計。3軸回転機構で特定方向の端末へ強力に電波を届けることが可能です。アンテナを調節し、6GHz帯を有効活用。外付けアンテナを調節し、電波の狙い撃ちが可能。効率良く電波を届けることができます。INTERNET 10Gbps対応ポート搭載。INTERNET回線への接続用に10Gbps対応ポートを搭載。動画ストリーミングサービスやネットゲームなど、大容量ネットサービスを快適に楽しめます。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMeshTM」。家じゅうを複数のWi-Fi機器で簡単にカバー。かんたんセットアップ。EasyMeshを利用する場合、コントローラおよびエージェントを有線またはWPSで接続するだけで、設定が自動で完了します。その後、ご利用になりたい場所に再設置すれば、EasyMeshをご利用いただけます。最適な通信経路を自動で選択。EasyMeshは最適な通信経路を自動で選択します。通信中の経路がつながらない・遅い状態になっても、より早くつながる経路を再選択して通信します。電波環境が変わっても安定してつながる環境を実現します。高速なローミング。EasyMeshは、付近のWi-Fi機器の情報を端末に提供し、無線の再接続を効率化することで、高速ローミングを実現します。(802.11k、802.11r、802.11v対応)電波状況が変化しても、再接続がスムーズで、快適な通信が期待できます。有線でもメッシュネットワークを構築できる。EasyMeshは、無線接続だけでなく、有線接続でもメッシュネットワークを実現できます。鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物でも、メッシュネットワークを利用できます。干渉波を回避してつながる(※バッファロー独自機能)。EasyMeshによる接続は、2.4GHz、5GHz、6GHzバンドに対応しています。使用中のバンドで電子レンジなどのノイズやDFSによる待機で切断が発生した場合、自動でノイズの少ないバンドに移動して接続します。そのため環境の影響を受けずに安定した通信を維持できます。家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」。ベーシック+プレミアム機能1年間無料ライセンス。ご家庭にあるスマート家電をサイバー攻撃から守ります。外部からの不正な遠隔操作や、マルウェア等によるパソコン内のデータ、防犯カメラの映像などの個人情報流出を防ぎます。また、ご家庭の機器が踏み台にされて他者の機器をDoS攻撃することからも防ぎます。プレミアム機能はさらにお子様へ見せたくないサイトも設定可能。ご家族を守りながらネットをご利用いただけます。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。まとめて設定を移せる「スマート引っ越し」対応(※ バッファローの対応機種同士でのみ利用可能です)。本商品は、今まで利用していた古いルーターから、新しく入手した新しいルーターに、プロバイダー接続情報を含む設定ほぼ丸ごとを一度に引っ越しできる「スマート引っ越し」に対応しています。新しいルーターの設定が面倒、家じゅうのスマホやタブレットなどの接続設定をやり直したくないといった、買い替えに伴う設定作業のやり直しの負担を軽減します。スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」。ご利用中のSSIDをそのまま利用可能。新旧それぞれのルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけで本商品に無線設定を引き継げます。他社ルーターも対応。従来のBUFFALO製はもちろん、他社製Wi-Fiルーターにも対応。スマホなど端末の再設定は不要。スマートフォンやタブレット、PCなどの再設定は不要でそのまま使えます。よりたくさん同時につながる。従来規格では各端末に対して順に通信するため待機時間がありました。Wi-Fi 6からの新機能 OFDMA では、たくさんの台数の端末と同時に通信ができるようになり、みんなが待つことなくネットを楽しめるようになりました。※端末側もOFDMAに対応している必要があります。ワイドバンド 5GHz 160MHz対応。ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。※端末側も対応している必要があります。たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO。複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマートフォンを最大2台で同時通信でき、快適な通信が可能です。※端末側も対応している必要があります。※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。ビームフォーミング。ビームフォーミングは、端末をめがけて電波を送信。安定感のある通信を実現できます。※端末側も対応している必要があります。スマホ省電力。TWT(Target Wake Time)対応で、スマホなど端末の待ち受け時間を制御してバッテリーを節約します。※端末側も対応している必要があります。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。より強固なセキュリティーでパスワードの不正解読をブロック。Wi-Fiセキュリティーの新規格「WPA3 Personal」に対応。WPA2との互換モードによって、既存のWPA2対応端末との接続も可能です。安定通信を支える機能を搭載。家電ノイズを自動で回避 - 干渉波自動回避機能。電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更するので安定した通信が可能です。たくさんつないでも自動で最適化 - バンドステアリング。2.4GHz、5GHz、6GHz帯域の中で通信の混雑状況を判別して空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」機能を搭載しています。これにより複数の無線機器もスムーズに通信が可能になります。※バンドの優先度が固定されている端末では、期待どおり誘導されない場合があります。日本の主要なIPv6サービスに対応。アクセス集中による影響が少ないIPv6高速インターネットをご利用いただけます。USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能。USB用 HDDをつないで家中のパソコンでデータが共有できるネットワーク対応HDD(NAS)として使えます。ポートはUSB 2.0よりも高速に転送できるUSB 3.2(Gen1)に対応。外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応。複数の暗号化方式、256bitの強力な暗号化キーで、ビジネス用途でも使われるセキュアな通信プロトコルIPsecに対応。インターネット経由でリモートアクセスができる「L2TP over IPsec」にも対応しているので、外出先のスマートフォンやタブレットから、オフィスやご自宅のサーバー・パソコンへ安全にアクセスできます。来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応。来訪者の所有するパソコンやスマートフォンを本商品に無線接続してインターネット接続だけを許可する「ゲストポート」機能を搭載。既存の家庭内ネットワークへの接続は許可しないので安心して運用可能です。接続方法もSSID,認証キーによる接続だけでなく、ブラウザーを起動してユーザーID・パスワードを入力するだけの手軽なWeb認証も選択可能です。最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応。1日1回最新FWがないかをチェック。脆弱性問題などの対応も自動アップデートで安心です。ブリッジモードでも動作します。設置環境に応じて置き方を選べる。縦置きはもちろん、壁に取り付けることもできます。※壁掛け用ネジ(2本)は別途ご購入ください。Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル。MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」。INTERNETポート最大10Gbps対応。Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済み。コントローラ R4、エージェント R5)。家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)。AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載。簡易パッケージ採用
その他ネット脅威ブロッカー2 プレミアム
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
質量(g)約790 ※本体のみ
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)23.5(最大)
端子形状【有線LANインターフェース】RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×163×60(※アンテナおよび突起部除く)
機能【有線LANインターフェース】回線自動判別切替機能
周波数範囲【無線LANインターフェース】6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz), W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz), W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~85%
保証期間1年間
アンテナ【無線LANインターフェース】外部アンテナ:6GHz 2本/5GHz 2本/2.4GHz 2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)
IP取得方法【有線LANインターフェース】(WAN側):手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) ※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。
伝送方法【無線LANインターフェース】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO
伝送速度【有線LANインターフェース】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4 ※1Gbpsの場合のみ半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。/INTERNETポート:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1 ※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。
アクセス方式【無線LANインターフェース】インフラストラクチャーモード、中継機能
USBタイプUSB Type-A×1 ※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)
無線LAN準拠規格(最大転送速度)【6GHz】IEEE 802.11be:5764Mbps (320MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)【5GHz】IEEE 802.11be:2882Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11a: 54Mbps【2.4GHz】IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11n : 400Mbps (40MHz 2x2)※端末が256QAMに対応している必要があります。IEEE 802.11g : 54Mbps, IEEE 802.11b : 11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
セキュリティ機能【無線LANインターフェース】WPA3 Personal, WPA2 Personal, WPA/WPA2 Personal, WPA2/WPA3 Personal, WEP(128-bit / 64-bit), OPEN, Any接続拒否, プライバシーセパレーター, MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LANインターフェース】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
USBUSB 3.2 (Gen1)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
無線LANに接続するだけで、ケーブル不要で端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。Windows/mac/iOS/Androidに対応しています。ソフトのインストールは不要で端末内蔵のキャスト機能(Miracast/AirPlay/googlecast)が使用できるため、様々な機器で利用ができ、幅広い互換性を実現しています。高解像度の1080Pで出力ができ、大画面のHDMIディスプレイで映像を楽しめます。2.4G/5GHzのデュアルバンドを採用しており、高速で安定した伝送を提供します。ネットでのセットアップなしで直接ペアリングができるため、屋外や車中、キャンプ場など無線LAN環境のない場所でも簡単にご利用いただけます。拡張モード(マルチ表示)をサポートしているため、パソコンで使用する場合も自宅やビジネスで便利に使えます。
仕様【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続
セット内容クリーニングクロス
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約31.5
長さ(m)(距離)約10-15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×24×10.5
最大解像度1920×1080/1280×720/720×480
周波数範囲2.4G/5GHz
保証期間2年
ケーブル長(cm)(延長ケーブル)60
給電方式セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
スマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を無線で大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。最大解像度4Kの高画質動画をサポートします。Airplay、Miracast、googlecastに対応しているため別途ソフトは不要で、端末でアイコンをタップするだけで簡単に投影できます。自宅でインターネットする時はもちろんのこと、車内やキャンプ場など屋外でルーター回線がない所でも利用可能です。通信はデュアルバンド2.4GHz/5GHz対応で安定して高速伝送します。端末で操作しながら無線で写真やYouTubeを大画面で楽しんだり、パワーポイント資料を無線伝送してプレゼンテーションしたりと、プライベートでもビジネスでも便利にご利用いただけます。
仕様HDCP非対応、【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/microB(メス):アンテナと給電ケーブルに接続
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル100cm、HDMI延長ケーブル13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約79.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×32×11
最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720
保証期間2年
ケーブル長(cm)【アンテナと給電ケーブル】100、【延長ケーブル】13
伝送方法IEEE802.11ac
周波数(GHz)2.4/5
給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)
HDMI規格HDMI1.4
無線距離(m)約15
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
拠点への設置に最適なVPNルーター、Wi-Fi 6(11ax)対応でWi-Fi環境の構築も可能、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1200(IEEE802.11ax)、866(IEEE802.11ac)、300(IEEE802.11n)、54(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、11(IEEE802.11b)
準拠規格無線:IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b 有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、伝送方法:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
周波数範囲【チャンネル】5GHz:5180MHz~5720MHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、2.4GHz:2412~2472MHz (1~13ch)
USBポート数USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用
セキュリティWPA3 Personal、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed PSK AES/TKIP)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×47(突起部除く、足高部含まず)
質量(g)989
動作環境温度 0~45℃ 湿度 10~90%(※結露なきこと)
保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)
付属品LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、アンテナ、アンテナキャップ、S/Nステッカー、取扱説明書、保証書
電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様マルチSSID:最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)、家中まるごと安心のAIセキュリティ機能、F-Secure SENSE搭載。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。 。高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。 。※1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 。AI技術を利用したセキュリティ機能、F-secure社のSENSEを搭載[ライセンス1年](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。 。※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。製品本体の動作モードスイッチを「オート」の位置でご使用ください。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンス及びセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。 。SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※) 。※インターネット上のすべての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●セットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。●ハードウェアNAT:対応●ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。●ペアレンタルコントロール:対応●マルチSSID(個):対応(2.4GHz:最大3、5GHz:最大3●付帯サービス:F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[ライセンス1年]●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト●自動ファームウェア更新:対応
付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚、F-Secure SENSE ライセンスシート1枚
材質プラスチック(ブラック)
質量(g)約765(本体のみ)
備考対応OS :※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
外形寸法(mm)幅約50.0×奥行約160.0×高さ約215.0 ※突起部除く
規格有線:IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
消費電力(W)13.2(最大)
対応OSAndroid 15/14/13/12/11/10、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
機能【セパレーター機能】SSIDセパレーター対応【MU-MIMO】対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。【その他】SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能(注釈)※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。【その他無線】Wi-Fi EasyMesh(TM)、MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz/5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャック
モード搭載:オートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード
アンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)
セキュリティ【無線】WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES)
伝送速度(Mbps)有線(LAN):1000、100、10
伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM、[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps、[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps、[802.11be](理論値):IEEE 802.11be:5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps、[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps
各種認証VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
伝送速度有線(WAN)2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 40台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
有線LAN【LAN】DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)、【WAN】IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード