34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書、USBケーブル 材質ABS、鉄 寸法(mm)約156×156×221 質量(g)約730 電源(V)DC5 消費電力(W)5 フィルターHEPAフィルター(H11)、活性炭フィルター 運転音(dB)弱40/強44 ケーブル長(mm)USB:約950
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。
適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3 フィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭) センサー空気質検知センサー 定格電圧(V)DC5 最大消費電力(W)3(風量強使用時) 給電方式USB TypeC 付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません) 仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能) ブラック PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
26,000 税込28,600
11日以内出荷

USBポートに挿し込むだけ! オゾンで除菌・消臭。 USBポートに挿し込むだけで簡単に車内を除菌できる。 首振り・回転ができるフレキシブル機構でUSBコネクタ部が自在に可動。 持ち運べて便利。 通電モニターランプがプルーに光る。 パソコン等、屋内でも使用できる。 オゾン濃度:0.03ppm以下。
仕様強力オゾン消臭 材質PC・POM ブラック 発光色ブルー光 機能通電モニターランプ付き オゾン濃度0.03ppm以下 首振り90°可能 回転角度(°)270
1個
1,998 税込2,198
欠品中

置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積1畳~8畳 電源専用ACアダプター 入力電源(V)DC5/1A 最大消費電力(W)3 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) オゾン発生量(mg/h)最大2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140 質量(g)約200 付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳 ホワイト 付属品抗菌プリーツフィルター 材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS 寸法(mm)約330×110×265 質量(kg)約1.9(付属品含) コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18 寿命フィルター/約6ヶ月 花粉モード 脱臭機能 タバコモード
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

USB接続なので、パソコン、モバイルバッテリー、USBアダプターを使用してどこでも身近に除菌・脱臭が行えるパーソナル空気清浄機です。コンパクトサイズで、重量も230gと超軽量です。コンパクト&軽量なので自宅、オフィスはもちろん、出張や外出先などで「自分だけの空間」を気軽に空気清浄できます。「いつでも、ワタシはキレイになれる。」
質量(g)約230 消費電力(W)2.4(強風時)/2.0(弱風時) コード長さ(m)約1.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×62 運転音41dB(強風時)/34dB(弱風時) 浄化方式光触媒+紫外線LED 関連資料カタログ 表面(0.97MB) カタログ 裏面(1.08MB) (1.33MB) 定格入力DC5V ※専用USBケーブル使用 適用畳数4-5畳(13m2) 脱臭機能脱臭機能
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型サイズだから持ち運びラクラクで場所選ばず置ける!底面が光るのでおしゃれなインテリアとしても!
ホワイト フィルター交換目安1年 脱臭一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ナノイー発生機 (ブラック)
1.身近な空気を清潔に「ナノイーX 4.8兆」搭載2.USB電源対応市販のモバイルバッテリー(※定格出力DC5.0V、1.5A以上※)にも対応 3.デバイス交換不要
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

持ち運びができる空気清浄機とテーブルランプの2つの機能
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:中央部 質量(kg)0.5(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く) 電源(V)DC5(カーDCアダプターDC12/24) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180(突起部含む) 光源LED(昼白色)3段階の調光機能付き 運転音(dB)(A)25(弱)/35(中)/40(強)
1台
19,818 税込21,800
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。 エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。 締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。 動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。 ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
ブラック コード長さ(m)1
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

CD-161 イオナイザーハイブリッド2 槌屋ヤック 動画あり
車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。 拡散用小型ファン付きです。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。 切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。 使いやすい角度に調節可能です。 1Aヒューズ付きです。
用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチ ブラック オゾン濃度0.03ppm以下 イオン発生量約100万個/CC以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。 ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。 きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。 ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m)約1 定格電圧 DC V5 オゾン濃度0.03ppm以下
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

空気清浄機だけじゃない。Bluetoothスピーカーとしても使える、ワイヤレスでスマホ給電も出来る多機能な1台。 PM2.5やホルムアルデヒド、ベンゼンといった揮発性有機化合物VOC対応の高集塵HEPAフィルターで16畳(25m2)まで対応する空気清浄機能&LED表示部分に空気の状態が数字で表示されるから目で見て納得。300万マイナスイオン発生器とUV除菌機能で、お部屋の空気を気持ちよく保ちます。 お休みモード、オフタイマーで消し忘れにも安心。
適合床面積25m2(16畳) ブラック 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×293 本体質量(kg)1.9 電源AC100-240V(50/60Hz)、ACアダプター出力:DC12V/3A 定格消費電力(W)36 付加機能Bluetoothスピーカー(8wモノラル)、ワイヤレス充電5V/1A、USB出力ポート×2、色が変わるイルミネーションLED 機能【空気清浄】PM2.5対応、粒子状物質LED表示機能、VOC対応、300万マイナスイオン発生器、UV除菌 セット内容本体、ACアダプター、専用HEPAフィルター、取扱説明書 運転音(dB)急速:54/強:36/弱:23 ※機器より1mでの測定値です 電源コード(cm)ACアダプターコード部分:約145 PM2.5対応 仕様CADR値(クリーンエア供給値):80m3/h
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

アイリスオーヤマ空気清浄機
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512 寸法(mm)683×264×1000 コード長さ(m)2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

本体セット+ストラップ・交換フィルター・アロマタブレットbioオレンジ10粒がついかお得なセットです。
付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル)+ストラップ、交換フィルター、アロマタブレットbioオレンジ10粒 関連資料(1.42MB) (0.38MB) PM2.5対応 花粉モード
1セット
9,900 税込10,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット
世界最軽量(約85g)のハンディ空気清浄器で、いつでもどこでもおいしい空気。ハンディサイズでも効果は抜群。首からかけたりUSBにつないでPCの横に。 小型・最軽量設計・バッテリー駆動なので持ち運びに便利。いつでもどこでもボタンを押すだけで、きれいな空気が広がります。このサイズでも集塵力は抜群。花粉やウイルスまでも除菌でき、免疫力を高め、アレルギー物質にも力強い効果を発揮します。 自社独自開発の高機能フィルターとマイナスイオンパワーでウイルスをブロック。 自社(株式会社クリエイティブテクノロジー)独自開発の3層構造静電集塵高機能フィルターの力で空気中のウイルスなどを取り除きます。花粉やPM2.5はもちろん、さらに微小粒子のPM0.5まで集塵可能(特許取得済)。 こころもからだも快適に。アロマ効果でストレスを解放し免疫力アップ。 香り豊かな天然精油のアロマタブレットをセットして、クリーンな空気とともにやさしい香りが楽しめます。アロマは天然100%の精油を使用していますので、リラックスしたい時、集中したい時、シーン別に安心の香りをお選びいただけます。
寸法(Φ×高さH)(mm)70×28 質量(g)約85 電源リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約2 稼働時間(時間)約2 出力(W)5 フィルター交換目安約3ヶ月 付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル) 関連資料(1.42MB) (0.38MB) PM2.5対応 花粉モード
1台
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界発のダブル放出設計。「花粉・ウイルスの除去機能」を備えた首にかけるパーソナル空気清浄機。 エアビーダL型は特殊な2つイオン発生口付きな設計、首に掛ける空気清浄機です。 自宅やオフィスはもちろん電車や車の車内で、レストランやアウトドアなど多くの場所で美しいデザインと機能の発揮が期待できます。
仕様マイナスイオン発生量:200万個/cm3 質量(g)70 電源内蔵バッテリーUSB経由 寸法(cm)幅13.3×高さ16.9×奥行6.1 動作温度範囲(℃)0~40 湿度範囲(%)30~85(結露無き事)
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。バッテリー搭載なので電源がない場所でもご使用いただけます。
ホワイト 適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3 フィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭) センサー空気質検知センサー 定格電圧(V)DC5 最大消費電力(W)3(風量強使用時) バッテリー容量(mAh)1200 使用時間(時間)最大約4(風量弱使用時) 充電時間(時間)約3 給電方式USB TypeC 付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません) 仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
27,000 税込29,700
11日以内出荷

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高密度の光触媒と紫外線LEDで、ニオイはもちろん、菌・ウイルスをすばやく分解。 手のひらサイズで、自宅、会社、お店、どこでも気軽に空間除菌。 USB簡単接続。PCデスク周りにぴったり!
仕様適合容積:約20m3 付属品USB(Type C)ケーブル 質量(g)395 消費電力(W)2.4(強風時)、2.0(弱風時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×83×100 バッテリー稼動時間約15時間(10000mA/hの場合) 定格入力DC5V
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱を使用しない超音波式の加湿器。 ドリンクホルダーに入るコンパクト設計。 USBポートに接続するだけなので、車内はもちろん、デスク周りでも使用できる。 停止(通電中)/通常/つや肌(ハイパワー)の稼働状況が一目でわかるモードお知らせランプ付き。
仕様加湿・DC5V・ホワイト/ブルー/グリーン光切替 ブラック コード長さ(m)約1
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

今までになかった、USB充電・空気清浄機能付きゴーグル!国連UN・英国政府・南アフリカ政府に納入実績ありの実力派ゴーグルです。フィルターは高性能エアフィルター『HEPA H13』グレードを採用。花粉・飛沫・砂・ホコリ・煙・バクテリア・PM2.5などを99.97%除去し、快適に確実に目を守ります。ゴーグル内の水分や、こもった熱を排出し、いつもクリアな視界を確保できます。フィルターは取り外して交換できます(500回使用可)。防曇加工レンズ: レンズ自体にも曇り止め加工を施しています。偏光レンズ:光の乱反射をカットし、視界の眩しさをなくします。有害な紫外線からも目を保護します。防傷加工・特殊コーティングレンズ:特殊加工されたレンズにより非常に傷がつきにくい。
材質PVC(ポリ塩化ビニル 形状ゴーグル型 寸法(mm)200×90×88 質量(g)105 消費電力(W)0.8 入力電圧(V)DC5 連続使用時間(時間)約6 機能曇り止め 電池3.7V 600mAh ポリマー電池 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 充電時間(時間)約3.5(DC5V 500mAh)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、落ち着ける運転環境づくりをサポートします。クルマの中で気になるニオイを消臭します(カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭)。花粉キャッチフィルターも付いています。2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなどを充電することができます。
付属品2ボートUSBカーアダプター、USBケーブル 直径(Φcm)(下部)6.5 寸法(cm)(上部)7.8×7.6 高さ(cm)16.5
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花粉フィルター搭載で、花粉もしっかりキャッチ! カルテック独自の光触媒技術で空気中の悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを分解し、キレイな空気へと浄化します。 充電池の残量が少なくなると運転/充電ランプが黄色で点滅します。充電中はランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。(USBケーブル付属) 吹出口から顔までの距離が約20cmとなるようにストラップの長さを調整します。 フィルターを洗浄するだけで、除菌・脱臭効果が半永久的に持続します。80℃前後の熱湯で約15分間つけ置き洗い
用途【選べる3通り】 ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服にひっかけて使用/充電スタンド置いて使用 質量(g)約75(本体のみ) 外形寸法(mm)本体:径32×高さ115 充電時間(時間)約4 連続使用可能時間約8 使用温度範囲(℃)0以上~40未満 消費電力(W)約1.5 セット内容本体1 / 専用ストラップ1 / 充電台1 / USB-Cケーブル1 / 通常光触媒フィルター / ドライバー / 取扱説明書1 花粉モード 電源(V)3.7V 1500mAh5.6Wh
1個
15,880 税込17,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボトル型のイオン発生器です。USBコードで給電するため、コンセント口を塞ぎません。色は2色。シンプルなデザインなので、どんなデスクにもマッチします。 ホコリや花粉、PM2.5よりも小さな粒子(粒径0.26μmまで)を90%除去できる高性能HEPAフィルターを搭載。 身の回りの空気をきれいにします。また、匂いが気になる場所でも活躍します。 弱→強の2段階切替 USBコード付属
商品タイプイオン発生器 付属品USBケーブル×1、HEPAフィルター×1 寸法(mm)80×80×170 質量(g)280(製品のみ)、310(付属品含む) 消費電力(W)強:1.3、弱:1.2 スイッチタッチスイッチ 電源DC5V、0.35A コード長さ(m)1.8 風量強-弱
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV-C紫外線とオゾンによるダブル除菌・消臭。スマートフォンのワイヤレス充電機能とアロマ機能付き。贈り物に適したギフトパッケージデザイン。メーカー独自の3年製品保証付き。USB、コンセントどちらにも対応。
仕様【ワイヤレス充電電力交換率】≦73% セット内容商品本体、USBケーブル、電源プラグ、アロマオイルストロー2本、取扱説明書、製品保証書 出力(W)【ワイヤレス充電】最大10 本体寸法(mm)210×120×62.5 本体質量(g)355 内寸法(mm)【除菌ボックス】約192×102×31 消費電力UV-C出力時/2W(最大) 入力5/2A/9V=2A モード【除菌モード】18分/30分 紫外線波長(nm)253.7 アズワン品番67-8068-68 素材ABS樹脂、PC 伝送距離【ワイヤレス充電】≦6mm
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

会話による飛沫をすばやく吸引 前・後・上面3方向からしっかり飛沫をキャッチ! 卓上型で会話により発生した空気中のマイクロ飛沫を、3方向からすばやく吸引&浄化します。 左右のファンの強力な吸引力で3方向から空気中に漂うマイクロ飛沫をパワフルに吸引します。 パーソナルスペースをすばやく浄化します。 軽量設計 本体質量約550gと軽量なため、気軽に持ち運ぶことができます。 省電力設計、風量2段階切り替え、安心の盗難対策
適合床面積1.7畳(JEM1467に基づく) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×74×99 質量(g)約550(USBケーブル含まず) 形式フィルター式集塵方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)ハイパワー:8、ノーマル :5 運転音(dB)ハイパワー:43、ノーマル :35(運転音は製品より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均して、無響室換算した時の値です。) 集塵機風量(m3/min)0.37(JEM1467に基づく) 清浄時間(分)5m3/37 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~55 保存湿度(%)5~80(非結露) ACアダプタ(定格出力)DC5V/2A(USBポート出力) ACアダプタ(定格入力)AC100V(50/60Hz) 材質ABS セット内容HC10本体、飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター(フィルターは本体装着済み)、USBケーブル(USB Type-A/Type-C 1.5m)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)、フィルター使用開始シール ホワイト
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

車内の換気に窓開閉が不要。寒暖期、雨天時、高速走行中も気分爽やかで快適。また、疲労や眠気の軽減にも!! 携帯型の除菌消臭機なので持ち運び便利。 NEW GUARDは小型サイズでも1秒当たり約1.6億個のプラズマイオンと約2億個のマイナスイオンを同時に生成し、空気中のウイルスを抑制。大量のイオンを放出するため、優れた除菌・消臭効果を発揮。 車はもちろん、オフィス、病院、タクシー、飲食店、介護施設、トイレ、一般住宅、ペットのお部屋など様々な場所でご使用可能。 23m2(約14畳)のスペースなら、わずか1時間で除菌が完了。 アメリカ食品医薬品局(FDA)認定。また、ヨーロッパ認証(CE)も取得。世界から認められた商品だから安心・安全。 冬場に起こりやすい不快な静電気の発生も抑止。
用途ウイルス、細菌、カビ、花粉、悪臭対策に。 適合床面積約14畳 脱臭機能 セット内容本体、USBケーブル〈1m〉・クリーニングブラシ・取扱説明書 連続運転時間(h)イオン発生:22000(約2.5年) 方式空気清浄:イオンプラズマ方式 電源USB給電 入力電源(V)DC5/1A 消費電力(W)(通常モード/ターボモード)0.7 / 1 イオン発生量(プラスイオン / マイナスイオン)1.6億個 / 2億cm3 運転音(dB)(通常モード / ターボモード) 31 / 40 オゾン発生量(ppm)0.0023 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×93.5×38.2 質量(g)115 風量通常モード / ターボモード
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

高性能センサーとスマートデザインを兼ね備えた、小型充電式の空気測定器です。 CO2センサーは、旭化成エレクトロニクスグループの高精度センサーを採用しています。二酸化炭素濃度を色・数値で分かりやすく表示します。 PM2.5(タバコの煙など)やPM10(花粉など)の濃度も測定できます。 機器上部を指でスライドさせることで、「温度」「湿度」「二酸化炭素濃度」「PM2.5濃度」「PM10濃度」の計測画面の切り替えができます。 一度の充電で通常6.5時間の単独使用ができます。USB-Cケーブルで給電すれば、常時使用もできます。 アップル「ホーム」アプリで離れた場所からも空気状況を把握できます。複数の「チンピンライト」を1つのアプリで、個別に確認もできます。(Wi-Fi接続が必要です) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィス・店舗・ホテル・飲食店・公共施設などに。換気や空気清浄機利用のタイミングを確認するために。 幅(mm)64 測定範囲PM2.5/PM10濃度:0~500ug/m3 高さ(mm)55 奥行(mm)46 本体質量(g)143 温度測定範囲(℃)0~50 公称容量(mAh)2000 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)CO2濃度:400~9999 画面サイズ60×50 使用時間(時間)約6.5 補正機能 湿度測定範囲(%RH)0~99
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

カシムラUSB加湿器 WH
USB電源のボトル型超音波式加湿器。 熱を持たず、作動が静かな超音波式。 連続加湿、間欠加湿の2つのモード切り替えが可能。 電源をONにしてから約4時間で自動で停止するオートストップ機能付き。
仕様噴霧距離:150mL 質量(g)170 コード長さ(cm)110 貯水容量(L)0.3 加湿量(mL/h)35
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。 型式PCX-1 測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm 質量(g)約250(乾電含む) 電源USB形式(micro_B) 測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105 温度測定範囲(℃)-10~60 機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング 測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度 通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth 主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能 湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
78,400 税込86,240
3日以内出荷

マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。 タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。 軽量静音、簡単収納。 3段階風量調整、送風角度調整可能。 省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。 夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き 風量調整3段階 サイズ(mm)175×165×155 使用時間(時間)最大:9
1台
5,790 税込6,369
7日以内出荷

カノマックス(KANOMAX)光散乱式デジタル粉じん計
粉じん計MODEL3444は、アスベストが飛散する現場での粉じん測定に求められるポンプ式の吸引源を採用しつつ、従来の機種と同等のサイズ、重量を維持しており、可搬性に優れております。また、キャリブレーション手順の表示や、圧倒的に短いキャリブレーション時間など、使いやすさを追求しました。見やすいカラーグラフィック液晶ディスプレイ搭載で、日本語/英語表示に対応しております。小型・軽量にも関わらず、定流量ポンプを内蔵
用途労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定、空気清浄器の性能評価、工場内の環境評価、住宅用通気フィルタの性能評価デモンストレーション、工事現場向け環境モニタリングシステム、工作機械の研磨ブース内の粉じん濃度と風速の測定 仕様●K値(質量濃度換算係数):操作パネルで設定可能(設定範囲 0.1~9.9 0.1ステップ)●データ保存:保存データ点数 100,000点、保存データ読み出し、表示●通信:USBポート(保存データの読み出し、パラメータ設定、リモート設定) 測定範囲0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM = 0.001 mg/m3 標準粒子にて) 質量(g)約1.3(単三形乾電池6本を含む) 電源単三形乾電池(6本)、ACアダプター(入力100-240V)(オプション品) 外形寸法162 mm × 60 mm × 109 mm(突起部除く) 表示カラーLCD 測定精度± (指示値の10% + 1)カウント 測定方法光散乱式 検出器フォトダイオード 光源半導体レーザーダイオード 測定モード標準モード(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)、フリーモード(1秒~59秒または1~99分の間で設定)、マニュアルモード(測定の開始・終了を手動で行う)、TWAモード(測定時間、アラームを設定し測定が可能)、カリキュレーションモード(測定開始時刻、測定時間、測定回数を設定し、繰り返し測定が可能。測定データは本体内メモリに保存)、ユーザー校正(バックグラウンド、感度調整)、クリーニング 直線性指示値の±5% 保存環境温度0~45℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと) 使用環境条件温度5~40℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと) 出力端子アナログ出力(出力レンジを設定で切替)(0~10,000CPM 0~1V、0~1,000CPM 0~1V、1,000~10,000CPM 0.1~1V(AUTO))、パスル出力(フォトカプラ出力)、アラーム出力(フォトカプラ出力)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷