コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aメス
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0848-39
オス形状-
メス形状USB(Type-A)×2
変換タイプメス - メス
USB3.0 対応の小型変換コネクタです。
仕様質量:15g
寸法4.5×1.8×1.1cm
コネクタ形状USB-A メス - USB-A メス
メス形状USB A
コネクタ形状USB A(メス)-USB A(メス)
メス形状USB(A)
変換タイプメス-メス
マザーボードのUSB3.0ヘッダ端子をUSB2.0ヘッダ端子×2に変換するケーブルです。
USB3.0ヘッダ端子1つを2つのUSB2.0で接続できます。
色ブラック
コネクタ形状M/B USB 3.0ヘッダ端子 - USB 3.0 A(メス)×2
インターフェースUSB 3.0
ケーブル長(cm)約10
変換タイプメス - メス
USB3.0 TypeAーTypeA レセプタクル(両側)のアダプターです。
USB3.0ケーブルの変換・中継延長などに使用します。
コネクタ形状USB3.0 TypeA(レセプタクル)ーTypeA(レセプタクル)
マザーボードのUSB3.0ヘッダ端子をUSB3.0A(メス)×2に変換するアダプタです。
USB3.0ヘッダ端子1つを2つのUSB3.0で接続できます。
色ブラック
コネクタ形状M/B USB 3.0ヘッダ端子 - USB 3.0 A(メス)×2
インターフェースUSB 3.0
変換タイプメス - メス
マザーボードのUSB3.0ヘッダ端子をUSB3.0A(メス)×2に変換するケーブルです。
USB3.0ヘッダ端子1つを2つのUSB3.0で接続できます。
色ブラック
コネクタ形状M/B USB 3.0ヘッダ端子 - USB 3.0 A(メス)×2
インターフェースUSB 3.0
ケーブル長(cm)約10
変換タイプメス - メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Type-Aのオス-オスケーブルの延長、オス-メスケーブルの変換など色々な使用方法があります。
ストレート結線です。
手持ちのケーブルを有効活用。
色ブラック
コネクタ形状ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス、ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×44×10.5
対応High-Speed (480Mbps: 理論値)
通信規格USB 2.0/1.1