【3-in-1充電ケーブル】
1つのUSB-AケーブルにMicro USB、USB-C、およびLightningアダプターを搭載!これ1本で3種類のケーブルを兼ねるので、3本のケーブルを携帯する必要がありません!出張や旅行などへの持ち運びにも便利です。利便性の高さが魅力の必携アイテムです!
【急速充電・高速データ転送に対応】
急速充電規格QC3.0をサポートし、Lightning&Micro-USB搭載機器へ最大2.4A、USB-C搭載機器へ最大3Aの高出力に対応!さまざまな機器の急速充電に使用する事ができます。また、最大480Mbpsでのデータのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポートしています。
【MFi認証を取得済み】
Apple製品の規格に適合しており、Apple製品の充電や同期に安心してご使用いただけます。
材質編組ナイロン、PVC
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-A to Lightning/Type-C/micro USB
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。急速充電2.4A+データ転送。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクタのみ)。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証
色ブラック
電流(A)最大2.4充電対応
規格USB2.0規格準拠(Lightningを除く)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USBType-A(オス)-microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USBType-C(USB-C)変換アダプター
対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種
保証期間3年間
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
変換タイプオス-オス
関連キーワード