50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBポートを持つPCとUSBミニBタイプコネクタを持つデジカメ等を接続する際に利用するUSBケーブルです。 フェライトコアケーブル仕様
ホワイト コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス USBタイプUSB2.0 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ 対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器 プラグ金メッキピン シールド2重 転送速度(Mbps)480
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)480(最大)
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。 ケーブル外径(Φmm)約3.8 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキピンコネクタ シールド2重 転送速度(Mbps)480 フェライトコア外付け
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 長さ(mm)152 グレー 質量(g)12 ケーブル長(m)0.152 湿度(%RH)30~75 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃)-10~30 動作温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)15.2 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMini USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Mini USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
799 税込879
当日出荷

耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル ブラック 質量(g)75 ケーブル長(m)2 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] AWG28 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 変換タイプオス - オス
1個
579 税込637
当日出荷

UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ブラック 規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725) コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス 対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器 プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル
ブラック 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライUSB miniケーブル
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
プラグ金メッキ シールド二重シールド UL規格線材:UL2725 ケーブル径(Φmm)2.5 USBタイプUSB2.0/1.1 変換タイプオス - オス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミ箔) 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] ブラック ケーブル長(mm)914 質量(g)26 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル 動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F) 湿度範囲(%)20~50RH セット内容91cm Mini USBケーブル A - 左向きL型 Mini B AWG28 伝送速度(Mbps)最大480 変換タイプオス - オス シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
1個
879 税込967
当日出荷

転送や通電の安定性が求められるポータブルHDDの接続に適したminiUSBケーブルです。 充電・転送対応しております。 ホスト機能には対応致しません。
レッド コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス 特性パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大480 Mbpsの高速データ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ ブラック 質量(g)26.3 ケーブル長(m)0.914 湿度(%RH)30~75 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃)-10~30 シールド2重シールド 動作温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)91.4 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMini USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
799 税込879
当日出荷

サンワサプライUSB miniケーブル
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック 質量(g)約36 ケーブル長(m)約2.5(SR間) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器デジカメ、USBハブ、ハードディスク、カードリーダー、MP3プレーヤー、PictBridge対応のプリンター、など※ソニー製 PSP対応。<デジタルカメラ>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種<デジタルハンディカム>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種 プラグ金メッキ シールド二重シールド UL規格線材:UL2725 ケーブル径(Φmm)2.5 USBタイプUSB2.0/USB1.1 変換タイプオス - オス
1本
899 税込989
当日出荷

USBminiB端子搭載機器を接続する極細ケーブルです。 ケーブル長が5mあるので、離れた所にある機器などを接続する時に便利です。 極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
ブラック 質量(g)96 ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB A(オス) - USB miniB(オス) プラグ金メッキ ケーブル長(cm)約500 変換タイプオス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(m)3.05、最大:5 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] グレー 質量(g)522 AWG30 動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F) 湿度範囲(%)30~75RH セット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
619 税込681
当日出荷

協和ハーモネットUSB2.0ケーブル(A-miniB)
USB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとUSB2.0(ミニBタイプ)の端子を持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラなどの機器を接続するためのケーブルです。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス ケーブル長(m)0.25 ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(Aタイプ)側:PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側:torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器 プラグ金メッキピン シールド2重 転送速度(Mbps)480
1本
619 税込681
当日出荷

2x USB-A オス コネクタ 1x USB Mini-B オス コネクタ USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供 ブラック 質量(g)97 ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)30~75 コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2 保存温度(℃)-10~30 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMini USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
899 税込989
翌々日出荷

耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(m)1 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] ブラック シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 幅(mm)16 高さ(mm)8 質量(g)44 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル セット内容1m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B AWG28 USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
559 税込615
当日出荷

フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
コネクタ形状【1】パソコン USB Aタイプオス、【2】USBminiBタイプオス 主な用途各社パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。 パッケージH
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

miniUSB メス ーUSB A オスの変換コネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
ブラック 質量(g)8 コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bメス 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - オス
1個
349 税込384
当日出荷

2x USB-A オス コネクタ。1x USB Mini-B オス コネクタ。USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続 。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供 ブラック 質量(g)44 ケーブル長(m)0.914 コネクタ形状USB-A(オス) ーUSB Mini-B(オス) インターフェースUSB 2.0 保証期間ライフタイム ケーブル長(mm)914 転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、USB-A (電力供給用、4ピン) コネクタBUSB mini-B (5ピン)
1個
379 税込417
翌々日出荷

持ち運びのためにケーブルフックがついている ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。
ブラック 長さ(cm)10 コネクタ形状【1】USB(A)オス、【2】USB(mini-B)オス 主な用途ダイレクトコネクトタイプのUSB周辺機器接続用(USBメモリ・USBカードリーダなど)
1本
589 税込648
当日出荷

ミニ8ピン平型を持つNikon/Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続するケーブル 細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-B(8ピン平型)オス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約2.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-miniB)。 USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェースを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
ブラック
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBminiB端子搭載機器を接続する極細ケーブルです。 ケーブル長が3mあるので、離れた所にある機器などを接続する時に便利です。 極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
コネクタ形状USB A(オス) - USB mini B(オス) プラグ金メッキ ケーブル長(cm)約300 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。 [USB2.0Standard-A/mini-B]USB2.0mini-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック コネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-USB2.0(mini-B)オス 対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(mini-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)約3.1
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1×USB Aオスコネクタ 1x L型下向きUSB Mini-B オスコネクタ 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 アルミニウムマイラー箔と編組シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ) ケーブル長2m
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ ブラック 高さ(mm)20 質量(g)43 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型下向Mini USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)16 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMini USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型下向Mini USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
709 税込780
当日出荷

miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック 質量(g)約152 長さ(m)5 コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)2.5 変換タイプオス-オス
1台
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック 質量(g)約25 長さ(m)1 コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3
1台
909 税込1,000
翌々日出荷

miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック 質量(g)約31 長さ(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3
1台
939 税込1,033
翌々日出荷

miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック 質量(g)約37 長さ(m)2 コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3
1台
1,098 税込1,208
翌々日出荷

有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック 長さ(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3
1台
1,049 税込1,154
翌々日出荷

有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック 長さ(m)5 コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷

有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック 長さ(m)3 コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック 長さ(m)2 コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3
1台
1,098 税込1,208
翌々日出荷

有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3
1台
1,009 税込1,110
翌々日出荷