12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 長さ(mm)127 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)7 ケーブル長(m)0.127 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)15 ケーブル長(cm)12.7 USBタイプUSB2.0 オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
659 税込725
当日出荷

オールホワイト構造 USB OTG (On-the-Go) 対応デバイスと一緒に使用可能 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 ホワイト 長さ(mm)127 高さ(mm)9 質量(g)7 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)17 ケーブル長(cm)12.7 コネクタAUSB Micro-B[5ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
479 税込527
翌々日出荷

USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス 1x Micro USB「B」 オスコネクタ 1x USB「A」 メスコネクタポート 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加。タブレットにUSBキーボード/マウスを接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続 長さ(mm)128 ブラック 高さ(mm)8 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)15 ケーブル長(cm)12.7 USBタイプUSB2.0 オス形状Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

microUSB搭載のデジタル機器を接続するHOSTケーブルです。 20cmと短いので、ケーブルが余らず持ち運びにも便利です。
コネクタ形状USB A(メス) - USB micro B(オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
519 税込571
7日以内出荷

USBAからmicroBHOST(OTG)に変換するケーブルです。 スマホやタブレットにマウスやキーボードなどを接続する時に便利です。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック 質量(g)7 コネクタ形状USB A(メス OTG対応) - USB micro B(左L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

使い慣れたマウスやキーボードなどを、スマートホンやタブレットPCでも接続して使えるホストケーブルです。 USBメモリなどにも使えます。 USB2.0インターフェイスを持つ各種周辺機器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ「USBホスト機能」に対応した各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状Micro Type-Bオス - Type-Aメス ブラック 質量(g)約15 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス
1個
664 税込730
7日以内出荷

USB3.0Aを3.0microBに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
ホワイト 質量(g)16 コネクタ形状USB 3.0 A(オス) - USB 3.0 micro B(オス) インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - オス
1個
829 税込912
5日以内出荷

●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。 ●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
インターフェースUSB2.0 コネクタ形状MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス) 変換タイプオス - メス ケーブル長(cm)12(ケーブル部のみ) 材質(コネクタ)アルミ 加工メッシュ加工
1個
459 税込505
5日以内出荷

タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!。タブレットPCがさらに便利に!。Android3.1以降に対応
ブラック ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス 対応機種Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 アズワン品番64-3777-66 USBタイプUSB2.0/1.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
999 税込1,099
当日出荷

スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 水平90度 右向き
ブラック コネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・右L) ケーブル長(cm)20 ケーブル形状L型 ケーブルタイプオス-メス
1個
479 税込527
6日以内出荷

スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 垂直90度 上向き
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・上L) ケーブル長(cm)20 ケーブル形状L型 ケーブルタイプオス-メス
1個
499 税込549
6日以内出荷

スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 垂直90度 下向き
ブラック コネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・下L) ケーブル長(cm)20 ケーブル形状L型 ケーブルタイプオス-メス
1個
499 税込549
6日以内出荷