仕様金メッキピン
色ブラック
規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
ケーブル外径(Φmm)約4.5
シールド3重シールド
アズワン品番64-0898-59
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen1/USB3.0)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB3.1 Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1対応のリンクケーブルです。
USB3.1Type-C Gen1とUSB3.1A Gen1(USB3.0)で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能です。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切り替え動作が可能です。
ケーブル長(m)約1.5
色ブラック
質量(g)約50
対応OSWindows_10、8.1、8、7(64bit、32bit)、macOS_10.12~10.13_、MacOS_X_10.6~10.11
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ
消費電流(mA)約160(最大)
インターフェースUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
アズワン品番64-0903-95
伝送速度(Mbps)480(USB2.0認識時)
特性データ伝送
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
伝送速度(Gbps)5(USB3.1認識時)
USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)
変換タイプオス - オス
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
衝撃に強く邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用ケーブル
コネクタの向きを自由に変えられるので、ゲームの操作を邪魔しにくい設計です。
ケーブルに横方向から力が加わっても、コネクタが曲がることで力を受け流し、ケーブルの断線やコネクタの破損を防ぎます。
ケーブルは摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュの外装を採用しています。
通電するとコネクタに内蔵されたブルーLEDが光ることで、暗闇でも目印となり安心です。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
ケーブルタイプメッシュ
変換タイプオス - オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード