ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる
USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適
USB Type-Cポートからの映像伝送に対応
USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応
USB PD 100W充電(20V5A)に対応
安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵
オリジナルカラーコネクタ採用
色ブラック
電流(A)最大5
規格USB3.2Gen1準拠
電力(W)最大100
コネクタ形状USB Type-C
保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
充電電圧(V)5~20
ケーブル径(Φmm)約5
転送速度(Gbps)最大5(※理論値)
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子搭載のパソコンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含む)
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Cオス
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
構造より線(撚線)
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン/スマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
伝送速度(Mbps)最大10(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)約17
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス
最大電流(A)3
対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)3.2
変換タイプオス-メス
●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。
●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
インターフェースUSB2.0
コネクタ形状MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス)
変換タイプオス - メス
ケーブル長(cm)12(ケーブル部のみ)
材質(コネクタ)アルミ
加工メッシュ加工
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、USB Type-Cコネクタはウラ・オモテ関係なく挿すことができる両面挿し対応です。
規格USB3.1(Gen1)規格準拠
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)5(最大)(理論値)
パッケージPET箱+紙台紙
変換タイプオス - メス
コネクタ2USB Type-A
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)約18
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス
最大電流(A)3
対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.2
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
変換タイプオス-メス
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。USB 5Gbps Aポート✕1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 。USB 5Gbps Type-Cポート✕1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応
ポート数合計:2ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応
最大出力(W)PD対応:130
ケーブル長(m)約0.5
対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1
対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
最大入力(W)PD対応:140
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス
径(mm)ケーブル:約4.2
対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
HDMI規格HDMI2.0
オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタ
メス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ
変換タイプオス-メス
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス)
オス形状USBType-C
メス形状USB TypeA
変換タイプオス - メス
対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器
規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
本体質量(g)約15
保証期間1年間
ケーブル長(m)0.2
銀イオン・亜鉛イオン・銅イオンを含んだ抗菌加工により付着した雑菌の繁殖を抑えます。
抗菌率99%以上。安心のSIAA登録品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
材質コード/PVC
色ブラック
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ,USB-Aコネクタ
接点最大許容電力(VA)5V 3A
伝送速度(Mbps)480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ]
極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠
色ホワイト
コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス
伝送速度(Mbps)480(理論値)
USBタイプUSB 2.0
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止
コネクタ形状USB Type-C
定格出力100W/5A
通信速度480Mbps
出力(W)100(PD)
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480Mbpsのデータ転送が可能です。頻繁なケーブルの抜き差しによる損傷やホコリなどからUSBポートを守ります。
用途充電及びデータ転送、ケーブルやコネクタの破損防止
仕様通信速度(Mbps):480(理論値)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
定格出力100W/5A
変換タイプオス - メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。環境に配慮した袋パッケージを採用し、大量購入時もパッケージの処分が簡単です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0
コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-USB5GbpsType-Cコネクタオス、ストレート
対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。
保存湿度範囲95%RH/24H
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型
USB規格USB5Gbps
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。隣接ポートに干渉しにくい超小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、95%RH/24H、95%RH/24H、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0
コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-Type-Cコネクタオス、ストレート
対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型
USB規格USB5Gbps
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
丁度良い長さで持ち運びに便利なUSBケーブル
コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオス
ケーブル長(cm)約50
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・データ転送
Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオス
ケーブル長(cm)約50
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・データ転送
Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
ケーブル長(cm)約50
コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオス
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・データ転送
ケーブル長(m)0.5
関連キーワード