タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色ブラック
質量(g)約13
ケーブル長(m)0.1
最大電流(A)0.5
対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
インターフェースUSB2.0/1.1
保証期間6か月間
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)3.5
オス形状USB (microBタイプ)
メス形状USB (Aタイプ)
1台
¥609
税込¥670
8日以内出荷
ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。
人気商品の逆用途モデルです。
本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。
データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。
typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。
仕様充電:2.0A対応
寸法(mm)28×12×7
材質(本体)アルミ製黒色
質量(g)3
コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)
保証期間3ヵ月
データ転送速度データ通信対応、USB2.0
オス形状microB
メス形状USB Type-C
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1本でType-CやMicro-B に変換!。AndroidやMacBook、MacbookProにUSB(A)アクセサリーを接続できます。
ケーブル長(cm)10
質量(g)17
対応機種USB[micro-B]&[C]メス端子搭載のAndroidスマートフォン、タブレット、PC等
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状micro-B & Type-C
メス形状USB[A]
microUSBとType-CのY字ケーブルです。
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
MicroUSBコネクタは充電専用です。
typeCコネクタはデータ通信&充電対応です。
USB2.0対応です。
2台同時充電可能です。(USB充電器の出力によっては同時充電できない場合がございます)
質量(g)25
規格USB2.0
コネクタ形状USBAオス-Type-CオスµUSBオス
保証期間3ヵ月
ケーブル長(mm)300
オス形状USB TypeA/microB/USB Type-C
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
OTGケーブルでUSB機器を接続!
Android(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)の3in1対応
USBキーボードやマウス、メモリを接続
OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。
使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。
OTG対応のAndroid(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)に対応
OTG対応Android(Type-C)&(microUSB)搭載のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。
高速なUSB3.0準拠
USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm)約39×36×7
質量(g)約7
端子USB(A)-Type-C/microUSB/iOS(8pin)
オス形状Type-C/microUSB/iOS(8pin)
メス形状USB-A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m)約1
オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種
コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター
通信速度最大480Mbps
規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応
本体質量(g)約41
保証期間1年間
関連キーワード