USB-C - DisplayPort 1.4変換アダプタ/USB Power Delivery対応/8K60Hz 4K120Hz/60Wパススルー充電/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタStarTech.com翌々日出荷
パフォーマンス:UHD解像度8K60Hz(7680x4320)または4K120HzのDPディスプレイ1台を接続するUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ(DP Altモード、32.4Gbps対応)。HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。DP Alt モード対応のUSB-Cポートを搭載するシステムで動作<br />幅広い互換性:MacBookやChromebookを含むDP Altモード対応USB Type-C(Thunderbolt 3対応)搭載ノートパソコンで動作。最大60WのUSB Power Deliveryに対応。DisplayPortモニターにビデオを表示しながらノートPCに給電・充電が可能<br />イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター<br />8K解像度:8Kモニター/ディスプレイ、コンプライアンス試験ハードウエア/ソフトウエアで検証、最適な性能と色深度を実現。高解像度イメージング、コンテンツ制作などに最適なタイプC - DP アダプタ<br />簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイに対応。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linux対応。Thunderbolt 3およびDisplayPort旧バージョン互換
色ブラック高さ(mm)11.5質量(g)22ケーブル長(m)0.11対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)10~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)181動作温度(℃)5~45ケーブル長(cm)11対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@60Hzオス形状DisplayPort[20ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)メス形状USB Type-C(ビデオ伝送)変換タイプメス - オス
RS PRO アダプタケーブル 4K to DisplayPortRS PRO7日以内出荷
RS Pro 15 cm USB タイプ C オス -DisplayPort メスケーブルは、黒色の PVC ジャケットと ABS シェルを備えています。<br />ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 3.9 mm です。<br />このアダプタは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で動作します。<br />コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。<br />
仕様ビデオ接続タイプ = DisplayPort色黒コネクタ形状USB C(3.1)(オス)-DisplayPort(メス)解像度4Kケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB C(3.1)メス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
RS PRO アダプタケーブル 4K to DisplayPortRS PRO7日以内出荷
RS Pro 15 cm USB タイプ C オス -DisplayPort メスケーブルは、白色の PVC ジャケットと ABS シェルを備えています。<br />ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 3.9 mm です。<br />このアダプタは 4K @ 60 Hz ( HBR2 )に対応し、電源供給 2.0 ( PD 60 W )が付属しています。<br />コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。<br />
仕様ビデオ接続タイプ = DisplayPort色白コネクタ形状USB C(3.1)(オス)-DisplayPort(メス)解像度4Kケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB C(3.1)メス形状DisplayPort変換タイプオス - メス