2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-AからUSB-Cへの充電:ポータブルUSB-Cデバイスに最大3Aの高速充電が可能な高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、USB-Aホストに接続によるスマートフォンやタブレットの充電・データ転送に理想的。高品質構造: 1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載のニッケルめっきのコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠の耐久性のあるTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨
用途スマートフォンや小型周辺機器の急速充電。USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用 長さ(mm)171 幅(mm)15.8 ブラック 高さ(mm)7.8 質量(g)9 タイプエンクロージャ:Polyamide Resin AWG米国ワイヤゲージ規格:24/32 保存温度範囲(℃)-20~70 コネクタUSB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps) 入力電流(A)3 ケーブル長(mm)150 使用環境湿度(%)5~85 メッキコネクタ:ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3 動作温度範囲(℃)-10~60 アダプタタイプパッシブ 被覆材熱可塑性エラストマー パワーデリバリー15 W
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ付きのニッケルめっきコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠のTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨
用途スマートフォンや小型周辺機器の急速充電。USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用 長さ(mm)313.3 幅(mm)15.8 ブラック 高さ(mm)7.8 タイプエンクロージャ:ポリアミド樹脂 AWG米国ワイヤゲージ規格:24/32 保存温度範囲(℃)-20~70 コネクタUSB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps) 入力電流(A)3 ケーブル長(mm)300 シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔) 使用環境湿度(%)5~85 メッキコネクタ:ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3 動作温度範囲(℃)-10~60 アダプタタイプパッシブ 被覆材熱可塑性エラストマー パワーデリバリー15 W
1個
999 税込1,099
翌々日出荷