16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適 USB Type-Cポートからの映像伝送に対応 USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応 USB PD 100W充電(20V5A)に対応 安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵 オリジナルカラーコネクタ採用
ブラック 電流(A)最大5 規格USB3.2Gen1準拠 電力(W)最大100 コネクタ形状USB Type-C 保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。) 充電電圧(V)5~20 ケーブル径(Φmm)約5 転送速度(Gbps)最大5(※理論値)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ブラック 規格USB3.1規格準拠 コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)4.8 パッケージPET箱+紙台紙
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5Gbpsのデータ転送レートに対応 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.0デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電。USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用 ブラック 高さ(mm)5 質量(g)40 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)12 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-C[24ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)を介してファイル転送やデータのバックアップができるUSB-C - USB-Aリンクケーブル。新しいシステムの導入、データファイルの転送やリカバリーに最適。優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応。優れた携帯性:USBバスパワー駆動で、外部電源アダプターの要らない2m USB Type-C - USB Type-Aデータ移行転送ケーブル。外出先でのデータ転送に最適。作業効率の向上:USB 3.2 Gen1で、最大5Gbpsの速度に対応し、USB 2.0との下位互換性あり。自動ドライバーインストールにより、時間と手間をかけずに効率よくパソコン間でデータ転送が可能。USBコネクターに電源&アクティビティLED搭載。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新しいコンピュータにアップグレードする際、以前のMacまたはWindowsマシンからデータや設定を移行。ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションです ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-A[9ピン] ケーブルタイプやわらか 変換タイプオス - オス
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 3.0 デバイスをUSB-Cコンピュータやタブレットに接続。USB 3.0 デバイスをThunderbolt 3対応コンピュータに接続 ブラック 質量(g)80 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライUSB3.1 Gen1 TypeC ケーブル
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス ブラック 仕様金メッキピン 規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル シールド3重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HD-LCU3/Jシリーズ。・HD-LCU3/Nシリーズ。・HD-LCU3-Cシリーズ。・HD-LCU3-Dシリーズ。・HD-LCU3-Eシリーズ。・HD-LCU3-Fシリーズ。・HD-LCU3シリーズ。・HD-LDF-A/Yシリーズ。・HD-LDS-Aシリーズ。・HD-LDU3-Aシリーズ。・HD-LE1U3-BAシリーズ。・HD-LE-Aシリーズ。・HD-LE-Aシリーズ。・HD-LE-Bシリーズ。・HD-LLDU3-Aシリーズ。・HD-LLU3/Mシリーズ。・HD-LLU3-Dシリーズ。・HD-LLU3-Eシリーズ。・HD-LLU3-Fシリーズ。・HD-LLU3シリーズ。・HD-ACDU3シリーズ。・HD-ADU3シリーズ。・HD-AMU3/Vシリーズ。・HD-AVSU3/Vシリーズ。・HD-AVSVU3/Vシリーズ。・HD-CD-Aシリーズ。・HD-ECDシリーズ。・HD-EDC-Aシリーズ。・HD-EDS-Aシリーズ。・HD-EDS-Cシリーズ。・HD-EDS-Dシリーズ。・HD-EDS-Eシリーズ。・HDE-LDA-Aシリーズ。・HD-GDU3Dシリーズ。・HDJ-LDA-Aシリーズ。・HD-NRCD-Aシリーズ。・HD-NRLCシリーズ。・HD-NRLD-Aシリーズ。・HD-NRPCFシリーズ。。HD-CD2U3-BA。HD-CD4U3-BA。HD-CD6U3-BA。HD-CD8U3-BA。HDE-LDA1U3-BA。HDE-LDA2U3-BA。HDE-LDA4U3-BA。HDE-LDA6U3-BA。HD-GD2.0U3D。HD-GD3.0U3D。HD-GD4.0U3D。HD-GD6.0U3D。HD-GD8.0U3D。HD-ACD2U3。HD-ACD4U3。HD-ACD6U3。HD-ACD8U3。HD-AD2U3。HD-AD3U3。HD-AD4U3。HD-AD6U3。HD-AD8U3。HD-AM1.0TU3/V。HD-AM2.0TU3/V。HD-AVS1.0U3/V。HD-AVS2.0U3/V。HD-AVSV3.0U3/V。HDJ-LDA2U3-BA。HD-LC1.0U3-BK。HD-LC1.0U3-BKC。HD-LC1.0U3-BKD。HD-LC1.0U3-BKE。HD-LC1.0U3-BKF。HD-LC1.0U3-WH。HD-LC1.0U3-WHC。HD-LC1.0U3-WHD。HD-LC1.0U3-WHE。HD-LC1.0U3-WHF。HD-LC2.0U3/N。HD-LC2.0U3-BK。HD-LC2.0U3-BK/J。HD-LC2.0U3-BKC。HD-LC2.0U3-BKD。HD-LC2.0U3-BKE。HD-LC2.0U3-BKF。HD-LC2.0U3-WH。HD-LC2.0U3-WHC。HD-LC2.0U3-WHD。HD-LC2.0U3-WHE。HD-LC2.0U3-WHF。HD-LC3.0U3/N。HD-LC3.0U3-BK。HD-LC3.0U3-BKC。HD-LC3.0U3-BKD。HD-LC3.0U3-BKE。HD-LC3.0U3-BKF。HD-LC3.0U3-WH。HD-LC3.0U3-WHC。HD-LC3.0U3-WHD。HD-LC3.0U3-WHE。HD-LC3.0U3-WHF。HD-LC4.0U3/N。HD-LC4.0U3-BK。HD-LC4.0U3-BKD。HD-LC4.0U3-BKE。HD-LC4.0U3-BKF。HD-LC4.0U3-WHD。HD-LC4.0U3-WHE。HD-LC4.0U3-WHF。HD-LD1.0U3-BKA。HD-LD1.0U3-WHA。HD-LD2.0U3-BKA。HD-LD2.0U3-WHA。HD-LD3.0U3-BKA。HD-LD3.0U3-WHA。HD-LD4.0U3-BKA。HD-LD4.0U3-WHA。HD-LDF2.0U3-BA/Y。HD-LDF3.0U3-BA/Y。HD-LDF4.0U3-BA/Y。HD-LDS1.0U3-BA。HD-LDS1.0U3-WA。HD-LDS2.0U3-BA。HD-LDS2.0U3-WA。HD-LDS3.0U3-BA。HD-LDS3.0U3-WA。HD-LDS4.0U3-BA。HD-LDS4.0U3-WA。HD-LDS6.0U3-BA。HD-LDS8.0U3-BA。HD-LE1U3-BA。HD-LE1U3-BB。HD-LE1U3-WA。HD-LE1U3-WB。HD-LE2U3-BA。HD-LE2U3-BB。HD-LE2U3-WA。HD-LE2U3-WB。HD-LE3U3-BA。HD-LE3U3-WA。HD-LE4U3-BA。HD-LE4U3-BB。HD-LE4U3-WA。HD-LE4U3-WB。HD-LE6U3-BA。HD-LE6U3-BB。HD-LE8U3-BA。HD-LE8U3-BB。HD-LL1.0U3/M。HD-LL1.0U3-BK。HD-LL1.0U3-BKD。HD-LL1.0U3-BKE。HD-LL1.0U3-BKF。HD-LL2.0U3/M。HD-LL2.0U3-BK。HD-LL2.0U3-BKD。HD-LL2.0U3-BKE。HD-LL2.0U3-BKF。HD-LL3.0U3/M。HD-LL3.0U3-BK。HD-LL3.0U3-BKD。HD-LL3.0U3-BKE。HD-LL3.0U3-BKF。HD-LL4.0U3/M。HD-LL4.0U3-BK。HD-LL4.0U3-BKD。HD-LL4.0U3-BKE。HD-LL4.0U3-BKF。HD-LLD1.0U3-BKA。HD-LLD2.0U3-BKA。HD-LLD3.0U3-BKA。HD-LLD4.0U3-BKA。HD-ECD2.0-B。HD-ECD3.0-B。HD-EDC2U3-BA。HD-EDC4U3-BA。HD-EDC6U3-BA。HD-EDC8U3-BA。HD-EDS2.0U3-BA。HD-EDS2U3-BC。HD-EDS2U3-BD。HD-EDS2U3-BE。HD-EDS3.0U3-BA。HD-EDS3U3-BC。HD-EDS4.0U3-BA。HD-EDS4U3-BC。HD-EDS4U3-BD。HD-EDS4U3-BE。HD-EDS6.0U3-BA。HD-EDS6U3-BC。HD-EDS6U3-BD。HD-EDS6U3-BE。HD-EDS8.0U3-BA。HD-EDS8U3-BC。HD-EDS8U3-BD。HD-EDS8U3-BE。HD-NRCD2U3-BA。HD-NRCD4U3-BA。HD-NRCD6U3-BA。HD-NRCD8U3-BA。HD-NRLC2.0-B。HD-NRLC3.0-B。HD-NRLC4.0-B。HD-NRLD2.0U3-BA。HD-NRLD3.0U3-BA。HD-NRLD4.0U3-BA。HD-NRLD6.0U3-BA。HD-NRLD8.0U3-BA。HD-NRPCF1.0-BB。HD-NRPCF2.0-GB。HD-NRPCF500-BB。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 5Gbpsのデータ転送レートに対応 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ノートパソコンからUSB-Cハードドライブに給電。チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期。DisplayPort互換USB-Cデバイスで4K/60Hzのフル4KビデオとDisplayPort 1.2を出力 ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1ケーブル(A to C)
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス 最大電流(A)3 対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.2 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 変換タイプオス-オス
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)約18 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス 最大電流(A)3 対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.2 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 変換タイプオス-メス
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★ブルーレイドライブ。・BRP-UT6Cシリーズ。・BRP-UT6LEシリーズ。・BRP-UT6SLシリーズ。・BRP-UT6Sシリーズ。BRP-U6USA。BRP-UB6K。BRP-UB6R。BRP-UB6W。BRP-UT6/M。BRP-UT6/MC。BRP-UT6/MC2。BRP-UT6ALK。BRP-UT6CK。BRP-UT6CR。BRP-UT6CW。BRP-UT6LEK。BRP-UT6LEW。BRP-UT6NK。BRP-UT6NR。BRP-UT6NW。BRP-UT6SK。BRP-UT6SLK。BRP-UT6SLW。BRP-UT6SR。BRP-UT6SW。BRP-UT6UHD/CK。EX-BD01K。EX-BD01W。EX-BD03K。EX-BD03W。EX-BD04K。EX-BD04W。EX-BD05K。EX-BD05W。★SSD。・G-DRIVE ev RaW SSD。0G04758。0G04762。0G06034。★DVDドライブ。・DVRP-UB8シリーズ。・DVRP-UT8C2シリーズ。・DVRP-UT8LAシリーズ。・DVRP-UT8Lシリーズ。DVRP-UB8H。DVRP-UB8K。DVRP-UB8K。DVRP-UB8W。DVRP-UB8W。DVRP-UT8C。DVRP-UT8C2K。DVRP-UT8C2W。DVRP-UT8CW/E。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8H。DVRP-UT8H。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LKA。DVRP-UT8LN。DVRP-UT8LNA。DVRP-UT8LR。DVRP-UT8LRA。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LWA。DVRP-UT8SK。DVRP-UT8SR。DVRP-UT8SW。DVRP-UT8TBK。DVRP-UT8TBK。DVRP-W8AI。EX-DVD03K。EX-DVD03W。EX-DVD04K。EX-DVD04W。EX-DVD05LK。EX-DVD05LW。EX-DVD06K。EX-DVD06W。★HDD/SSD。・AVHD-ASシリーズ。・AVHD-AUTB/EXシリーズ。・AVHD-AUTBSシリーズ。・AVHD-AUTBシリーズ。・AVHD-PUTSQシリーズ。・AVHD-USシリーズ。・AVHD-UTBEシリーズ。・AVHD-UTBKSシリーズ。・AVHD-UTBシリーズ。・AVHD-WRシリーズ。・EC-PHU3シリーズ。・EX-HDAZ-UTLシリーズ。・EX-HDCZシリーズ。・SDPX-USCBシリーズ。・SDPX-USCCシリーズ。・SDPX-USCシリーズ。・SSDP-STシリーズ。・SSPH-UA/Eシリーズ。・SSPH-UAシリーズ。・SSPH-UT/Eシリーズ。・SSPH-UTシリーズ。・SSPL-UTシリーズ。・SSPX-GCシリーズ。AVHD-AS2。AVHD-AS4。AVHD-AS6。AVHD-AUTB1。AVHD-AUTB1S。AVHD-AUTB2。AVHD-AUTB2/EX。AVHD-AUTB2S。AVHD-AUTB3。AVHD-AUTB3/EX。AVHD-AUTB3E。AVHD-AUTB3S。AVHD-AUTB4。AVHD-AUTB4/EX。AVHD-AUTB4S。AVHD-P1UTSQ。AVHD-P2UTSQ。AVHD-US4。AVHD-US6。AVHD-US8。AVHD-UTB1E。AVHD-UTB1KS。AVHD-UTB2。AVHD-UTB2E。AVHD-UTB2KS。AVHD-UTB3。EC-PHU3W1。EC-PHU3W2D。EC-PHU3W3D。EC-PHU3W4D。EC-PHU3W5D。EX-HD2CZ。EX-HD3CZ。EX-HD4CZ。EX-HD6CZ。EX-HD8CZ。EX-HDAZ-UTL2K。EX-HDAZ-UTL3K。EX-HDAZ-UTL4K。EX-HDAZ-UTL6K。EX-HDAZ-UTL8K。IPHD-PC1.0UT。IPHD-PC2.0UT。JH020IO。JH030IO。SDP-SQ30H。SDPX-USC1C。SDPX-USC240S。SDPX-USC240SB。SDPX-USC480C。SDPX-USC480S。SDPX-USC480SB。SSDP-ST128/W。SSDP-ST64/W。SSPH-UA1K。SSPH-UA1KB。SSPH-UA1N/E。SSPH-UA1NB。SSPH-UA1R。SSPH-UA1RB。SSPH-UA250K。SSPH-UA250KB。SSPH-UA250N/E。SSPH-UA250NB。SSPH-UA250R。SSPH-UA250RB。SSPH-UA2N/E。SSPH-UA2NB。SSPH-UA480NV。SSPH-UA480NV/E。SSPH-UA500K。SSPH-UA500KB。SSPH-UA500N/E。SSPH-UA500NB。SSPH-UA500R。SSPH-UA500RB。SSPH-UA960NV。SSPH-UA960NV/E。SSPH-UT1K。SSPH-UT1K/E。SSPH-UT1R。SSPH-UT240K。SSPH-UT240R。SSPH-UT250K。SSPH-UT250R。SSPH-UT480K。SSPH-UT480K/E。SSPH-UT480R。SSPH-UT500K。SSPH-UT500K/E。SSPH-UT500R。SSPH-UT960K。SSPH-UT960K/E。SSPH-UT960R。SSPL-UT1K。SSPL-UT1K/E。SSPL-UT1R。SSPL-UT1W。SSPL-UT250K。SSPL-UT250R。SSPL-UT250W。SSPL-UT2K。SSPL-UT2K/E。SSPL-UT2R。SSPL-UT2W。SSPL-UT500K。SSPL-UT500K/E。SSPL-UT500R。SSPL-UT500W。SSPX-GC1T。SSPX-GC256G。SSPX-GC512G。★ポケットルーター/Wi-Fiストレージ/Wi-Fi子機。・WFS-SR03シリーズ。WFS-SR03AW。WFS-SR03K。WFS-SR03K。WFS-SR03W。WFS-SR03W。WN-AC1300UA。★CDドライブ/CDレコ/ポータブルDVD。CDRI-W24AI。CDRI-W24AIW。CDRI-W24AIC。DVRP-UB8H。★グラフィックアダプター。USB-RGB3/H。USB-RGB3/D。★リーダー・ライター。US3-U2RW/B。WFS-SR03AW。WFS-SR03AW。★オプション/ケーブル。・US3-HB4シリーズ。US3-HB4。US3-HB4AC。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Canon/キヤノン】。★カメラ。EOS-1D X Mark II。EOS 5Ds。EOS 5Ds R。EOS 5D Mark IV。EOS 7D Mark II。【IRIS/アイリスオーヤマ】。HDD。HDCZ-UT1K-IR。HDCZ-UT2K-IR。HDCZ-UT4K-IR。HD-IR1-V1。HD-IR2-V1。HD-IR3-V1。HD-IR4-V1。【プリンストン】。PHD-25US2。PHD-25US。【トランセンド】。StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P。StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]。StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K。StoreJet 25C3N。★SSD/HDDアップグレードキット。TS0GSJ25CK3。★2.5インチSSD/HDDケース。TS0GSJ25S3。★カードリーダー。TS-RDC8K2。TS-RDF9K2。TS-RDF8K2。TS-RDF8W2。TS-RDF2。【ハギワラソリューションズ】。H-PMPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PLPH001TM3。【ASUS/エイスース】。★スマートフォン。ZenFone 6 (ZS630KL)。ZenFone 7 Pro (ZS671KS)。ZenFone 7 (ZS670KS)。ROG Phone 3。ROG Phone II。★HDD。EHD-A1T [ブラック]。★タブレット。ASUS Chromebook Tablet CT100PA。★液晶ディスプレイ。MB168B+。MB168B。MB168B-J。MB169B+。MB169BR+。MB16AC。MB16ACR。MB16AP。ROG STRIX XG17AHP。ROG STRIX XG17AHPE。ZenScreen MB165B。ZenScreen MB16ACE。ZenScreen MB16AHP。ZenScreen MB16AMT。【MAXTOR】。HX-M401TCB/GM [black]。HX-M201TCB/GM [black]。【Lenovo】。ThinkPad Stack 4XB0M39098。【LaCie】。Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400。rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUG。Rugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400。Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]。D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG。【IMATION】。IronKey H300 MXKB1B001T5001-B。【HGST】。Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]。G-DRIVE mobile 4TB 0G06074。G-DRIVE mobile 2TB 0G06072。G-DRIVE mobile 1TB 0G06071。G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104。【FFF SMART LIFE CONNECTED】。MAL2750EX3/BK [ブラック]。MAL2640EX3/BK [ブラック]。MAL2500EX3-MAC [ブラック]。MAL23000H2EX3-BK [ブラック]。MAL23000H2EX3/MK [ブラック]。MAL21000EX3/MK [ブラック]。【Pioneer/パイオニア】。★BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD05B。BDR-XD05BK2。BDR-XD05BR2。BDR-XD05BSV2。BDR-XD05BW2。BDR-XD05J。BDR-XD05J2。BDR-XD05R。BDR-XD05W。BDR-XD06J-UHD。BDR-XD07BK。BDR-XD07J-UHD。BDR-XD07R。BDR-XD07W。BDR-XD08LE。BDR-XS05J。BDR-XS06J。BDR-XS06JL。BDR-XS06JM。BDR-XU03J。BDR-XU03JM。BDW-WFS05J。【SONY/ソニー】。外付けハードディスク。HD-EG5。HD-S1A B。HD-S1A S。HD-SG5 B。HD-SG5 S。【RICOH/リコー】。【PENTAX/ペンタックス。カメラ。PENTAX 645Z IR。PENTAX K-3。PENTAX K-3 II。【WKWW】。【AAXK】。外付け ハードディスク。2.5” HDD。【UnionSine】 。ハードディスク。HD2510。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
ホワイト ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス USBタイプUSB3.0 ケーブル種類耐久性 転送速度(Gbps)5 適合用途データ転送用・充電用
1個
939 税込1,033
当日出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HD-PCGU3-Aシリーズ。・HD-PCHU3シリーズ。・HD-PCTU3/Nシリーズ。・HD-PCTU3-B/Nシリーズ。・HD-PCTU3-Bシリーズ。・HD-PCTU3-Cシリーズ。・HD-PCTU3-GCシリーズ。・HD-PCTU3-Gシリーズ。・HD-PCTU3シリーズ。・HD-PEU3-BKシリーズ。・HD-PGAC-Aシリーズ。・HD-PGF-Aシリーズ。・HD-PGFNRVシリーズ。・HD-PLFU3シリーズ。・HD-PNFU3/Nシリーズ。・HD-PNFU3-Cシリーズ。・HD-PNFU3-Dシリーズ。・HD-PNFU3-Eシリーズ。・HD-PNFU3シリーズ。・HD-PNQU3/Vシリーズ。・HD-PATU3-Cシリーズ。・HD-PATU3シリーズ。・HDPCFSC/E2シリーズ。・HD-PCFSU3-Aシリーズ。・HD-PCFU3/Nシリーズ。・HD-PCFU3-Cシリーズ。・HD-PCFU3-Dシリーズ。・HD-PCFU3-Eシリーズ。・HD-PCFU3シリーズ。・HDPCG/EVAシリーズ。HD-PCT1.5U3-GB。HD-PCT1.5U3-GW。HD-PCT1TU3-B。HD-PCT1TU3-B/N。HD-PCT1TU3-BB。HD-PCT1TU3-BB/N。HD-PCT1TU3-BBJ。HD-PCT1TU3-BC。HD-PCT1TU3-BJ。HD-PCT1TU3-BW。HD-PCT1TU3-BW/N。HD-PCT1TU3-BWJ。HD-PCT1TU3-W。HD-PCT1TU3-WC。HD-PCT1TU3-WJ。HD-PA1.0TU3。HD-PA1.0TU3-C。HD-PA2.0TU3。HD-PA2.0TU3-C。HD-PA500TU3。HD-PCF1.0U3-BB。HD-PCF1.0U3-BB/N。HD-PCF1.0U3-BBC。HD-PCF1.0U3-BBD。HD-PCF1.0U3-BBE。HD-PCF1.0U3-BW。HD-PCF1.0U3-BWC。HD-PCF1.0U3-BWD。HD-PCF1.0U3-BWE。HD-PCF2.0U3-GB。HD-PCF2.0U3-GB/N。HD-PCF2.0U3-GBC。HD-PCF2.0U3-GBD。HD-PCF2.0U3-GBE。HD-PCF2.0U3-GWC。HD-PCF2.0U3-GWD。HD-PCF2.0U3-GWE。HD-PCF500U3-B。HD-PCF500U3-B/N。HD-PCF500U3-BC。HD-PCF500U3-BD。HD-PCF500U3-BE。HD-PCF500U3-W。HD-PCF500U3-WC。HD-PCF500U3-WD。HD-PCF500U3-WE。HD-PCFS1.0U3-BBA。HD-PCFS2.0U3-BBA。HD-PCFS4.0U3-GBA。HD-PCFS5.0U3-GBA。HD-PCFSC1U3/E2。HD-PCFSC2U3/E2。HD-PCG1.0U3/EVA。HD-PCG1.0U3-BBA。HD-PCG1.0U3-BWA。HD-PCG2.0U3-GBA。HD-PCG2.0U3-GWA。HD-PCG3.0U3-GBA。HD-PCG500U3-BA。HD-PCG500U3-WA。HD-PCH1.0U3-BK。HD-PCH500U3-BK。HD-PCT2.0U3-GBC。HD-PCT2.0U3-GBJ。HD-PCT500U3-B。HD-PCT500U3-B/N。HD-PCT500U3-BC。HD-PCT500U3-BJ。HD-PCT500U3-W。HD-PCT500U3-W/N。HD-PCT500U3-WC。HD-PCT500U3-WJ。HD-PE500U3-BK。HD-PE640U3-BK。HD-PGAC1U3-BA。HD-PGAC1U3-WA。HD-PGAC2U3-BA。HD-PGAC2U3-WA。HD-PGF1.0U3/NRV。HD-PGF1.0U3-BKA。HD-PGF1.0U3-BLA。HD-PGF1.0U3-GLA。HD-PGF1.0U3-RDA。HD-PGF1.0U3-WHA。HD-PGF2.0U3-BBKA。HD-PGF2.0U3-BWHA。HD-PGF4.0U3-GBKA。HD-PGF4.0U3-GWHA。HD-PGF5.0U3-GBKA。HD-PGF5.0U3-GWHA。HD-PLF1.0U3-BB。HD-PLF1.0U3-BW。HD-PLF2.0U3-GB。HD-PLF500U3-B。HD-PLF500U3-W。HD-PNF1.0U3-BB。HD-PNF1.0U3-BB/N。HD-PNF1.0U3-BBC。HD-PNF1.0U3-BBD。HD-PNF1.0U3-BBE。HD-PNF1.0U3-BL。HD-PNF1.0U3-BL/N。HD-PNF1.0U3-BLC。HD-PNF1.0U3-BLD。HD-PNF1.0U3-BLE。HD-PNF1.0U3-BP。HD-PNF1.0U3-BPC。HD-PNF1.0U3-BPD。HD-PNF1.0U3-BPE。HD-PNF1.0U3-BR。HD-PNF1.0U3-BR/N。HD-PNF1.0U3-BRC。HD-PNF1.0U3-BRD。HD-PNF1.0U3-BRE。HD-PNF1.0U3-BW。HD-PNF1.0U3-BWC。HD-PNF1.0U3-BWD。HD-PNF1.0U3-BWE。HD-PNF1.0U3-BY。HD-PNF1.0U3-BYC。HD-PNF1.0U3-BYD。HD-PNF1.0U3-BYE。HD-PNF2.0U3-GB。HD-PNF2.0U3-GB/N。HD-PNF2.0U3-GBC。HD-PNF2.0U3-GBD。HD-PNF2.0U3-GBE。HD-PNF2.0U3-GWC。HD-PNF2.0U3-GWD。HD-PNF2.0U3-GWE。HD-PNF3.0U3-GB/N。HD-PNF3.0U3-GBC。HD-PNF3.0U3-GBD。HD-PNF3.0U3-GBE。HD-PNF3.0U3-GWC。HD-PNF3.0U3-GWD。HD-PNF3.0U3-GWE。HD-PNF500U3-B。HD-PNF500U3-BC。HD-PNF500U3-BD。HD-PNF500U3-BE。HD-PNF500U3-WC。HD-PNF500U3-WD。HD-PNF500U3-WE。HD-PNQ1.0U3/V。HD-PNQ500U3/V。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HDVJ-LDA-Aシリーズ。・HDV-LE/E2シリーズ。・HDV-LLDU3A/Dシリーズ。・HDV-LLDU3A/Nシリーズ。・HDV-LLDU3A/YMシリーズ。・HDV-LLDU3Aシリーズ。・HDV-SAMU3-Aシリーズ。・HDV-SAU3/VCシリーズ。・HDV-SAU3/Vシリーズ。・HDV-SQU3/VCシリーズ。・HDV-SQU3/Vシリーズ。・HD-PNTU3-B/TJシリーズ。・HD-PNTU3-Bシリーズ。・HD-PNTU3-Cシリーズ。・HD-PNTU3-GCシリーズ。・HD-PNTU3-Gシリーズ。・HD-PNTU3シリーズ。・HD-PSFU3/Nシリーズ。・HD-PSFU3シリーズ。・HD-PUSU3-Cシリーズ。・HD-PUSU3-Dシリーズ。・HD-PUSU3シリーズ。・HD-PZFU3-Aシリーズ。・HD-PZNU3シリーズ。・HD-PZU3-Cシリーズ。・HD-PZU3シリーズ。・HDT-AVU3/Vシリーズ。・HD-TDA/Nシリーズ。・HD-TDAシリーズ。・HD-TPA/Nシリーズ。・HD-TPAシリーズ。・HD-SHU3シリーズ。・HD-SHU3シリーズ。・HDS-PZNU3TV3シリーズ。・HD-SQS-A/Nシリーズ。・HD-SQS-Aシリーズ。・HDW-PDU3-Cシリーズ。・HDW-PDU3シリーズ。・HDW-PU3シリーズ。HDW-P500U3。HDW-PD1.0U3。HDW-PD1.0U3-C。HDW-PD2.0U3-C。HDW-PD500U3。HD-PNT500U3-B。HD-PNT500U3-B/TJ。HD-PNT500U3-BC。HD-PNT500U3-BJ。HD-PNT500U3-G。HD-PNT500U3-GC。HD-PNT500U3-GJ。HD-PNT500U3-L。HD-PNT500U3-LC。HD-PNT500U3-LJ。HD-PNT500U3-P。HD-PNT500U3-PC。HD-PNT500U3-PJ。HD-PNT500U3-R。HD-PNT500U3-RC。HD-PNT500U3-RJ。HD-PNT500U3-S。HD-PNT500U3-SC。HD-PNT500U3-SJ。HD-PNT1.0U3-B/TJ。HD-PNT1.0U3-BB。HD-PNT1.0U3-BBJ。HD-PNT1.0U3-BC。HD-PNT1.0U3-BG。HD-PNT1.0U3-BJ。HD-PNT1.0U3-BL。HD-PNT1.0U3-BP。HD-PNT1.0U3-BR。HD-PNT1.0U3-BRJ。HD-PNT1.0U3-BS。HD-PNT1.0U3-BSJ。HD-PNT1.0U3-GC。HD-PNT1.0U3-GJ。HD-PNT1.0U3-LC。HD-PNT1.0U3-LJ。HD-PNT1.0U3-PC。HD-PNT1.0U3-PJ。HD-PNT1.0U3-RC。HD-PNT1.0U3-RJ。HD-PNT1.0U3-SC。HD-PNT1.0U3-SJ。HD-PNT1.5U3-GB。HD-PNT2.0U3-GBC。HD-PNT2.0U3-GBJ。HD-PSF4.0U3-GB。HD-PSF4.0U3-GB/N。HD-PSF4.0U3-GW。HD-PUS1.0U3-BC。HD-PUS1.0U3-RC。HD-PUS1.0U3-RDD。HD-PUS1.0U3-SC。HD-PUS1.0U3-SVD。HD-PUS2.0U3-BC。HD-PUS2.0U3-RC。HD-PUS2.0U3-RDD。HD-PUS2.0U3-SC。HD-PUS2.0U3-SVD。HD-PUS500U3-B。HD-PUS500U3-R。HD-PUS500U3-S。HD-PZ1.0U3-B。HD-PZ1.0U3-BC。HD-PZ1.0U3-R。HD-PZ1.0U3-RC。HD-PZ1.0U3-S。HD-PZ1.0U3-SC。HD-PZ2.0U3-BC。HD-PZ500U3-B。HD-PZ500U3-BC。HD-PZ500U3-R。HD-PZ500U3-RC。HD-PZ500U3-S。HD-PZ500U3-SC。HD-PZF1.0U3-BKA。HD-PZF2.0U3-BKA。HD-PZN1.0U3-B。HD-PZN1.0U3-R。HD-PZN1.0U3-S。HD-PZN2.0U3-B。HD-PZN2.0U3-R。HD-PZN2.0U3-S。HDV-LLD1U3BA。HDV-LLD1U3BA/D。HDV-LLD1U3BA/N。HDV-LLD1U3BA/YM。HDV-LLD2U3BA。HDV-LLD2U3BA/D。HDV-LLD2U3BA/N。HDV-LLD2U3BA/YM。HDV-LLD3U3BA。HDV-LLD3U3BA/D。HDV-LLD3U3BA/N。HDV-LLD3U3BA/YM。HDV-LLD4U3BA。HDV-LLD4U3BA/D。HDV-LLD4U3BA/N。HDV-LLD4U3BA/YM。HD-SH12TU3。HD-SH16TU3。HD-SH18TU3。HD-SH1TU3。HD-SH2TU3。HD-SH3TU3。HD-SH4TU3。HD-SH6TU3。HD-SH8TU3。HDS-PZN1.0U3TV3。HDS-PZN2.0U3TV3。HDS-PZN500U3TV3。HD-SQS2U3-A。HD-SQS2U3-A/N。HD-SQS4U3-A。HD-SQS4U3-A/N。HD-SQS6U3-A。HD-SQS6U3-A/N。HD-SQS8U3-A。HD-SQS8U3-A/N。HDT-AV2.0TU3/V。HDT-AV4.0TU3/V。HDT-AV6.0TU3/V。HD-TDA2U3-B。HD-TDA2U3-B/N。HD-TDA4U3-B。HD-TDA4U3-B/N。HD-TDA6U3-B。HD-TDA6U3-B/N。HD-TPA1U3-B。HD-TPA1U3-B/N。HD-TPA2U3-B。HD-TPA2U3-B/N。HD-TPA4U3-B。HD-TPA4U3-B/N。HDVJ-LDA4U3-BA。HDV-LE2U3/E2。HDV-LE4U3/E2。HDV-SA1.0U3/V。HDV-SA1.0U3/VC。HDV-SA2.0U3/V。HDV-SA2.0U3/VC。HDV-SA3.0U3/V。HDV-SA3.0U3/VC。HDV-SA4.0U3/V。HDV-SA4.0U3/VC。HDV-SAM2.0U3-BKA。HDV-SAM3.0U3-BKA。HDV-SAM4.0U3-BKA。HDV-SQ1.0U3/V。HDV-SQ1.0U3/VC。HDV-SQ2.0U3/V。HDV-SQ2.0U3/VC。HDV-SQ3.0U3/V。HDV-SQ3.0U3/VC。HDV-SQ4.0U3/V。HDV-SQ4.0U3/VC。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス USBタイプUSB3.0 ケーブル種類耐久性 転送速度(Gbps)5 適合用途データ転送用・充電用
1個
939 税込1,033
当日出荷