「usb micro-b 延長」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー(最大100m延長) ATEN4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー(最大100m延長)ATEN
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 エクステンダーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、リモートユニット側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。【組み合わせ接続に関するご注意】 本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。 開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。
仕様【リモートユニット】アップストリームポート: RJ-45 メス×1、ダウンストリームポート: USB Type-A メス×4、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源: DCジャック×1【ローカル】アップストリームポート USB Type-B メス×1、ダウンストリームポート RJ-45 メス×1、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源 DCジャック×1付属品USB 2.0 Type-A オス→Type-B オス ケーブル ×1、電源アダプター ×1、電源ケーブル ×1、ラックマウントキット ×4、DINレール ×2、DCジャック ロックキット ×2、ゴム製フットパッド ×2、クイックスタートガイド ×1材質メタル寸法(mm)101.5×79×24.4質量(kg)0.21(0.46 lb)定格入力電力トランスミッター側:バスパワー、レシーバー側:セルフパワー、DC5V: 20WLEDステータス LED×2動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応信号範囲100mケーブル種類ツイストペアケーブル湿度(%)0~80(※結露なきこと)グリーンマーク認定USBUSB 2.0 ハイスピード
USB-Cハブ/3ポート/3x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/有線LAN/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.comUSB-Cハブ/3ポート/3x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/有線LAN/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデルStarTech.com
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
3ポートUSB-Cハブ: USB-Cホストコネクターと3ポートUSB-Aハブを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブで。過電流保護(OCP)、およびWake on USB機能対応。最大15Wのバス電力を3つのダウンストリームポート間で自動共有ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載補助電源入力: 高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブなど)を接続する際に、ハブへ追加の4.5W(5V/0.9A)を供給できるMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)セットアップに便利な長尺ケーブル:接続された30cmのケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減Connectivity Tool(接続ツール):パフォーマンスとセキュリティを向上する接続ツールを提供(ダウンロード可能)。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニタリング、Wi-Fi自動切替ユーティリティなど。Windows、macOS、Linux、iPadOS、ChromeOS、Androidに対応
用途USB-Cノートパソコンに3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポートノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x Micro USB Type-B (電力供給のみ)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 (VLANタギングは現在Mac OSではサポート数されていません。)、Linux Kernel 4.11.x以降 (LTSバージョンのみ)、ChromeOS、iPadOS、Android●高速充電ポート:なし●USBポート数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、2Gbps(Ethernet、全二重通信)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASPサポート:あり●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:25度で0~95%●電力供給方法:バスパワー●材質:プラスチック●色:スペースグレー●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。、ホストコンピューターのUSBコントローラーがパワーセーブモードになると、Wake-on-LAN(WoL)機能が作動しない場合があります。WoL機能が必要な場合、オペレーティングシステムでUSBパワーセーブモードを解除することを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタルFlir(フリアーシステムズ)
999税込1,099
1台
翌々日出荷
校正証明書付の機種となりますポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150精度(℃)±2または±2%の大きい方インターフェースUSB Micro-Bメモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)視野角41°×31°保存形式JPEGサイズ(mm)125×80×24アズワン品番3-3636-01-75レンタル日数(日)1(延長)焦点距離熱画像/0.15m、MSX/1mサービス分類レンタル
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB BRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 0.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB BRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 0.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → Micro USB BRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, Micro USB A → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, Micro USB A → Micro USB BRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = Micro USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, Micro USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, Micro USB A → USB BRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = Micro USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
風速計 Chicco-iino VS-1 SIBATA(柴田科学)風速計 Chicco-iino VS-1SIBATA(柴田科学)
54,980税込60,478
1台(1台)
4日以内出荷
風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。JIS T8202準拠。センサーと表示部は分離が可能単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能です。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定も可能CSV型式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。JIS T8202準拠
用途風速、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲風速:0.05~20m/s質量(g)約190(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象風速、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
法人向け 強制暗号化 ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルSSD 2TB BUFFALO(バッファロー)法人向け 強制暗号化 ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルSSD 2TBBUFFALO(バッファロー)
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書質量(g)約220外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー端子形状USB Micro-B(USB部)インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)端子数1(USB部)搭載ドライブ2TB
法人向け 強制暗号化 ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルSSD 4TB BUFFALO(バッファロー)法人向け 強制暗号化 ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルSSD 4TBBUFFALO(バッファロー)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書質量(g)約220外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー端子形状USB Micro-B(USB部)インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)端子数1(USB部)搭載ドライブ4TB
ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 2TB BUFFALO(バッファロー)ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 2TBBUFFALO(バッファロー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書質量(g)約300外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー端子形状Micro-B(USB部)インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)端子数1(USB部)
ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 500GB BUFFALO(バッファロー)ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 500GBBUFFALO(バッファロー)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書質量(g)約300外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー端子形状Micro-B(USB部)インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)端子数1(USB部)搭載ドライブ500GB
ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 1TB BUFFALO(バッファロー)ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 1TBBUFFALO(バッファロー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書質量(g)約300外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー端子形状Micro-B(USB部)インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)端子数1(USB部)容量(TB)1搭載ドライブ1TB
USB2.0 電源連動節電機能付きセルフパワー4ポートハブ BUFFALO(バッファロー)USB2.0 電源連動節電機能付きセルフパワー4ポートハブBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
8日以内出荷
PCの電源に連動し自動で電源ON/OFF!待機電力や消費電力を抑えれる!3+1ポート配置で使いやすい!よく抜き差しする機器と常時接続の接続に便利!VCCI+USBコンプライアンステストを実施し、家電回りで安心して使用できる!様々な環境で機器にも使いやすいよう、ケーブル長を延長!大型テレビや大きなTVラック/足元に置いたデスクトップPCにもラクラク対応
付属品USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約30ポート数4ポートケーブル長(m)USBケーブル:約1.5、ACアダプター:約1.8 ※コネクター部除く対応OSWindows、Mac、Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45消費電流(mA)100インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40電源供給方式セルフパワー/バスパワーUSBポート数4供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
個数計 GCシリーズ Option品 A&D個数計 GCシリーズ Option品A&D
87,980税込96,778
1セット
16日以内出荷
[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正
デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 エレコムデジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生エレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、USB接続のデジタルミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。1.5mのmicroB延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約18(ケーブル含まず)対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット保証期間1年間
グースネックUSB延長ケーブル 0.3m MCOグースネックUSB延長ケーブル 0.3mMCO
699税込769
1個
当日出荷
グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用にケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠変換タイプオス-メス
グースネックUSB延長ケーブル 0.15m MCOグースネックUSB延長ケーブル 0.15mMCO
589税込648
1個
当日出荷
グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用にケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠変換タイプオス-メス
USB延長ケーブル 変換名人USB延長ケーブル変換名人
519税込571
1個
当日出荷
USBmicroBを延長するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすいです。 手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。
ブラック質量(g)9コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(オス)シールドありケーブル長(cm)約20結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス
USB変換ケーブル 変換名人USB変換ケーブル変換名人
519税込571
1個
7日以内出荷
USBmicroBをminiBに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmでスッキリします。 デジカメなどを繋ぐ時に便利です。
ブラック質量(g)8コネクタ形状USB micro B(メス) - USB mini B(オス)シールドありケーブル長(cm)約20結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷
USBmicroBを延長するケーブルです。 ケーブル長90cmで扱いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
ブラック質量(g)22コネクタ形状USB micro B(オス) - USB micro B(メス)シールドありケーブル長(cm)約90結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
9日以内出荷
microBをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(右L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
当日出荷
microBをL型で左向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷
microBをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(下L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷
microBをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(上L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
799税込879
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)約0.5(SR間)ブラックケーブル径(Φmm)2.5UL規格線材:UL2725コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタオス)質量(g)約9対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種に対応します。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。ケーブルスリム
抗ウイルス抗菌 NFC 暗号化 ウイルスチェック ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)抗ウイルス抗菌 NFC 暗号化 ウイルスチェック ポータブルHDDBUFFALO(バッファロー)
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
抗ウイルス・抗菌対応 パスワードは不要、ICカードをかざすだけでより便利により快適に 改ざん時には警告を表示 万が一の盗難や紛失時も安心 管理ソフトウェア(別売)に対応 ウイルスを常に監視して感染拡大対策 持ち運びのリスクを最低限に 異常を検知したら即お知らせ! お客様にあった使い方をご提案 デバイス制御
インターフェース【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0ブラック電源供給USBバスパワーハードウェア暗号化対応対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット みまもり合図 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット LoginHelper ,Windows 8.1 64ビット/32ビット TM_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 64ビット 本体 ,Windows Server 2012 64ビット 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 みまもり合図 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 みまもり合図 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 みまもり合図 ,macOS 10.15 HS_UPDATERセキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21(突起部除く)本体質量(g)約300動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと)保証期間3年付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書※暗号認証ソフトウェアは製品本体内に保存※保証書はマニュアルに記載端子数1端子形状USB Micro-B
タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター フルHD対応モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター フルHD対応モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
付属品HDMIケーブル(約26cm)、A-micro B USB 2.0ケーブル(約26cm)、取扱説明書種別子機質量(g)約100対応機種HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×25電源電圧(V)DC5解像度対応解像度(入力):最大1920×1080取得規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用)インターフェイス【子機】HDMI×1、microUSBポート×1伝送距離(m)約15消費電流(DC)USBバスパワー動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。フレームレート最大60fpsWi-FiIEEE802.11ac遅延時間(ms)映像:約8.6(typ)100
ケーブル USBmicro HOST L型ケーブル20cm(下L) 変換名人ケーブル USBmicro HOST L型ケーブル20cm(下L)変換名人
499税込549
1個
6日以内出荷
スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 垂直90度 下向き
ブラックコネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・下L)ケーブル長(cm)20ケーブル形状L型ケーブルタイプオス-メス
ケーブル USBケーブル20cm micro(オス)to mini(メス) 変換名人ケーブル USBケーブル20cm micro(オス)to mini(メス)変換名人
449税込494
1個
当日出荷
スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 microB オス - MiniB メス
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B (オス) - Mini B (メス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付) testo(テストー)【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付)testo(テストー)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷から4日以内出荷
testo 872は、工業および建築分野での熱診断を素早く効率的に行えるサーモグラフィです。 機械や設備のメンテナンスや建物の構造上の欠陥を調べる場面など、幅広い用途で使うことができます。 不適切な設定による撮影の失敗を防ぐため、新たに設定アシスト機能が搭載されており、 条件に合う最適な設定で熱画像を撮影 できます。 建物診断では、IFOVインジケーターやε-アシスト、スケールアシスト機能を使い、放射率(ε)や 反射温度(RTC)、スケール設定が簡単に 行なえます。
用途建物内でカビ発生のおそれのある場所や熱橋部の特定、構造上の欠陥や接合部の過熱箇所を早急に発見することができます。testo 872は工業・建築分野における日常的なメンテナンス作業や設置業務などで不良箇所を素早く確実に検知します。仕様【赤外画像出力】SuperResolution(IFOV):1.3mrad、SuperResolution(ピクセル):640x480ピクセル、熱感度:60mK、【測定】反射温度:マニュアル、ε-アシスト:搭載済み、【一般情報】(EU-/EG-ガイドライン)EMC:2014/30/EU、RED:2014/53/EUセット内容本体、保護キャップ、バッテリー ×2、ACアダプター、取扱説明書(testo 872 赤外線サーモグラフィ)、収納ケース【画像】10 (アイアン, レインボー, ハイコントラストレインボー, コールド-ホット, 青-赤, グレー, グレー反転, セピア, Testo, 高温アイアン)質量(g)510外形寸法(mm)219×96×95電源バッテリの種類:現場でのスピードチャージ, リチウムイオンバッテリ、動作時間:4時間精度【測定】±2℃ , または測定値の±2%の大きい方対応OSWindows 10、Windows 8、Windows 7湿度(%RH)20~80(結露無きこと)分解能赤外:320×240ピクセルハウジング【外気条件】保護等級:IP54、【一般情報】PC - ABS測定機能ソーラーモード:日射強度の入力、分析機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示、エリア内最高/最低温度表示、スケールアシスト:搭載済み、表面湿度モード - マニュアル入力:搭載済み、IFOV インジケーター:搭載済み、電気測定モード - マニュアル入力:電流、電圧、電力の入力放射率【測定】0.01~1ディスプレイ【画像】オプション:赤外線画像 / 可視画像、タイプ:3.5インチLCD / QVGA (320 x 240 ピクセル)視野角42°x30°振動2G付属装置デジタルカメラ:搭載済み、フルスクリーンモード:搭載済み、JPEG 保存:搭載済み、ビデオ再生:時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能、標準レンズ:42°x30°、インターフェイスプリンタ:USB 2.0 Micro B、無線LAN接続:Communication with the testo Thermography App wireless module BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)記録ファイル形式画像:.bmt/.jpg/.bmp形式でのエクスポート.jpg/.png/.csv/.xlsフォーカス固定焦点動作温度(℃)-15~+50画像サイズ【可視画像出力】3.1メガピクセル保管温度(℃)-30~+60デジタルズーム2x, 4xデバイスタイプ保管デバイス:内蔵メモリ(2.8 GB)空間分解能(mrad)2.3(IFOV)焦点距離【赤外画像出力】最小:<0.5m、【可視画像出力】最小:0.5mフレームレート9Hzスペクトル範囲7.5~14μmサービス分類レンタル
【レンタル】脱着型サーモグラフィ(校正書付) NEC Avio赤外線テクノロジー【レンタル】脱着型サーモグラフィ(校正書付)NEC Avio赤外線テクノロジー
8,598税込9,458
1台
翌日出荷から4日以内出荷
脱着型のカメラヘッドとコントローラにより、多彩な計測スタイルが可能に 自由な脱着スタイル 自由な撮影スタイル ピント合わせが不要な広角レンズで、効率的な撮影が可能 耐環境温度性能70℃※のカメラヘッドにより、高温環境内での計測が可能 タッチパネルによって、直感的な操作が可能 手袋をしていても操作しやすいハードウェアキー
測定視野角(°)70×70空間分解能(mrad)5.3測定距離範囲:10cm~∞フォーカスフォーカスフリー検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)測定波長(μm)8~14画素数記録:240×240画素フレームレート7.5Hz測定温度範囲(℃)-20~350温度分解能(℃)0.05 at 30温度精度±2℃ or ±2%(指示値)機能【画像表示】オート機能:オートスケール/オートMAX/オートポイント【計測機能】アラーム機能:アラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、温度補正:放射率補正(画像全体、多点)、環境・背景温度補正、放射率テーブル機能仕様【画像表示】カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)、可視画像表示:CMOS 51万画素(720×720)、可視画像合成:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)、可視画像合成表示:ピクチャインピクチャ(任意トリミング可能)、ブレンディング(透過率可変合成、サイズ・位置調整可能)【計測機能】ポイント温度測定:可動点x5、温度サーチ(最高x1、最低x1)【記録・出力】データ記録:静止画(温度データ付 JPEG、14bit)、可視画像同時記録、データ記録(音声メモ):30秒間、データ記録(テキストメモ):最大128文字表示色・階調256/128/64/16階調記録媒体SDカード、SDHC対応データ形式【静止画】温度データ付 JPEG、14bit(可視画像同時記録)インターフェイスUSB2.0(MTP)表示装置:4.8型HD(720x1280)タッチパネル(静電容量式)撮影時機能補助機能:LEDライト(カメラ部に搭載)外形寸法(mm)【カメラヘッド】約30×40×130(突起部、ケーブル含まず)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コントローラ】約169×92×24.5(突起部、ケーブル含まず)質量(g)【カメラヘッド】約100、【コントローラ】約400(※バッテリ内蔵、ケーブル含まず)動作環境【カメラヘッド】-20℃~70℃、90%RH(結露しないこと)、【コントローラ 】-20℃~50℃、90%RH(結露しないこと)保存環境カメラヘッド:-40℃~60℃、90%RH(結露しないこと)、コントローラ:-40℃~60℃、90%RH(結露しないこと)振動1m落下衝撃29.4m/s2(3G)、 294m/s2(30G)防塵防水性能IP64相当EMC規格CE適合規格(クラスA)電源バッテリパック:リチウムイオンバッテリ(コントローラに内蔵)、駆動時間:約4.0時間(省電力モード併用)、ACアダプタ:AC100V~240V、50/60Hz(USB給電式、micro B コネクタ)セット内容本体(コントローラ・カメラ)、マイクロSDカード、マイクロSDアダプタ、ACアダプタ、充電用ケーブル、通信用ケーブル、CD-ROM(本体マニュアル、ソフト用ドライバ)、取扱説明書(本体用、簡易マニュアル)、収納ケースサービス分類レンタル
USB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m StarTech.comUSB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5mStarTech.com
919税込1,011
1個
当日出荷
USB OTGデバイスとモバイルデバイスとの接続可能範囲を延長 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途モバイルデバイスのMicro-USBポートからの接続距離を50cm延長Micro-USB対応タブレットをAndroidドッキングステーションに接続ブラック質量(g)20コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Micro-B[5ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス
【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】サーモグラフィカメラ C2Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
799税込879
1台
翌々日出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル寸法(mm)125×80×24質量(g)130電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%の大きい方対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-Bメモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)視野角41°×31°保存形式JPEG焦点距離最小:熱画像/0.15m、MSX/1mサービス分類レンタル
ICカード対応MILスペック 耐衝撃ボディー防雨防塵ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)ICカード対応MILスペック 耐衝撃ボディー防雨防塵ポータブルHDDBUFFALO(バッファロー)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
耐衝撃スペック 安心の防雨/防塵設計 ICカードを使ったセキュリティー ICカードでWindows にログインできる ケーブル収納 Turbo PC EX 2 盗難から守る 暗号化でデータを守る 世界も認めるデザイン
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード、取扱説明書※ユーティリティーは製品本体内に保存及びダウンロードにて配布本体:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャーダウンロード:ディスクフォーマッター2、ターボPC EX2、バックアップユーティリティ、ウィルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版対象パソコンUSB部:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコンUSB3.0/2.0端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindows パソコン質量(g)約300対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続 Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows 8.1/8/7/vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows RT 8.1/RT(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年対応IC付属ICカード、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)対応携帯電話電源供給バスパワー方式インターフェイスUSB3.0/2.0USBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-Bハードウェア暗号化対応
ICカードロック解除 MILスペック耐衝撃ボディー防雨防塵 ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 ポータブルSSD ブラック BUFFALO(バッファロー)ICカードロック解除 MILスペック耐衝撃ボディー防雨防塵 ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 ポータブルSSD ブラックBUFFALO(バッファロー)
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
ICカードを使ったセキュリティ ICカードでWindows にログインできる SSDでハイスピードを実現 安心の防雨/防塵設計 自動暗号化で重要なデータをしっかり守る ターボPC EX2が実現する保存容量最大20%UP バッファローのSSDは,容量アップ&高速化で快適さが違う 洗練されたデザイン
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード、取扱説明書※ユーティリティーは製品本体内に保存及びダウンロードにて配布本体:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャーダウンロード:ディスクフォーマッター2、ターボPC EX2、バックアップユーティリティ、ウィルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版対象パソコンUSB部:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコンUSB3.0/2.0端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindows パソコン※USB3.0端子非搭載パソコンは、別途メーカー製増設用インターフェースをご利用下さい。電源USBバスパワー本体質量(g)約240対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続 Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows RT 8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続 Mac10.8~10.11:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:モードチェンジャー動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%保証期間1年対応IC付属ICカード、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)対応携帯電話USBタイプインターフェース:3.0/2.0端子数:1端子形状:USB Micro B本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21
USB 前面取付けケーブル (1 m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB 前面取付けケーブル (1 m)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
光ファイバーHDMIエクステンダー トランスミッター(True 4K対応) ATEN光ファイバーHDMIエクステンダー トランスミッター(True 4K対応)ATEN
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10kmアナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHzRS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能ファームウェアアップグレード可能ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kVソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイホットプラグ対応ラックマウント対応
質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 mオーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
光ファイバーHDMIエクステンダー レシーバー(True 4K対応) ATEN光ファイバーHDMIエクステンダー レシーバー(True 4K対応)ATEN
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10kmアナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHzRS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能ファームウェアアップグレード可能ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kVソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイホットプラグ対応ラックマウント対応
質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 mオーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら