3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタStarTech.com9日以内出荷
3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なしUSBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応
用途4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適ケーブル長(cm)8コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMI色ブラック長さ(mm)80幅(mm)55高さ(mm)20質量(g)104保証期間3年間入力AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2出力AV:HDMI 2.0動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-10~55(14°F~131°F)湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)対応解像度HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hzオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)電源バスパワーセット内容ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス - メス仕様業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0