USBケーブル (48) コネクタ形状: USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)すべて解除
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きminiB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約169 長さ(m) 5 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きminiB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約108 長さ(m) 3 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きminiB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約54 長さ(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きminiB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約48 長さ(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きminiB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約43 長さ(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル0.5mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きminiB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約37 長さ(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 長さ(m) 5 コネクタ形状 USB Type-A オス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 長さ(m) 3 コネクタ形状 USB Type-A オス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 長さ(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A オス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 長さ(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-A オス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 長さ(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A オス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3
USB2.0AtominiBケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約152 長さ(m) 5 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5
USB2.0AtominiBケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約37 長さ(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3
USB2.0AtominiBケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約31 長さ(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3
USB2.0AtominiBケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約25 長さ(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3
USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 8日以内出荷
パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) グリーン購入法 適合 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 2.5 変換タイプ オス-オス
USB変換ケーブル 変換名人 当日出荷
USBminiB端子搭載機器を接続する極細ケーブルです。
ケーブル長が5mあるので、離れた所にある機器などを接続する時に便利です。
極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
色 ブラック 質量(g) 96 ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 USB A(オス) - USB miniB(オス) プラグ 金メッキ ケーブル長(cm) 約500 変換タイプ オス - オス
USB変換ケーブル 変換名人 9日以内出荷
USBminiB端子搭載機器を接続する極細ケーブルです。
ケーブル長が3mあるので、離れた所にある機器などを接続する時に便利です。
極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
コネクタ形状 USB A(オス) - USB mini B(オス) プラグ 金メッキ ケーブル長(cm) 約300 変換タイプ オス - オス
USB Y字ケーブル 90cm Type-A - Mini-B StarTech.com 翌々日出荷
2x USB-A オス コネクタ1x USB Mini-B オス コネクタUSB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続 ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供 色 ブラック 質量(g) 44 ケーブル長(m) 0.914 コネクタ形状 USB-A(オス) ーUSB Mini-B(オス) インターフェース USB 2.0 保証期間 ライフタイム ケーブル長(mm) 914 転送速度(Mbps) 480Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタA USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、USB-A (電力供給用、4ピン) コネクタB USB mini-B (5ピン)
USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム 当日出荷
UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 色 ブラック 規格 USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725) コネクタ形状 USB-Aオス - USB Mini-Bオス 対応機種 USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器 プラグ 金メッキピン 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 パッケージ 環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
USB miniケーブル サンワサプライ 当日出荷
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色 ブラック 質量(g) 約36 ケーブル長(m) 約2.5(SR間) コネクタ形状 USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス 対応機種 <パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器デジカメ、USBハブ、ハードディスク、カードリーダー、MP3プレーヤー、PictBridge対応のプリンター、など※ソニー製 PSP対応。<デジタルカメラ>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種<デジタルハンディカム>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種 プラグ 金メッキ シールド 二重シールド UL規格 線材:UL2725 ケーブル径(Φmm) 2.5 USBタイプ USB2.0/USB1.1 変換タイプ オス - オス
USB miniケーブル サンワサプライ 取扱停止中
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
プラグ 金メッキ シールド 二重シールド UL規格 線材:UL2725 ケーブル径(Φmm) 2.5 USBタイプ USB2.0/1.1 変換タイプ オス - オス
USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B StarTech.com 当日出荷
USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロードデジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途 デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(m) 3.05、最大:5 コネクタ形状 A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] 色 グレー 質量(g) 522 AWG 30 動作温度範囲(℃) -20~60(-4°F~140°F) 保存温度範囲(℃) -10~30(14°F~o86°F) 湿度範囲(%) 30~75RH セット内容 3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B 伝送速度(Mbps) 480 USBタイプ USB 2.0 変換タイプ オス - オス
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com 当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ コネクタ形状 A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] 色 ブラック ケーブル長(mm) 914 質量(g) 26 材質 ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル 動作温度範囲(℃) -20~60(-4°F~140°F) 保存温度範囲(℃) -10~30(14°F~o86°F) 湿度範囲(%) 20~50RH セット内容 91cm Mini USBケーブル A - 左向きL型 Mini B AWG 28 伝送速度(Mbps) 最大480 変換タイプ オス - オス シールド 2重シールド(編組+アルミ箔)
ミニUSB変換ケーブル 2m/USB-A(4ピン オス) - ミニ USB(5ピン オス)/USB mini-B ケーブル StarTech.com 当日出荷
耐久性に優れたPVC構造USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ2重シールド(編組+アルミ箔)
用途 デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 セット内容 2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B 材質 ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル 色 ブラック 質量(g) 75 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] AWG 28 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 変換タイプ オス - オス
ミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス StarTech.com 当日出荷
耐久性に優れたPVC構造USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ2重シールド(編組+アルミ箔)
用途 デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] 色 ブラック シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 幅(mm) 16 高さ(mm) 8 質量(g) 44 材質 ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル セット内容 1m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B AWG 28 USBタイプ USB 2.0 変換タイプ オス - オス
1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応 StarTech.com 翌々日出荷
2x USB-A オス コネクタ
1x USB Mini-B オス コネクタ
USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供 色 ブラック 質量(g) 97 ケーブル長(m) 1.8 湿度(%RH) 30~75 コネクタ形状 Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2 保存温度(℃) -10~30 動作温度(℃) -20~60 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Mini USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン] 変換タイプ オス - オス
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス) StarTech.com 当日出荷
1×USB Aオスコネクタ
1x L型下向きUSB Mini-B オスコネクタ
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
ケーブル長2m
用途 Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ 色 ブラック 高さ(mm) 20 質量(g) 43 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型下向Mini USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 16 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Mini USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型下向Mini USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ 色 ブラック 質量(g) 26.3 ケーブル長(m) 0.914 湿度(%RH) 30~75 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃) -10~30 シールド 2重シールド 動作温度(℃) -20~60 ケーブル長(cm) 91.4 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Mini USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
ミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス) StarTech.com 当日出荷
480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード
デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途 デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 長さ(mm) 152 色 グレー 質量(g) 12 ケーブル長(m) 0.152 湿度(%RH) 30~75 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃) -10~30 動作温度(℃) -20~60 ケーブル長(cm) 15.2 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Mini USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Mini USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
USBケーブル デジカメ用 miniB フェライトコア ブラック エレコム 当日出荷
デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。
[USB2.0Standard-A/mini-B]USB2.0mini-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色 ブラック コネクタ形状 USB2.0(Standard-A)オス-USB2.0(mini-B)オス 対応機種 USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(mini-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ プラグ 金メッキピン シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 ケーブル太さ(mm) 約3.1
USBケーブル デジカメ用 ミニ8pin平型タイプ フェライトコア ブラック エレコム 当日出荷
デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。[USB2.0Standard-A/平型mini8pin]
平型mini8pinを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状 USB2.0(Standard-A)オス-平型mini8pinオス 色 ブラック 対応機種 USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及び平型mini8pin端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ プラグ 金メッキピン シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 ケーブル太さ(mm) 約3.1
インターフェイスケーブル Canon 当日出荷
ケーブル長(m) 1.8 色 白 対応OS Windows98/WindowsMeプレインストールモデルのDOS/Vパソコン、Windows2000/XP環境のDOS/Vパソコン、iMac(iMac用MacOS8.1以上、ColorSync2.0以上) コネクタ形状 Type-Aオス - Mini-Bオス 対応機種 PIXUS iPシリーズ、PIXUS iX5000、PIXUS i シリーズ、PIXUS 470PD/475PD/900PD、PIXUS 865R、BJ 535PD/895PD、BJ S200、BJ S300/S330、BJ S500/S530、BJ S600/S630/S6300、BJ S700、BJ F210、BJ F300/F360、BJ F610/F620/F660/F660V/F6100/F6600、BJ F850/F860/F870/F870PD/F890/F890PD、BJ F900/F930/F9000、BJ M40/M70、PIXUS MPシリーズ アズワン品番 64-9618-42 変換タイプ オス - オス
USB miniB接続ケーブル USB-AB MINIシリーズ ユーボン 3日以内出荷
USBポートを持つPCとUSBミニBタイプコネクタを持つデジカメ等を接続する際に利用するUSBケーブルです。
フェライトコアケーブル仕様
色 ホワイト コネクタ形状 Type-Aオス - Mini-Bオス USBタイプ USB2.0 フェライトコア あり 変換タイプ オス - オス
88732-8602 日本モレックス(molex) 翌々日出荷
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 Type-Aオス - Mini-Bオス プラグ 金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - オス
USB2.0ケーブル(A-miniB) 協和ハーモネット 当日出荷
USB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとUSB2.0(ミニBタイプ)の端子を持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラなどの機器を接続するためのケーブルです。
コネクタ形状 Type-Aオス - Mini-Bオス USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - オス
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック エレコム 当日出荷
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル
色 ブラック 対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB) サンワサプライ 当日出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。
USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。
※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状 Type-Aオス - Mini Type-Bオス 色 ブラック 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種 (パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。 ケーブル外径(Φmm) 約3.8 シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス