3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAIKANCAM60 360度先端可動式配管内視鏡60M サンコー(電子機器) 動画あり
先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8~10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。
用途配管観察など 仕様ピントが合う距離:10cm~300cm セット内容本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm 材質カメラガラス:サファイヤガラス 質量(kg)27 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m)60(ケーブル径7.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:400×360×130 表示部10インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)約8~10 光源白色LED6灯 調光機能付 解像度1280×720 H.264 AVI形式 バッテリー電圧(V)12 保証期間1年間 充電時間(時間)約6 動作温度(℃)5~50 バッテリー容量(mAh)8800 先端径(Φmm)50 防水性IP68(カメラおよびケーブル部) 対応SDカード32GBまで
1個
899,800 税込989,780
59日以内出荷

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB) 質量(kg)11 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)5 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps 視野角120度 充電時間(時間)5 動作温度(℃)10~50 合焦距離20mm~(パンフォーカス) 先端径(Φmm)23 防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部) 対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB) 質量(kg)11 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)5 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps 視野角120度 充電時間(時間)5 動作温度(℃)10~50 合焦距離20mm~(パンフォーカス) 先端径(Φmm)23 防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部) 対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
259,800 税込285,780
欠品中