カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,672)
    • USBケーブル(376)
    • マイクロUSBケーブル(22)
  • 家電(116)
  • 制御機器(101)
  • 測定用品(60)
  • 安全用品(53)
  • カー用品(41)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 梱包用品(29)
  • 学童・教育用品(22)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 電動工具(17)
  • 防犯用品(15)
  • 防災用品(15)
  • バッテリー・電装(13)
  • 作業服(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 電気材料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(4)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コネクタ形状
フェライトコア
変換タイプ
オス - オス・オス - メス・メス - メス
その他・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
転送速度
5Gbps・10Gbps・20Gbps・480Mbps
ケーブル外径(Φmm)
2.5・2.8・3・3.2・3.5・3.8・4・4.5・4.6・4.8・5・5.2・5.5・5.8
プラグ
ニッケルメッキ・金メッキ
ブランド
モノタロウ・エレコム・サンワサプライ・StarTech.com・ZATTA・トライメイト・bitstrong(ビットストロング)・メディアカバーマーケット・BUFFALO(バッファロー)・ATEN・NEC・I ・O DATA(アイ・オー・データ)・ON'S COMPANY・レノボ・ジャパン(Lenovo)・ASUS(エイスース)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・LG・BLACK BOX・アイリスオーヤマ・Dynabook・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type b」の検索結果

2,303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りブラック規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド2重シールド転送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
  • USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS

    エレコム(19件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコム

    USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
  • USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 ZATTA

    USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工

    ZATTA(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
    用途パソコンとプリンターの接続ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル外径(Φmm)5シールドプラチナ層シールドUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • USBケーブル フェライトコア B-A エレコム

    USBケーブル フェライトコア B-A

    エレコム(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
    用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。規格USB2.0コネクタ形状【1】USB-A、【2】USBプリンター・USBスキャナー・USBハブなど USB-B主な用途各社パソコン本体とUSBプリンターやUSB周辺機器などを接続するケーブルです。パッケージブリスター、台紙
  • USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム

    USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]

    エレコム(1件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重転送速度(Mbps)480
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りブラック規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド2重シールド転送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-BUSB規格USB2.0
  • マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコム

    マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック

    エレコム(26件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
    コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • 1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス StarTech.com

    1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス

    StarTech.com(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 2年間保証に裏打ちさた信頼性
    用途USB 3.1搭載デバイス(ポータブルHDD、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続。古いUSB 3.0デバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続ブラック質量(g)45ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
  • USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコム

    USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.2パッケージPET箱+紙台紙最大出力電流(A)3
  • USBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラック エレコム

    USBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラック

    エレコム
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0micro-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBmicro-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラック規格USB2.0規格正規認証品プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning

    bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル

    bitstrong(ビットストロング)
    329税込362
    1本(1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
    用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
    コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B

    bitstrong(ビットストロング)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル

    bitstrong(ビットストロング)
    989税込1,088
    1セット(3本)
    6日以内出荷
    充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
    用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。質量(g)82長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス入数(本)3
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B

    bitstrong(ビットストロング)
    999税込1,099
    1セット(1m×3本)
    6日以内出荷
    Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B

    bitstrong(ビットストロング)
    1,698税込1,868
    1セット(1m×5本)
    6日以内出荷
    Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
  • USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット

    エレコム(13件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
    用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    入力Type-Aケーブル長(m)約1出力micro USB・Type-C・Lightning適合用途充電用
  • USB 2.0 - USB-Bケーブル/50cm/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com

    USB 2.0 - USB-Bケーブル/50cm/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用

    StarTech.com
    359税込395
    1個
    当日出荷
    高品質USB Type-AおよびUSB Type-Bコネクター採用。USB 2.0で最大480Mbpsのデータ転送速度に対応
    用途USB 2.0対応のデバイスやアドオンカードで使用可。USB1.1デバイスと互換性あり。劣化または紛失したUSBケーブルをこの高品質なケーブルに交換仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●動作温度:-10℃~40℃●保存温度:-10℃~40℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/28 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:15mm●製品高さ:11mm●製品質量:30gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機

    USBケーブル2A USB-マイクロB

    オーム電機
    519税込571
    1個
    当日出荷
    USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用
    ブラック最大電流(A)2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB Type-A、マイクロB適合用途通信・充電両用USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
  • USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコム

    USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル

    エレコム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
    用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-C(TM)プラグメス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)パッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
  • USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコム

    USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル

    エレコム(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
    用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzオス形状HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)、USB Type-C(TM)プラグパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
  • USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコム

    USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
  • USB 2.0ケーブル 1m USB B オス - USB Type-C オス StarTech.com

    USB 2.0ケーブル 1m USB B オス - USB Type-C オス

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性 Thunderbolt 3 ポートとの互換性
    用途古いUSB 2.0対応デバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
  • スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,429税込1,572
    1個
    当日出荷
    入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
    用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×
  • Anker USB-C & USB-A 変換アダプタ (USB3.0対応) 2個セット Anker(アンカー)

    Anker USB-C & USB-A 変換アダプタ (USB3.0対応) 2個セット

    Anker(アンカー)(2件のレビュー)
    908税込999
    1個
    当日出荷
    Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。超コンパクト設計:隣り合うUSB-Cポートにも干渉しづらい超コンパクト設計を実現しました。幅広い対応機種:ノートPC、タブレット、スマートフォンなどのUSB-C機器に適応し、USB-A端子を活用できます。安定した高速充電とデータ転送を提供し、確実な接続を保証します。
    セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(対応)20V=3A (60W)対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10e- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Proデータ転送速度最大480Mbps
  • USB Type-Cケーブル C-MicroB オーム電機

    USB Type-Cケーブル C-MicroB

    オーム電機
    739税込813
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
  • USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B StarTech.com

    USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B

    StarTech.com
    619税込681
    1個
    当日出荷
    USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
    用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適ケーブル長(m)3.05、最大:5コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]グレー質量(g)522AWG30動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)湿度範囲(%)30~75RHセット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    入力Type-A出力micro USB・Type-C・Lightning適合用途充電用ケーブル長(m)約1
  • USB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブル ルートアール

    USB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブル

    ルートアール
    459税込505
    1個
    欠品中
    ●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。 ●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
    インターフェースUSB2.0コネクタ形状MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス)変換タイプオス - メスケーブル長(cm)12(ケーブル部のみ)材質(コネクタ)アルミ加工メッシュ加工
  • スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。 入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵) 相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応)材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)ブラック電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送不可ケーブル種類耐久性適合用途充電
  • USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル StarTech.com

    USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1×USB「A」オスコネクタ 1x USB「B」 オスコネクタ USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0 最大5Gbpsのデータ転送速度 編組シールド付きアルミマイラー箔 応力緩和機能対応モールドコネクタ USB 2.0との下位互換性
    用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続ブラック質量(g)90ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~80特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    ケーブル長(m)約1適合用途充電用入力Type-A出力micro USB・Type-C・Lightning
  • Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0

    タイムリー(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。 人気商品の逆用途モデルです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。 typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。
    仕様充電:2.0A対応寸法(mm)28×12×7材質(本体)アルミ製黒色質量(g)3コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状microBメス形状USB Type-C
  • USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル StarTech.com

    USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    1 x USB Aオスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0。データ転送速度最大5Gbps。2重シールド(編組+アルミ箔)。張力緩和モールドコネクタ。USB 2.0との下位互換性あり
    用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続仕様ケーブル遮蔽タイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)セット内容1m USB 3.0認証 A-Bケーブル - オス/オス材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル形状ストレートブラック質量(g)49ケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、B(オス):USB Type-B(USB 3.0)[9ピン]AWG24/28プラグコネクタメッキ:ニッケル保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)コネクタストレートシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス
  • USB-C - Micro-USBケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-B/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応 StarTech.com

    USB-C - Micro-USBケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-B/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクターで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途USB-CまたはThunderbolt 3パソコンからMicro-USB 2.0モバイルデバイスを充電・同期。USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してMicro-USBモバイルデバイスを充電。外付けドライブにデータをバックアップ仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:58gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス StarTech.com

    2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス

    StarTech.com
    589税込648
    1個
    当日出荷
    USB A-B 高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
    用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換ブラック質量(g)76.5ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
  • USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    USB Type-C対応のコンパクトなLTE USBドングルです。ドライバのインストールは不要で、デバイスに挿すだけでご利用いただけます。専用の変換アダプタを使用することで、Type-Aデバイスにも接続可能です。4G/LTEのモバイル回線を利用してインターネットに接続するためのUSBデバイスです。パソコンやタブレットなどのUSBポートに差し込むことで、モバイルデータ通信を可能とします。Wi-Fiが利用できない環境や、小型で手軽に利用できる機器を求める方に最適です。専用のドライバのインストールは不要で、USBポートに本商品を挿すだけでご利用できます。4G/LTEのモバイル回線を利用するためのAPN等の設定もWebブラウザで設定できるため、設定変更のためのツールをインストールしていただく必要もありません。Windowsだけでなく、macOSやiPad OSにも対応しています。様々なOSに対応しているため、あらゆるビジネスシーンで活用することができます。
    仕様●NATセッション数:3764●SIMカードサイズ:nanoSIM●ファームウェア更新手段:WebUIからの手動更新●ポート開放:対応●ポート開放の設定可能エントリー数:16●対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19、B26●設定:WebUI付属品USB C-A 変換アダプター、取扱説明書質量(g)約21電源USBバスパワー対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12~14、iPadOS 15~17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×103×13機能ログ:容量:4096KB、管理:ログ(WebUI)保証期間3年使用環境温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度上り最大50Mbps、下り最大150Mbps防水性IP56相当
...