2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル一体型アダプターケーブル:本USB-C - Mini DP変換ケーブル1本でThunderbolt 3またはUSB-C対応のパソコンをMini DisplayPort(mDP)対応モニターに接続可能。4K60Hz解像度: 最大4K60Hzの高精細なUHDビデオ解像度に対応するUSB-C - Mini DisplayPort変換ケーブル。1080pモニターまたはディスプレイとの下位互換性あり。Thunderbolt 3 & USB 3.1 Type Cデバイス互換:DP Altモードに対応するThunderbolt 3ポートおよびUSB Type-C 3.1ポートで使用可能なUSB-C - mDP変換ケーブル。USB-C経由(DP Altモード)のビデオ対応については、お使いのパソコン製造メーカーにご相談ください。ストレスフリーのインストール:WindowsとMac両方のパソコンでプラグアンドプレイに対応するUSB 3.1 Type-C - Mini DPアダプターケーブル
用途USB-C搭載のMacBook、Dell XPSなど、私物の端末を会社のMini DisplayPortモニタに接続。USB-Cノートパソコンの外付けディスプレイとしてmDPディスプレイを接続。2009/2010年モデルのiMacにUSB-Cノートパソコンを接続し、iMacをモニタとして使用 仕様【ワイド画面サポート】あり 長さ(mm)215 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)58 ポート数1 出力【AV】Mini DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)25~60 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)5~35 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBMini-DisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、Mini-DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ケーブル一体型アダプターケーブル:本USB-C - Mini DP変換ケーブル1本でThunderbolt 3またはUSB-C対応のパソコンをMini DisplayPort(mDP)対応モニターに接続可能。4K60Hz解像度: 最大4K60Hzの高精細なUHDビデオ解像度に対応するUSB-C - Mini DisplayPort変換ケーブル。1080pモニターまたはディスプレイとの下位互換性あり。ストレスフリーのインストール:WindowsとMac両方のパソコンでプラグアンドプレイに対応するUSB 3.1 Type-C - Mini DPアダプターケーブル。Thunderbolt 3 & USB 3.1 Type Cデバイス互換:DP Altモードに対応するThunderbolt 3ポートおよびUSB Type-C 3.1ポートで使用可能なUSB-C - mDP変換ケーブル。USB-C経由(DP Altモード)のビデオ対応については、お使いのパソコン製造メーカーにご相談ください。
用途USB-C搭載のMacBook、Dell XPSなど、私物の端末を会社のMini DisplayPortモニタに接続。USB-Cノートパソコンの外付けディスプレイとしてmDPディスプレイを接続。2009/2010年モデルのiMacにUSB-Cノートパソコンを接続し、iMacをモニタとして使用 仕様【ワイド画面サポート】あり 長さ(mm)1000 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)25 ポート数1 出力【AV】Mini DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)25~60 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)5~35 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBMini-DisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、Mini-DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷