カテゴリ
- パソコン/周辺機器(250)
- 制御機器(15)
- 家電(9)
- カー用品(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電気材料(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(36)
- エレコム(33)
- サンワサプライ(22)
- BUFFALO(バッファロー)(20)
- ATEN(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
- ロジテック(6)
- KENWOOD(6)
- COUGAR(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- 発紘電機/富士電機(4)
- TCL(4)
- ダイヤトレンド(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- RS PRO(4)
- アイネックス(4)
- Anker(アンカー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「usb type minib」の検索結果

USBケーブル miniUSBケーブル miniUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷転送や通電の安定性が求められるポータブルHDDの接続に適したminiUSBケーブルです。 充電・転送対応しております。 ホスト機能には対応致しません。色レッドコネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
ミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス)
StarTech.com¥799税込¥8791個当日出荷480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適長さ(mm)152色グレー質量(g)12ケーブル長(m)0.152湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)15.2伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1台翌日出荷から8日以内出荷パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用ケーブル太さ(mm)2.5転送速度(Mbps)最大480(規格値)コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールドグリーン購入法適合最大電圧(V)5変換タイプオス-オス
USBケーブル miniB-A ブラック
エレコム(8件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン
USB2.0 TypeC - miniB ケーブル
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ケーブル外径(Φmm)約3.2仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス最大電流(A)USB給電:0.5プラグ金メッキシールド2重シールド特性パワーデリバリー対応最大電圧(V)USB給電:DC5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック
エレコム(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重フェライトコア外付け
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック
エレコム(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重フェライトコア外付け
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック
エレコム(5件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。転送速度(Mbps)480(最大)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン
USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B
StarTech.com¥619税込¥6811個当日出荷USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B色グレー質量(g)522ケーブル長(m)3.05、最大:5コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG30保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)伝送速度(Mbps)480動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)USBタイプUSB 2.0湿度範囲(%)30~75RH変換タイプオス - オス
スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning
bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色赤長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス
StarTech.com(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷最大480 Mbpsの高速データ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ色ブラック質量(g)26.3ケーブル長(m)0.914湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30シールド2重シールド動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル/1m/Type-A - Mini B (L型上向き)/オス - オス
StarTech.com(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷1× USB Aオスコネクタ。 1× L型上向きUSB Mini-B オスコネクタ。 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 張力緩和モールドコネクタ。用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ色ブラック質量(g)28ケーブル長(m)1保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)適合用途データ転送用
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色白出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
USB-C - USB mini-B ケーブル オス/オス 2m USB 2.0ケーブル
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Thunderbolt 3 ポートとの互換性 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途USB 2.0 Mini-B対応デバイスをUSB-C/Thunderbolt 3対応のコンピュータに接続。Mini-USB搭載のモバイルデバイスをUSB-C対応のウォールチャージャーやカーチャージャーで充電色ブラック質量(g)54ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)
bitstrong(ビットストロング)¥1,429税込¥1,5721個当日出荷入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS
エレコム(19件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。転送速度(Mbps)480(最大)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン
USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。ケーブル長(m)0.25転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)側:PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側:torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重
ミニUSB変換ケーブル 2m/USB-A(4ピン オス) - ミニ USB(5ピン オス)/USB mini-B ケーブル
StarTech.com¥579税込¥6371個当日出荷耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラック質量(g)75ケーブル長(m)2コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28シールド2重シールド(編組+アルミ箔)変換タイプオス - オス
CROMO LINE USB2.0 Type-A to Mini-Bケーブル
LINDY¥1,098~税込¥1,208~1本6日以内出荷CROMO LINE USB2.0 Type-A to Mini-Bケーブルです。 最大480Mbpsの転送速度、差し込みしてすぐ使えます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 デジタル デバイス/車載機器向けのデバイスに適用。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様USB2.0その他【線材】28AWG/24AWG色グレー形円形材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-A オス、(後端)USB Mini-B オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4遮蔽銅編組シールド / カバー率70%材質(シェル)ABS
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個当日出荷最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。2重シールド(編組+アルミ箔)。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ色ブラック質量(g)42ケーブル長(m)1.8保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)コネクタB1 - Mini USB Type-B [5ピン]ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用
スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。 入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵) 相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応)材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)色ブラック電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送不可ケーブル種類耐久性適合用途充電
LINDY CROMO LINE USB2.0 Type-A to Mini-Bケーブル
LINDY¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷最大480Mbpsの転送速度、差し込みしてすぐ使えます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 デジタル デバイス /車載機器向けのデバイスに適用。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様USB2.0色グレー形円形接点構成リン青銅ケーブル長(m)7.5線径(Φmm)4材質(カバー)PVC接点材質金メッキコネクタ【前端】USB Type-A オス【後端】USB Mini-B オス材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)ABS
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス
StarTech.com¥879税込¥9671個当日出荷最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミ箔) 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタセット内容91cm Mini USBケーブル A - 左向きL型 Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラック質量(g)26コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)ケーブル長(mm)914シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)最大480動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~50RH変換タイプオス - オス
ミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス
StarTech.com¥559税込¥6151個当日出荷耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容1m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル幅(mm)16色ブラック高さ(mm)8質量(g)44ケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28シールド2重シールド(編組+アルミ箔)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色青出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色黒出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応
StarTech.com¥899税込¥9891個翌々日出荷2x USB-A オス コネクタ 1x USB Mini-B オス コネクタ USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供色ブラック質量(g)97ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)30~75コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2保存温度(℃)-10~30動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス
USB接続マルチ充電ケーブル Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。ケーブルの折れ曲りや絡まりを防ぐナイロン編み被覆材。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期用途Apple Lightning/USB-C/Micro-USB モバイルデジタル端末を充電同期
高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル)
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります) 急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます) 電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer)色緑出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5入力Type-A対応急速充電対応充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格)データ転送○
USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB
オーム電機¥1,098税込¥1,2081セット(4個)当日出荷USB機器の接続や延長に便利なUSB変換コネクターセット。USB2.0対応で通信・充電の両方に対応。USB Type-A、Type-B、miniBの変換アダプター付き。USB Type-A(メス)連結・延長用コネクター付き適合規格USB1.1上位互換コネクタ形状Type-A・Type-B・miniB充電電流(A)1ケーブル長(cm)最大70伝送速度(Mbps)最大480USB規格USB2.0
USBケーブル
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)ケーブル径(Φmm)約5転送速度(Mbps)480仕様認証有無:有り色ブラック規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証結線ストレート全結線変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-BUSB規格USB2.0
USB-C - USB-A変換アダプター/USB 3.2/5Gbps/Type-C L型 to Type-A/3A/オス・メス/アルミニウム合金製/変換コネクター
StarTech.com¥929税込¥1,0221個当日出荷L型右向きUSB-C変換アダプター:USB-C対応ホストデバイスに沿って接続できるL字タイプのコンパクトなType-C変換アダプター。スペースが限られた設置環境での使用に理想的で、データおよび電源仕様が明記されたコネクターにより、識別が簡単。高品質構造:アルミニウム合金製の筐体が耐久性と耐摩耗性を強化したUSB-CオスからUSB-Aメスへの変換アダプター。スリムなデザインで隣接するデバイスポートの干渉を防止。耐久性のあるニッケルめっきコネクターの採用により、安定したデータスループットを実現。簡単接続:底面または背面にポートがあるデバイスに理想的な90度L字 USB Cコネクター。ケーブルやポートに掛かる負担を軽減。プラグアンドプレイ設計により、ドライバーのインストールが不要で、手間なく簡単に接続。各種OSに対応。安定したデータ転送:データ転送速度5Gbpsに対応のUSB-CからUSB-Aへの変換アダプター。従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)デバイスとの下位互換に対応。USB-A充電器から最大5V/3A出力が可能。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryは非対応。優れた互換性:各種USB-Aケーブルやデバイス、USB-C対応ノートパソコンおよびポータブルデバイスに幅広く対応。USB-A充電器から最大15WでUSB-Cポータブルデバイスの給電が可能な充電用コネクター。注意:使用する際、USB-AデバイスとUSB-Cホストの互換性を確かめてください。用途90度コネクターにより、狭いスペースでのケーブルの負担を軽減。USB-AからUSB-Cデバイスを最大15Wで充電。スリムでコンパクトな筐体は耐久性に優れ、隣接するポートの干渉を防止材質アルミ長さ(mm)26幅(mm)15色ブラック高さ(mm)12質量(g)5ポート数1入力電圧(V)DC5保存温度(℃)-10~70入力電流(A)3動作温度(℃)0~40データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)コネクタBUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)材質(コネクタ)めっき:ニッケル適合用途充電/データ転送湿度(%)10~90アダプタタイプパッシブコネクタタイプL型右向き
マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル)
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。 ●入力:USB Type-A ●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用 ●急速充電ケーブルです。 ●ケーブル長1m。 ●電源に接続すると、ケーブルが発光します。色赤出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属ケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
USB-C -Mini DisplayPort 1.4 変換アダプタ/キーホルダータイプ/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC-DP Altモード/ディスプレイアダプタ/USB Type-C&Thunderbolt 3
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷パフォーマンス:32.4Gbps帯域対応USB-C - Mini DisplayPort 1.4変換アダプタ。HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。対応解像度8K60Hz (7680x4320)、5K60Hz、4K120Hz、1080p。ポータブル設計:携帯に便利な小型軽量USB-C - Mini DisplayPort アダプタ。本体に巻きつけるタイプのフレックスケーブル、バッグに固定できる着脱式キーホルダー付き。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface Book & Surface Laptop 3、MacBook Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。デバイス互換性を検証:Dell Ultra Sharp/Samsung/Asus ProArt/Acer/LGなどのミニDPモニタ/ディスプレイで動作互換性を検証済み。8K/4K/1080p対応 USB-C - Mini DPビデオコンバータ(オス - メス)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows、Linux、Chrome OS対応。 USB Type-CまたはThunderbolt 3(DP Altモード)デバイス各種で使用可能用途オフィスや外出先で様々な4K Mini DisplayPortモニタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続。作業環境に外付けモニタを追加仕様●AV入力:USB-C●AV出力:Mini-DisplayPort●オーディオ:あり●ポート数:1●ビデオリビジョン:DisplayPort 1.2●オーディオ仕様:Mini DisplayPort - 7.1ch オーディオ●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:3840×2160 (4K) / 60Hz●システム要件:このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDisplayPort over USB-C(DP altモード)をサポートしている必要があります。 Thunderbolt 1 または 2対応のディスプレイやアクセサリとは互換性がありません。これらのバージョンでは、別製品TBT3TBTADAPがご利用いただけます。材質プラスチック長さ(mm)47幅(mm)31色ブラック高さ(mm)13質量(g)18保存温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-(24ピン、DisplayPort Alt モード)コネクタBini DisplayPort動作温度範囲(℃)0~70使用湿度範囲(%RH)5-90(結露なし)
高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681本当日出荷USB-A - Type C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB A - USB Type-C変換ケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。急速充電と同期:USB-AポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Aデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル。USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどUSB Type Aデバイスの充電と同期が可能材質アラミド繊維幅(mm)15電流(A)最大3規格USB 2.0保証期間ライフタイム保護機能シールド:アルミニウム マイラー箔によるEMI保護最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル外径(Φmm)3.1シールド2重シールド(編組+アルミ箔)メッキニッケルケーブルサイズ(AWG)22/32被覆材熱可塑性エラストマー
発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。 電源に接続するとケーブルが発光します。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。用途電源に接続するとケーブルが発光します。 充電電流2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。色蛍光緑長さ(m)1.2出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属入力Type-A適合用途充電![ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25680824-250404-02.jpg)
ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB]
AUKEY(オーキー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷【3-in-1充電ケーブル】 1つのUSB-AケーブルにMicro USB、USB-C、およびLightningアダプターを搭載!これ1本で3種類のケーブルを兼ねるので、3本のケーブルを携帯する必要がありません!出張や旅行などへの持ち運びにも便利です。利便性の高さが魅力の必携アイテムです! 【急速充電・高速データ転送に対応】 急速充電規格QC3.0をサポートし、Lightning&Micro-USB搭載機器へ最大2.4A、USB-C搭載機器へ最大3Aの高出力に対応!さまざまな機器の急速充電に使用する事ができます。また、最大480Mbpsでのデータのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポートしています。 【MFi認証を取得済み】 Apple製品の規格に適合しており、Apple製品の充電や同期に安心してご使用いただけます。ケーブル長(m)1伝送速度(Mbps)480仕様MFi認証材質編組ナイロン、PVC色ブラックコネクタ形状Type-A to Lightning/Type-C/micro USB最大電流(A)最大2.4、USB-C搭載機器へ最大3RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB 2.0テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2
USB-C - Mini DisplayPortケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ケーブル一体型アダプターケーブル:本USB-C - Mini DP変換ケーブル1本でThunderbolt 3またはUSB-C対応のパソコンをMini DisplayPort(mDP)対応モニターに接続可能。4K60Hz解像度: 最大4K60Hzの高精細なUHDビデオ解像度に対応するUSB-C - Mini DisplayPort変換ケーブル。1080pモニターまたはディスプレイとの下位互換性あり。Thunderbolt 3 & USB 3.1 Type Cデバイス互換:DP Altモードに対応するThunderbolt 3ポートおよびUSB Type-C 3.1ポートで使用可能なUSB-C - mDP変換ケーブル。USB-C経由(DP Altモード)のビデオ対応については、お使いのパソコン製造メーカーにご相談ください。ストレスフリーのインストール:WindowsとMac両方のパソコンでプラグアンドプレイに対応するUSB 3.1 Type-C - Mini DPアダプターケーブル用途USB-C搭載のMacBook、Dell XPSなど、私物の端末を会社のMini DisplayPortモニタに接続。USB-Cノートパソコンの外付けディスプレイとしてmDPディスプレイを接続。2009/2010年モデルのiMacにUSB-Cノートパソコンを接続し、iMacをモニタとして使用仕様【ワイド画面サポート】あり長さ(mm)215色ブラック高さ(mm)10質量(g)58ポート数1出力【AV】Mini DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)25~60コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)5~35チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBMini-DisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、Mini-DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB)
サンワサプライ¥639~税込¥703~1本当日出荷USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ケーブル外径(Φmm)約3.8伝送速度(Mbps)480色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。プラグ金メッキシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス









































![ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25680824-250404-02.jpg)