「usb type-c 巻き取り」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAhOWLTECH(オウルテック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
仕様使用回数:約 500回質量(g)約 230定格出力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh 36Wh充電時間空の状態から満充電まで約 3時間(PD18W充電時)保証期間1.5年間保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護サイズ(mm)約 54(W) × 124(D) × 25(H)ケーブル長(cm)約 55定格入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
3in1 USB充電ケーブル 巻き取り式 MCY TOOL3in1 USB充電ケーブル 巻き取り式MCY TOOL
939税込1,033
1個
4日以内出荷
USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
用途スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用としてブラック質量(g)51コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C全長(cm)最大120
電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワダイレクト電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式サンワダイレクト
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。 ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。 USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。 USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。 USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。 AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。 USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。
質量(g)約135適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コード長さ(m)約0.2定格入力電圧(V)USB:AC100~125 50/60Hz定格容量14A・100V(合計1400Wまで)プラグ2P(絶縁キャップ付)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口AC:2P・3個口USBポート数3ポート(USB A×2、Type-C×1)プラグ形状平行型RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書日本語取扱説明書あり
CS ストリングライト(オリーブ) CAPTAIN STAGCS ストリングライト(オリーブ)CAPTAIN STAG
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。
セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコンオリーブ質量(g)190電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50連続使用時間(時間)3光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個充電時間(時間)3
ストリングライト CAPTAIN STAGストリングライトCAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
8mのコードと吊り下げ可能なハンドル付きでキャンプサイトを楽しく彩る、充電式のイルミネーションライト。テント出入口やインナーテントの照明・飾り付けに最適。ひも状の暖色LEDでテント周りを華やかに。巻き取り式のコードが8メートルも長さがあるので、垂らしたり張ったり様々な用途に活用できる。夜暗くなると見えにくい足元を照らしたり、テントの場所を明示したい時にも便利。巻き取り部のハンドルを倒し、つまみを時計回りに回すと、コードが本体の中に収納される。ハンドルをフックなどに掛けて、吊るしても使用可能。Type-C USBケーブルが付属。充電式で繰り返し使用が可能。充電時間約3時間で、約3時間連続使用可能。※使用状況により異なります。急な雨が降ってきても安心の生活防水仕様。本体×1、Type-C USBケーブル×1。
材質本体/ABS樹脂 コード/ポリ塩化ビニル スイッチ部/シリコンカーキ質量(g)190サイズ(cm)本体/幅9×奥行9×高さ5
充電ケーブル 巻き取り式 USB-C リールケーブル 両引きタイプ 約1.0m AFF WARE充電ケーブル 巻き取り式 USB-C リールケーブル 両引きタイプ 約1.0mAFF WARE
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使いたい長さに合わせて4段階で伸縮できる、便利なリールタイプのType-Cケーブルです。コンパクトかつ軽量で省スペースで充電できます。
用途充電用ケーブルとしてケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB Type-C(オス) - Type-C(オス)ケーブル種類巻取り式寸法(Φcm)6
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーン OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーンOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
オリーブグリーン長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルーOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
アッシュブルー長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュ OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
サンドベージュ長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付きサンワサプライ
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
Apple MFi認証 - Apple社の性能基準を満たした製品であり、iPhoneやiPadなどのApple製品に安心して使用できます。Type-CからLightningコネクタへの変換アダプタ付きで、Lightningケーブル、USB2.0 Type-Cケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。筐体部が約40×40mmのコンパクト設計で、重量も約28gと非常に軽持ち運びに最適です。Type-C to Type-C で使用する場合はPD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCやNintendo Switch、Nintendo Switch Lite充電にも対応しています。Type-C to Lightningで使用する場合は最大27Wに対応しており、Lightningコネクタを搭載したiPadやiPhoneの充電に対応しています。Type-Cコネクタ、Lightningコネクタ搭載した、各種iPhone・スマートフォンやiPad・タブレットなどとパソコンを接続して、データの通信ができます。TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。筐体部分に名入れ印刷も可能です。(パッド印刷)※DisplayPort Altモードによる映像出力には対応していません。
ホワイト種類ライトニングケーブル長(m)約0.8約0.79±30 (コネクタカバー含む)、約4.4×1.6(フラットケーブル)コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器各種認証Mfi認証ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)適合用途データ送受信・充電用
Type-C カーチャージャー 3A コードリール 多摩電子Type-C カーチャージャー 3A コードリール多摩電子
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
本体にすっきりとケーブルが収納できる巻取タイプ。Type-Cスマホの急速充電に対応する高出力充電器
ブラック入力電圧(V)DC12/24
ケーブル Coiled Series[USB Type-C to USB Type-C]1.5m コイル型 ブラック AUKEY(オーキー)ケーブル Coiled Series[USB Type-C to USB Type-C]1.5m コイル型 ブラックAUKEY(オーキー)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
伸縮可能、コイル型のケーブル。使用状況に合わせて約35cmから最大約150cmまで伸ばすことができるコイル形状のケーブル。コンパクトに縮められるので車のコンソールボックスなどに収納可能。最大480Mbpsのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポート。ケーブル部分は丈夫で弾性のあるPU素材で外装され、柔らかく伸縮し、絡みにくく、強度があり、デイリーユースに最適。
ブラックケーブル長(m)(最小)0.35~(最大)1.5コネクタ形状Type-Cケーブル種類伸縮可能、コイル型適合用途データ転送用、充電用
ケーブル Coiled Series[USB Type-C to Lightning]1.5m コイル型 ブラック AUKEY(オーキー)ケーブル Coiled Series[USB Type-C to Lightning]1.5m コイル型 ブラックAUKEY(オーキー)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
伸縮可能、コイル型のケーブル。使用状況に合わせて約35cmから最大約150cmまで伸ばすことができるコイル形状のケーブル。コンパクトに縮められるので車のコンソールボックスなどに収納可能。最大480Mbpsのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポート。ライトニングのモデルはMFi認証取得済み。Apple製品の充電や同期にも安全に使用できる。ケーブル部分は丈夫で弾性のあるPU素材で外装され、柔らかく伸縮し、絡みにくく、強度があり、デイリーユースに最適。
ブラックケーブル長(m)(最小)0.35~(最大)1.5取得規格MFi認証ケーブル種類伸縮可能、コイル型適合用途データ転送用、充電用
USB2.0 A-C 巻取り式ケーブル 1.2m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0 A-C 巻取り式ケーブル 1.2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
USB2.0USB-A to C巻取り式
仕様●長さ:1.2m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):1mm●本体サイズ(W):1200mm●本体サイズ(D):6mm●本体重量:50g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-30
3in1マルチケーブル MAKER3in1マルチケーブルMAKER
564税込620
1個
当日出荷
キャッチコピー:1つで3役、充電&データ転送に対応。巻取り式マルチケーブル。商品説明:TYPE-C、ライトニング、Micro USBが1つになった一本三役の3in1ケーブルです。充電&データ転送に対応。巻取り式マルチケーブルなので、持ち運びに便利!コード長:1m 最大電流:約1.5A
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質アルミニウム、PP、TPE寸法(mm)42×20×1014
USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0サンワサプライ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
巻き取り式USB2.0 Type-Cケーブルです。 筐体部が約40m×40mmのコンパクト設計。 重量も約24gと非常に軽持ち運びに最適。 PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。 筐体部分に名入れ印刷も可能(パッド印刷) 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V/3A)質量(g)約24.4規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約0.8(約0.79±30)コネクタカバー含むコネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m トライメイト3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2mトライメイト(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。
材質ABS樹脂(本体)質量(g)83ケーブル長(cm)最大:120ケーブル種類巻取式適合用途充電
PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」前モデルの長所はそのままに巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリアUSBPD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応本体質量(g)約47コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約90変換タイプオス-オス
CtoCリールケーブル80CM WH エアージェイCtoCリールケーブル80CM WHエアージェイ
1,498税込1,648
1台
7日以内出荷
PD60Wに対応したUSB -CtoCリールケーブル。持ち運びに便利な伸縮自在ケーブルを採用。0~80cmまでケーブルが伸縮し巻取り式なので絡まりません。
ホワイト質量(g)約43規格USB2.0出力5V3A、12V3A、20V3A(最大60W)※充電寛容により供給される電力は異なります。コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×180×20ケーブル長(cm)80関連資料(0.71MB)変換タイプオス-オス
0.8m USB巻取ケーブル A-マイクロB/C/ライトニング エスコ0.8m USB巻取ケーブル A-マイクロB/C/ライトニングエスコ
3,860税込4,246
1本
翌日出荷
2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタ
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル径:約4.4×1.5mm(フラットケーブル)●ケーブル材質:TPE(線材被覆)●ケーブル長:約0.8m(790mm±30mm)コネクタカバー含む(長さ4段階固定)●コネクタ形状:ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオス アダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス、Type-Cオス-microUSB Bメス●サイズ:筐体部分/約W38.7×D41×H15.7mm●規格:APPLE MFI認証取得品●重量:約29gアズワン品番65-9281-24
充電用 3 in 1 USBケーブル 巻き取り式 ZATTA充電用 3 in 1 USBケーブル 巻き取り式ZATTA
949税込1,044
1個
当日出荷
USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
用途スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用としてブラック質量(g)51ケーブル長(m)最大1.2コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-Cケーブル種類巻取り式適合用途充電用
タイプC ケーブル 巻き取り ( Type C to C ) 0.7m PD 60W エレコムタイプC ケーブル 巻き取り ( Type C to C ) 0.7m PD 60Wエレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)を搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 ケーブルが絡まらない巻き取りタイプです。 リール部分にコネクターごと収納可能で、持ち運びの際にかばんの中でコネクターがねじれたり断線したりすることを防ぎます。 巻き取り時の製品サイズは、幅約55mm×奥行約41mm×高さ約19mmで、持ち運びに適しています。 片側のみケーブルを引っ張ると故障の原因となるため、必ず両側を同時に引っ張って使用してください。 ケーブルの長さは最大0.7mです。7段階の長さ調節が可能です。 取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。 USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。 USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の大電流で接続機器への給電が可能です。 接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格USB2.0準拠ケーブル長(m)約0.7※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×41×19対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間ケーブル太さ(mm)5.3×1.6対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ紙箱
ドッキングステーション/USB-C/スピーカーフォン/シングルモニター/4K60Hz HDMIまたはVGA/100W USB PD/2x USB-A/マルチハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C/スピーカーフォン/シングルモニター/4K60Hz HDMIまたはVGA/100W USB PD/2x USB-A/マルチハブStarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
どこでも会議室:場所を選ばずオンライン会議ができるスピーカーフォン搭載USB-Cミニドッキングステーション。オフィス、共有ワークスペース、在宅勤務でWeb会議に参加するハイブリッドワーカーに最適Microsoft Teamsに最適化: Zoom、Skype、Google MeetなどのWeb会議システム/ソフトフォンアプリとも完全互換。通話コントロールボタンがWeb会議ソフトウェアと連動(+/-音量、応答/保留、ミュート)するマルチポートアダプター柔軟なセットアップ:56cmの巻き取り式ケーブルで、2-in-1デバイス(Surface Pro 7/8)やノートパソコンスタンドに載せたノートPCでポートにかかる負担を軽減互換性:HP、Lenovo、Dell、MacBook、ChromebookなどThunderbolt 4 & 3、USB-C対応ノートPC。Windows、macOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Chrome OS。HDMI 4K60Hz出力(DP 1.4 Altモード)。Intel 第11世代/第12世代プロセッサ、Apple M1/M2/Pro/Max対応オールインワンUSB-C接続スピーカーフォン:USB-Cスピーカー、マイク、マルチポートアダプター、HDMI 4K60Hz HDR(DP 1.4 Altモード)/4K30Hz(DP 1.2 altモード)またはVGA、2x USB-A 3.2 Gen 1ハブ(5Gbps)、共有USB-C 5Gbpsポートまたは100W PDパススルー(85Wはノートパソコンに充電)
用途場所を選ばずオンライン会議ができるオフィスと自宅間の往復や、自宅でのバーチャルミーティングに最適ダウンストリーム5Gbps USB-CポートにUSB-C周辺機器を接続し、HDMIまたはVGAポートを使って外部モニターに接続スペースグレー質量(g)390コネクタ形状1x HDMI、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps、Power Delivery)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×36最大解像度HDMI-3840×2160p(60Hz)、VGA-1920×1200p保証期間3年接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)ケーブル長(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応
巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
材質ポリカーボネート出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまでコンセント個数3個口コード長さ(m)0.9本体質量(g)206機能絶縁カバー、スイングプラグ包装形態ブリスターUSBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポートプラグ形状スイングコンセント3個口(表2個/裏1個)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
hoco X75 3 in 1 巻き取りケーブル バーリーデータhoco X75 3 in 1 巻き取りケーブルバーリーデータ
899税込989
1個
当日出荷
本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる巻き取り式3つ又ケーブルです。(データ通信には対応していない充電専用ケーブル) 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 最大5V/2A対応(充電専用) 本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2Aまで対応しております。 ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 巻き取り式ケーブル ケーブルはご利用状況に合わせて、約26cm~1m程度まで調節できます。 USB電源や接続機器に合わせてご利用いただけます。
全長約26cm~最大1m入力端子USB(A)出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル グリーンハウスUSB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブルグリーンハウス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式USB Power Delivery対応で給電可能Nintendo Switchの充電に対応USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
仕様USB Power Delivery対応ブラック定格電圧(V)20ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送
USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブルグリーンハウス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブルLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
HIDISC コード巻き取り収納式USBタップ 20WUSBポート(Type-C×Type-A) HIDISCHIDISC コード巻き取り収納式USBタップ 20WUSBポート(Type-C×Type-A)HIDISC
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
仕様AC入力:AC 100V/50-60Hz 14Aポート数USB-A×1ポート、Type-C×1ポートスイッチなし出力USB-A:5V/3.1A最大、Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A+C(同時):5V/3.1A(最大)定格出力(W)合計1400口数AC×2個口コード長さ(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
Apple Watch 充電器ケーブル USBType-C 1.2m 巻取タイプ 高速充電 Apple正規認証品 エレコムApple Watch 充電器ケーブル USBType-C 1.2m 巻取タイプ 高速充電 Apple正規認証品エレコム
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応できます。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。 Apple Watch Series7/8/Ultraで充電すると、充電時間が最大33%速くなります。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 ※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応します。 Apple社製品に対応したUSB Type-C(TM)ポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 ケーブルは本体に巻き付けて収納でき、好みの長さに調整可能です。 薄さは約24mm、重さは約105gのコンパクト設計なので、持ち運びに便利です。 Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×88×24シールド2重シールドケーブル長(cm)約120(コネクター含む)ケーブル太さ(mm)約3.0
USB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル MCOUSB3.2 Gen2 USB Type-CリールケーブルMCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能 長さ調節が可能なコードリールタイプ USB Type-C搭載PCに超高速データ転送が可能 通信・充電両対応 収納・持ち運びに便利な巻取り式
質量(g)約30規格USB3.2Gen2準拠対応機種USBType-C端子を搭載したPC、タブレット、iPad、スマートフォンなど伝送速度最大10Gbps(※理論値)
USB3.2 Gen2 USB A - USB Type-C リールケーブル MCOUSB3.2 Gen2 USB A - USB Type-C リールケーブルMCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能 長さ調節が可能なコードリールタイプ USB A搭載PCに超高速データ転送が可能 通信・充電両対応 収納・持ち運びに便利な巻取り式
ブラック質量(g)約33規格USB3.2Gen2準拠ケーブル長(m)最大約0.8対応機種USBA端子を搭載したPCケーブル(幅)8.4mm、(厚み)約1.3mmコネクタUSBA(オス)-USBType-C(オス)伝送速度最大10Gbps(※理論値)
シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電 エレコムシガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電エレコム
3,490税込3,839
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック質量(g)約70コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×111×57(突起部含まず)発光色使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:5ケーブル長(cm)約90定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
USB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C カシムラUSB充電&同期ケーブル 片引きリール A-Cカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。 片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。 各コネクタは本体に収納・固定が可能。 USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。 充電&データ通信対応。
材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU許容電流(A)3(5V)本体質量(g)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
Apple Watch 充電器 ケーブル USB Type-C 23cm 巻取タイプ Apple正規認証品 エレコムApple Watch 充電器 ケーブル USB Type-C 23cm 巻取タイプ Apple正規認証品エレコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りタイプのApple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
コネクタ形状USB Type-C(TM)(オス)対応機種Apple Watch Series 10・Apple Watch Series 9・Apple Watch Ultra 2・Apple Watch Ultra・Apple Watch Series 8・Apple Watch SE (第2世代)・Apple Watch Series 7・Apple Watch Series 6・Apple Watch SE・Apple Watch Series 5・Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3・Apple Watch Series 2・Apple Watch Series 1・Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代)対応【USB Power Delivery】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×20プラグシェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ保証期間1年間シールド2重シールドケーブル長(cm)約23(コネクター含まず)ケーブル太さ(mm)約3.0パッケージ紙箱
USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ カシムラUSB充電&同期ケーブル 強靭タイプカシムラ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。スマートフォンの充電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状USB-A - Type-Cコード長さ(cm)約80許容電流5V3A
3in1 USBケーブル 巻き取り式 トライメイト3in1 USBケーブル 巻き取り式トライメイト(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)
用途充電用としてブラック質量(g)51コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-Cケーブル長(cm)120ケーブル種類巻取り式適合用途充電用
USB PD対応コードリール Type-Cケーブル MCOUSB PD対応コードリール Type-CケーブルMCO
2,298税込2,528
1個
予約販売
持ち歩きに便利なコードリールタイプのUSB Type-Cケーブル。最長約1.2mまで伸ばせて、用途に合わせて長さを調整できます。 USB PD 60W/20V3Aまでの急速充電が可能。対応機器同士を接続することで、一般的なUSB充電と比較して高速で充電が可能です。 充電だけでなく、データの通信にも対応。USB-ACアダプタと接続しての充電、パソコンと接続しての通信が可能です。
電圧対応電圧:5V~20V/3A/60Wまで対応機種USB PD充電対応ACアダプタ(メーカー製品またはUSB-IF認証品推奨)保証期間お買上げ日より6ヶ月間ケーブルタイプUSB2.0準拠
USB-Cハブ/4ポートType-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W PD/バスパワー/32cm 巻き取り式ケーブル/タイプC 拡張ハブ StarTech.comUSB-Cハブ/4ポートType-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W PD/バスパワー/32cm 巻き取り式ケーブル/タイプC 拡張ハブStarTech.com
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズポート数4ケーブル長(cm)34.5長さ(mm)135幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)160保証期間3年間コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)データ転送速度10GbpsタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sスペースグレー材質プラスチックセット内容1-USB-Cハブ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタインターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブルStarTech.com
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネットUSB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプタービデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)ディスプレイ対応ディスプレイ数:2データ転送速度10Gbps対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワー StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワーStarTech.com
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ハイパフォーマンス:USBポート4口(3x USB-C & 1x USB-A)を搭載したバスパワー対応USB 3.2 Gen2 10Gbpsハブ。USBホスト側から供給される電力は最大15Wで、接続されるすべてのデバイスで共有コンパクト&ポータブル:13.5cm x 6.2cm x 2cmの小型で耐久性のあるプラスチック筐体。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなどで移動する際にケーブルの絡まりを防ぐ25cm巻き取り式ホストケーブルを内蔵した4ポートUSB Type-Cハブ4ポートUSBハブ:3口のUSB-Cポート、1口のUSB-Aポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応するUSB-Cスプリッター。SSD、USBフラッシュメモリー、外付けHDD、ウェブカメラ、USB A/Vキャプチャデバイス、キーボード、マウスなどのUSBデバイスの接続に理想的。USB 3.0/2.0/1.1/1.0との下位互換性あり優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air、Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxy、ChromebookなどUSB-C搭載のノートパソコン、ウルトラブック、タブレットなどで利用できるポータブルUSBタイプCハブ簡単セットアップ:OSの依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、AndroidなどすべてのOSでプラグアンドプレイに対応
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットをコンピュータに接続オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズポート数4ケーブル長(cm)34.5電源供給方式バスパワー長さ(mm)135幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)89保証期間3年間コネクタ外部ポート:3 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)データ転送速度10GbpsタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sスペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:ありケーブル長(m)0.345USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら