仕様金メッキピン
色ブラック
規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
ケーブル外径(Φmm)約4.5
シールド3重シールド
アズワン品番64-0898-59
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen1/USB3.0)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様金メッキピン
規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル
シールド3重シールド
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様金メッキピン
規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル
ケーブル長(m)約1
ケーブル外径(Φmm)約4.6
シールド3重シールド
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍です。TypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能。Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応。「USB Power Delivery」に対応。最大3A DC20V(60W)の給電が可能。Macbook(2015年発売モデル)にも対応
仕様USB Power Delivery対応(最大60W)
色ブラック
適合規格USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応
コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C搭載機器
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
最大電圧(V)20
ケーブル太さ(mm)5
転送速度(Gbps)最大10(規格値)
変換タイプオス-オス
こんなお得な商品も!

USB3.1ケーブル A-Cタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格USB3.1規格準拠
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
特性難燃性、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。
最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。
USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。
USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオス
規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品
対応パワーデリバリー
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド3重
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
メッキ金メッキピン
ケーブル太さ(mm)5
ケーブル種類ストレート
転送速度(Gbps)(理論値)最大5
適合用途充電・データ転送用
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品!
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である
Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、パワーデリバリー対応
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
伝送速度(Gbps)最大10(理論値)
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB3.1
こんなお得な商品も!

USB2.0ケーブル A-Cタイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
特性難燃性、データ転送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
仕様金メッキピン
色ブラック
規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
シールド2重シールド
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8 ※コネクタ含まず
規格USB3.1(Gen1)規格準拠
コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)3.5
対応転送速度(Mbps)最大5Gbps ※理論値
メス形状USB3.1 Standard-A
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15
色ブラック
コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス
対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大4K×2K(30Hz)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値)
色ブラック
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。
PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です)
音声出力非対応
音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意
USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.2
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン
消費電流(mA)160
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
ポートVGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
ケーブル径(Φmm)約4
対応解像度最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080p
アダプタタイプDPaltモード
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として
色ブラック
質量(g)10
定格出力(W)5
速度USB 3.0/2.0/1.1
オス形状USB TYPE-C
メス形状USB TYPE-A
変換タイプオス - メス
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!
色メタリックグレー
ケーブル長(mm)145
USBポート数3
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載
USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応
USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書
適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末
材質亜鉛合金
質量(g)約7.5
電源(V)DC5.0(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0
データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
仕様金メッキピン
色ブラック
規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス
ケーブル外径(Φmm)約3.2
シールド2重シールド
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、USB Type-Cコネクタはウラ・オモテ関係なく挿すことができる両面挿し対応です。
規格USB3.1(Gen1)規格準拠
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)5(最大)(理論値)
パッケージPET箱+紙台紙
変換タイプオス - メス
コネクタ2USB Type-A
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つのコネクタ付で、ライトニング-Type Cケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、2通りに使えるUSBケーブルです。ケーブル1本で、ライトニングコネクタを搭載した機器、Type-Cコネクタを搭載した機器、それぞれの充電、データ通信をする事ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacやパソコンのUSB Type-Cポート、またはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※iPadを充電する場合には電力が足りず、充電できない場合があります。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なiPadが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとMacやWindousパソコンののUSB-CポートまたはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なパソコンが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1。MacやWindowsパソコンののUSB-Type-CポートまたはThunderbolt 3(USBType-C)ポートとUSB2.0周辺機器(USB Type-C嘆声を持つ機種)を接続することができます。
仕様●ケーブル被覆:TPE●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ(ケーブル):Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス●コネクタ形状(MD):ライトニング
色ホワイト
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス
対応機種<端末・機器>【ライトニングコネクタ】Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス【Type-Cコネクタ】USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など.※Type-C - Type-C でのPD充電の場合、最大60W(20V3A)対応.※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。<対応パソコン>USBType-Cポートを持つ各社パソコン<対応ACアダプタ>各機種に対応しているUSB-ACアダプタ※USB Type-Cメスの出力端子を持つ機種※端末・機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。
ケーブル外径(Φmm)約3.5
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
USB3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。
USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。
三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
色ブラック
規格USB3.1 Gen2
コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB3.1 Aコネクタオス
UL規格UL2725
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.4
仕様金メッキピン
色ブラック
規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオス
ケーブル外径(Φmm)約3.2
シールド2重シールド
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Aポートが2個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1)[理論値]の転送速度に対応しています。
カバンの隙間にすっぽり入る薄型サイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。
PD対応パソコンである必要があります。
ポート数3ポート
消費電力(W)5
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~11iOS 17iPadOS 17~14ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約10
供給電流(mA)最大1500(全ポート合計:バスパワー時)
データ転送速度5Gbps
ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.5
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もType-Cに変換して出力されます。給電ケーブルをパソコンのUSBポートへ接続することでType-Cポートは映像信号だけでなくUSB信号もサポートします。Type-C接続のタッチパネルディスプレイ等を接続することでタッチバック機能も対応します。5V3Aまでの給電ポート(USB Type-C)を搭載。Type-C出力(DisplayPort Altモード)に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4/HDCP2.2
付属品給電用USB A to Cケーブル(1m)※USB2.0通信対応
質量(g)約27
電源セルフパワー・バスパワー両対応
コネクタ形状(PC接続側)HDMI オス(映像入力)
対応機種(PC接続側)HDMIポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、PS5、PS4、Xbox、AmazonFireTVStickなど※AmazonFireTVStickは変換アダプタが必要になります。
適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載したARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。モバイルモニターは消費電力が14.5W以下のものに限ります。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。
寸法(cm)約W3.1×D7.1×H1.2
消費電力(mA)100
最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
コネクタHDMIオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、給電ポート×1)
ケーブル長(cm)約20(HDMI部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力)、(給電側)USB Type-C メス(5V/3A給電+USB2.0対応)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
HDMI規格HDMI2.0
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4
質量(g)約22
電源バスパワー
対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18
コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など
適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど
寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
最大解像度4K/30Hz、フルHD/60Hz
コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス
ケーブル長(cm)約11
消費電流最大230mA
ポートHDMIタイプA(19pin) メス
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.3
対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
HDMI規格HDMI1.4
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです
USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。
従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。
供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。
Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K@60Hz対応。
ノイズに強い3重シールド構造です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 USB4 Gen2x2,240W
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応
対応USB PD(USB Power Delivery)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5.0
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)。。【ご注意】。※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。。。下記未確認(対応していない可能性が高い)。HDR対応。HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
規格Displayport ver.1.4
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します
対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約45
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4
質量(g)約22
電源バスパワー
コネクタ形状(PC接続側)USB C
寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
最大解像度4K/60Hz、フルHD/60Hz
コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス
ケーブル長(cm)約11
消費電流最大230mA
ポートHDMIタイプA(19pin) メス
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.3
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)
HDMI規格HDMI1.4
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様
規格USB2.0/USB1.1
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途データ送受信・充電用
USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C? 出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。8K出力に対応した機器であれば、8Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 8K30Hz(4Kの場合4K60Hz、2K/フルHD の場合2K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大100W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.4
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します
対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど。※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約46
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C 4ポートUSBハブです。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1)[理論値]の転送速度に対応しています。USB 5Gbps の高速転送用Aポートが1ポート、USB2.0 Aポートが3ポート装備しています。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gbpsの必要ない機器と併用するのに最適です。高級感のあるアルミボディです。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。使いやすさと機能性を両立したUSBハブです。AC電源不要のバスパワータイプです。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ポート数4ポート
コネクタ形状USB Type-C
ケーブル長(cm)約10
USBポート数Aメス/5Gbps:1ポート、Aメス/2.0:3ポート
供給電流(mA)最大1500(全ポート合計)※1ポートあたり
データ転送速度最大(理論値):5Gbps
ケーブルタイプケーブル一体型
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
仕様金メッキピン
色ブラック
規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Bオス - Type-Cオス
シールド2重シールド
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Aポートが2個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1)[理論値]の転送速度に対応しています。
カバンの隙間にすっぽり入る薄型サイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。
PD対応パソコンである必要があります。
ポート数3ポート
消費電力(W)5
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~11iOS 17iPadOS 17~14ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約10
供給電流(mA)最大1500(全ポート合計:バスパワー時)
データ転送速度5Gbps
ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C 4ポートUSBハブです。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1)[理論値]の転送速度に対応しています。USB 5Gbps の高速転送用Aポートが1ポート、USB2.0 Aポートが2ポート、USB2.0 Type-Cポートを1ポート装備しています。 ※USB Type-C接続のモニタには対応していません。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gbpsの必要ない機器と併用するのに最適です。高級感のあるアルミボディです。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。使いやすさと機能性を両立したUSBハブです。AC電源不要のバスパワータイプです。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ポート数4ポート
コネクタ形状USB Type-C
ケーブル長(cm)約10
USBポート数Type-Cメス/USB 2.0:1ポート、Aメス/5Gbps:1ポート、Aメス/2.0:2ポート
供給電流(mA)最大1500(全ポート合計)※1ポートあたり
データ転送速度最大(理論値):5Gbps
ケーブルタイプケーブル一体型
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。Type-C 2ポート、USB A 5ポート付のUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。 ※PD対応ではありません。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
付属品ACアダプタ
セット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m)
質量(g)約110
ポート数7ポート
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOS
コネクタ形状USB type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)約50
データ転送速度5Gbps
USBポート[Aメス/USB 5Gbps]:5ポート※BC1.2対応、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:2ポート※BC1.2対応
取扱説明書なし
ケーブルタイプケーブル一体型
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグ仕様の有線イヤホンやヘッドセットが接続できます。最大24bit/96kHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×1、Type-C×1ポート付でマウスキーボードなどの周辺機器が接続できます。USB PD対応で、最大100Wの電力供給が可能。充電しながらイヤホンやUSB機器を使用できるため、作業中も充電切れの心配がありません。Type-Cポートはデータ転送にも対応しており、メモリなどのUSB機器も接続できます。ケーブル一体型なのでケーブルを別途購入する必要がありません。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ポート数2ポート
最大出力(W)USB PD:約92
コネクタ形状USB Type-C
ケーブル長(cm)約15
USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。、Aメス/5Gbps:1ポート
供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)
データ転送速度最大(理論値):5Gbps
ケーブルタイプケーブル一体型
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。
熱可塑性エラストマー素材の被覆を採用しているため、従来のケーブルよりも柔らかく、束ねても絡みにくいケーブルです。
ケーブルの内部にはケブラー繊維の補強材を使用しています。
これにより、折り曲げ耐久試験12000回、荷重試験40Kgの試験をクリアしました。
USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)
色ホワイト
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
UL規格(線材)NON UL
USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。
イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書
質量(g)約80
タイプオーバーヘッドタイプ
形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型
ケーブル長(m)1.8
周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z)
スピーカーユニット30mm
指向性単一指向性
プラグ形状USB Type-C
インピーダンス(Ω)32±15%
最大入力(mW)30
入力インピーダンス(kΩ)2.2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。
充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。
程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。
スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。
USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。
仕様ケーブル長:1m 実装抵抗:56kΩ USB Type-Cコネクタ部サイズ:約W9.8×D8.4×H8.8mm
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約3.0
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ