1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大表示解像度1920x1080対応 プラグ アンド プレイ式インストール USBバスパワー対応 USBオーディオ 小型軽量設計
用途VGA対応コンピューターをHDMIホームシアターシステムに接続。VGA対応コンピューターのビデオコンテンツをHDMIテレビやプロジェクタで共有。レガシータイプのVGA対応デバイスを新型HDMIディスプレイに接続。Windowsパソコンのオーディオを共有 長さ(mm)260 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)70.7 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)35 動作温度(℃)0~60 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン] コネクタBHDMI[19ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

関連キーワード