1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライUSBハブ
USB3.2 Gen2対応のUSBハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが4個、Type-Cポートが3個付きで7台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen2(10Gbps)〈理論値〉の転送速度に対応しています。USB Aポートは最大1.5A、Type-Cポートは最大3A出力することができスマホ・タブレットを充電することができます。安定した動作ができるACアダプタ付です。
インターフェース【USB】Ver3.2Gen2(USB3.1 Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.0/3.0)上位互換) 通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2 Aコネクタ メス×4USB3.2 Gen2 USB Type-Cコネクタ メス×3 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-C メス コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 電源セルフパワー 供給電流(mA)3700最大※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大1.5Aの出力になります。 ポート数7ポート(合計) 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Windows:11, 10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ケーブル長(m)約1 セット内容ACアダプタ(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m) 仕様過電流保護機能:内蔵、PD対応:非対応、ACアダプタ:有DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

関連カテゴリ