USB PD&QC3.0対応 2ポート搭載AC充電器。。【最大20W出力】。PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用して高速充電が可能。【USB PD&QC3.0対応】。接続機器に合わせて電力を自動調節。【コンパクトな形状】。コンセントに設置の際、隣のコンセントに干渉しにくく持ち運びにも最適
質量(g)(約)49.6
適合規格USB-A/Type-C
定格入力電圧(V)100~240
対応iPhone/スマートフォン/iPad/タブレット/その他
定格出力USB-A(QC3.0):3.6-6.0V/3.0A、6.0-9.0V/2.0A、9.0-12.0V/1.5A、Type-C(PD):5.0V/3.0A、9.0V/2.22A、12V/1.67A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.5×43×25.9
出力ポートUSB-Aポート×1ポート、Type-Cポート×1
関連キーワード