KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル
USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電
PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた
根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減
MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利
MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格MFi認証
適合用途データ転送用、充電用
データ転送充電・データ:USB2.0
定格(A)3(60W)
コネクタLightning to Type-C
耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強
ケーブル種類ストレート
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。
ケーブル付け根も強度アップ。
破損しにくいアルミアダプター。
データの通信、充電が可能。
アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
色グレー
ケーブル種類高耐久ストレート
取得規格MFi認証
仕様高耐久ケーブル
出力電流(A)最大2.4
対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途充電・データ転送用
iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応
コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証
USBタイプUSB2.0
適合用途充電/データ転送
本製品はLigtningコネクタをもつiPhone/iPad/iPodをUSB Type-C出力ポートを搭載した機器につないで充電や同期をするケーブルです(MFI(Apple)認定取得済み)。PD3.0急速充電に対応、最大30Wで短時間でもしっかりチャージが可能です。安全、性能、デザインを考慮した設計で高品質素材を使用、約5000回の抜き差し品質検査や3kg以上の耐久性テストをクリア。安心して長期間ご利用いただけます。
色ホワイト
適合機器iPhone端末(Ligtning対応)/iPadなどのApple製品タブレット端末/AirPods
速度チャージスピード:最大30W(15V/2.0A)
プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Ligtning充電・同期対応コネクタ
保証期間1年
取得規格MFI
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類スタンダード
適合用途充電/転送
シリコン被覆で従来に無い柔らかさを実現。PD/QCに両対応し最大60Wの急速充電と最大480Mbpsのデータ転送が可能なUSB C to Cケーブルです。。絡まず、すぐ伸びる。驚きのやわらかさを実現したソフトタイプケーブル。。柔らかさの秘密はシリコン被覆。So Soft 柔らかなさわり心地。USB Power Delivery対応 C to Cケーブル。充電&データ転送対応。カラフルなカラーバリエーション。使いやすさの為にゆとりを持たせた1.2mケーブル長。保管や持ち運びにの際に便利なケーブル止め付属
材質シリコン
質量(g)30
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.2
対応PowerDelivery 高速充電
保証期間1年間
コネクタUSB-C to Ligftning
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証apple社Mfi認証取得
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps
ケーブル種類やわらか
MFi認証を取得したC94端子を搭載。最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。リアルタイムディスプレイで出力状態を手軽に確認。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。30,000回以上のテストを実施した安心の耐久性。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】 XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11/Tab S8 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。USB-Cポート搭載のイヤホン、ヘッドホン/充電器、スピーカー、モバイルバッテリー、カメラ
用途iPhone、iPadなどの充電に。ライトニング Lightning 充電ケーブル ケーブル コネクタ iPhone アイフォン iPad アイパッド iPad mini アイパッドミニ iPod アイポッド 充電 同期 アップル Apple Type-C to Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 充電ケーブル 120cm
付属品結束バンド
色ブラック
質量(g)61
ケーブル長(m)1.2
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)4.2
ケーブル種類耐久性/メッシュ/ナイロン
ケーブルコネクタType-C to Lightning
適合用途データ転送・充電用
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
L型Lightningケーブル:USB-C - Lightning充電ケーブル。90度に曲がったコネクターの採用で、Lightningポートの負担を軽減。ケーブルをデバイスに引き回せるため狭い場所での使用に最適
高耐久設計:引張強度を高めるアラミド繊維で補強したUSB Type-C - Lightningケーブル。1万回以上の挿抜テストと180度の角度で5千回以上の屈曲テストをクリア。耐久性の高いTPEジャケット、コネクターボディ&シェル、ストレインリリーフを採用
高速充電・同期:USBポートまたはQuick Charge対応ポートや電源アダプターから最大3Aの高速充電が可能。Appleデバイスの充電・同期に対応した高品質なタイプC - ライトニングケーブル
Apple MFi認証:USB Type C充電ポートからlightningデバイスへの安定した急速充電。iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13/12 Pro/12/Max/Mini/iPhone 11 Pro/11/iPhone XR/iPad Air/iPad/iPad Miniなどに対応するUSB C接続Apple iPhone充電用ライトニングケーブル
色ブラック
AWG22/32
インターフェースUSB 2.0 (480Mbps)
コネクタUSB Type-C (オス) - Lightning (オス)
ケーブル外径(Φmm)3.1
取得規格MFi
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
保管温度範囲(℃)0~50
メッキゴールド、ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
ケーブル種類ストレート
適合用途充電用
被覆材熱可塑性エラストマー
コネクタタイプL型 - ストレート
使用湿度範囲(%RH)0~85
L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。
Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSB-C to Lightningケーブル。
用途USB-C端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。
ケーブル種類ストレート
取得規格MFi認証
適合用途充電・データ通信
パッケージ袋+ステッカー
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したPD対応Type-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。パワーデリバリ―対応のケーブルをお探しの方には最適です。
色ラテグレージュ
ケーブル種類やわらか、耐久性
取得規格MFi認証
適合用途充電/データ転送
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ ※iPhone 13シリーズにも対応しています。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)
規格最大60W(20V/3A)充電対応
転送速度(Mbps)最大480
保証期間2年間
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。
色ピスタチオ
ケーブル種類やわらか
取得規格MFi認証
適合用途充電、データ転送
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)
規格最大60W(20V/3A)充電対応
転送速度(Mbps)最大480
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応
色レッド
コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証
USBタイプUSB2.0
ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル
適合用途充電/データ転送
Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!USB Power Delivery(最大60W)で充電可能なモバイルバッテリー用USB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。出っ張りの少ないL字プラグと短尺フラットケーブルで接続しやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。Apple正規認証を取得した安心して使用できる製品です。
用途Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!モバイルバッテリー用USB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーと、Lightningポート搭載のiPhoneを接続し、充電やデータ転送ができます。 。出っ張りの少ないL字プラグを両端に採用し、充電の際に邪魔になりにくい設計です。 。ケーブル長約10cmの短尺フラットケーブルで取り回しがしやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。 ※コネクター部含まず 。USB2.0で使用可能です。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Delivery 最大60Wで充電が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ケーブル長(m)約0.1 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - Lightningプラグ
対応機種【iPad】iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air【iPhone】iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini【iPod】iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)【その他】AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代)USB-Aポート搭載のモバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods/USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods
対応【DisplayPort(TM) Alternate Mode】×【USB Power Delivery】○【ツイストペアケーブル(通信線)】○
保証期間1年間
取得規格MFi認証
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(※理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧×電流(VA)最大20V/3A(60W)
ケーブル太さ(mm)W6×T2
ケーブル種類フラット
適合用途充電用、データ転送用
コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証
USBタイプUSB2.0
適合用途充電/データ転送
Phone・iPod・iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-C to Lightning)です。USB PD(Power-Delivery)に対応しております。安心してお使いいただけるApple社 MFi認証品です。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ
用途Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル
色ホワイト
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)/USB-C(オス)
出力電流(A)最大3.0
対応機種iPhone8以降のiPhone
取得規格MFi認証
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類高耐久
適合用途充電・データ転送
USB PD対応のiPhone(8以降)は、急速充電を超える「超速」で充電。
パソコンとデータ通信もできる。
ケーブルの長さは約1mで使いやすい長さ。
ケーブル長(m)1
各種認証MFi認証
適合用途データ転送用/充電用
コネクタ形状Lightning/Type-C
USB-C - Lightningケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-C充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-C|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維 |ジャケットタイプ:TPE|シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
色ブラック
ケーブル種類カール
適合用途充電用/データ転送用
幅(mm)12
高さ(mm)6
保証期間2年
コネクタAApple Lightning
コネクタBUSB Type-C
適合規格USB 2.0
被覆材熱可塑性エラストマー
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
各種認証MFi認証
24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C to Lightningケーブル。
USB-C端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・MagicKeyboard・MagicMouse・MagicTrackpadなどとの接続が可能。
用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone/iPad/iPod/MagicKeyboard/MagicMouse/MagicTrackpadを接続し、充電・データ転送が可能
ケーブル長(m)1.0※コネクター含まず
コネクタ形状Lightningコネクター(オス)、USB-C(TM)コネクター(オス)
保証期間1年
取得規格MFi認証
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送・充電用
MFi認証、USB2.0 Type-C-Lightning ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組
色ブラック
モジュールC94(ライトニングコネクター+チップ)
インターフェースUSB-C オス/ライトニングケーブル
プラグニッケルメッキ
取得規格Mfi
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット
適合用途充電/データ通信
材質(シェル)アルミニウム合金
伸縮可能、コイル型のケーブル。使用状況に合わせて約35cmから最大約150cmまで伸ばすことができるコイル形状のケーブル。コンパクトに縮められるので車のコンソールボックスなどに収納可能。最大480Mbpsのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポート。ライトニングのモデルはMFi認証取得済み。Apple製品の充電や同期にも安全に使用できる。ケーブル部分は丈夫で弾性のあるPU素材で外装され、柔らかく伸縮し、絡みにくく、強度があり、デイリーユースに最適。
色ブラック
ケーブル長(m)(最小)0.35~(最大)1.5
取得規格MFi認証
ケーブル種類伸縮可能、コイル型
適合用途データ転送用、充電用
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
リアルタイムに電力数値が0.1W単位で表示され接続機器の充電状況を随時確認することが可能。最大30Wまでの充電に対応。MFi認証を取得済みでApple製品の充電や同期に安全に使用できます。iPhoneの急速充電に対応。最大480Mbpsの超高速データ転送で、充電も同期もこれ一本で可能。ケーブルは柔軟性と耐久性に優れた編組ナイロンで外装。10000回以上の折り曲げ強度試験にも合格。からまりにくく折り曲げに強く、断線しにくい。
色ブラック
ケーブル長(m)1
取得規格MFi認証
ケーブル種類柔軟性、耐久性
適合用途データ転送用、充電用
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので普段から持ち運ぶのに最適です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル長(m)1
ケーブル種類やわらか
取得規格MFi認証
適合用途充電用/データ転送用
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど
通信速度最大480Mbps
対応最大20V/3A充電USB PD (Power Delivery)
本体質量(g)約28
保証期間2年間
Apple MFi認証 - Apple社の性能基準を満たした製品であり、iPhoneやiPadなどのApple製品に安心して使用できます。Type-CからLightningコネクタへの変換アダプタ付きで、Lightningケーブル、USB2.0 Type-Cケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。筐体部が約40×40mmのコンパクト設計で、重量も約28gと非常に軽持ち運びに最適です。Type-C to Type-C で使用する場合はPD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCやNintendo Switch、Nintendo Switch Lite充電にも対応しています。Type-C to Lightningで使用する場合は最大27Wに対応しており、Lightningコネクタを搭載したiPadやiPhoneの充電に対応しています。Type-Cコネクタ、Lightningコネクタ搭載した、各種iPhone・スマートフォンやiPad・タブレットなどとパソコンを接続して、データの通信ができます。TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。筐体部分に名入れ印刷も可能です。(パッド印刷)※DisplayPort Altモードによる映像出力には対応していません。
色ホワイト
種類ライトニング
ケーブル長(m)約0.8約0.79±30 (コネクタカバー含む)、約4.4×1.6(フラットケーブル)
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
各種認証Mfi認証
ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
適合用途データ送受信・充電用
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
Type-C搭載の充電器またはパソコンからLightningポートを搭載したApple 社製の端末に充電ができます。
MacシリーズからiPhone/iPad/iPodへの充電・同期をすることができます。
色ホワイト
対応USB PD 60W/3A
インターフェイスLightning USB Type-C
各種認証MFi認証
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送用・充電用
データの通信、充電が可能
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
長さ(m)1
色ホワイト
ケーブル種類ストレート
取得規格MFi認証
出力電流(A)最大2.4
対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
適合用途充電・データ転送用
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。
材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆)
色ホワイト
ケーブル長(m)約0.8
コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15
対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。
取得規格MFI認証
ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル)
適合用途データの通信、充電
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応するUSBケーブル。ホワイト・1m。
材質ケーブル被覆:PVC+ナイロンメッシュ
色ホワイト
ケーブル長(m)約1(SR間)
コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス
対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。
取得規格MFI認証
UL規格非UL
ケーブル径(Φmm)約3.6
USBタイプUSB PD(USB Power Delivery)対応:×
適合用途データの通信、充電
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つのコネクタ付で、ライトニング-Type Cケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、2通りに使えるUSBケーブルです。ケーブル1本で、ライトニングコネクタを搭載した機器、Type-Cコネクタを搭載した機器、それぞれの充電、データ通信をする事ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacやパソコンのUSB Type-Cポート、またはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※iPadを充電する場合には電力が足りず、充電できない場合があります。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なiPadが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとMacやWindousパソコンののUSB-CポートまたはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なパソコンが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1。MacやWindowsパソコンののUSB-Type-CポートまたはThunderbolt 3(USBType-C)ポートとUSB2.0周辺機器(USB Type-C嘆声を持つ機種)を接続することができます。
仕様●ケーブル被覆:TPE●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ(ケーブル):Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス●コネクタ形状(MD):ライトニング
色ホワイト
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス
対応機種<端末・機器>【ライトニングコネクタ】Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス【Type-Cコネクタ】USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など.※Type-C - Type-C でのPD充電の場合、最大60W(20V3A)対応.※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。<対応パソコン>USBType-Cポートを持つ各社パソコン<対応ACアダプタ>各機種に対応しているUSB-ACアダプタ※USB Type-Cメスの出力端子を持つ機種※端末・機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。
ケーブル外径(Φmm)約3.5
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
3in1充電ケーブルライトニングマイクロUSBUSBType-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。
ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。
ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。
ライトニングコネクタは、Apple社MFi認証(MadeForiPhone)取得品です。
iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。
iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
適合機種USB-ライトニング(参考)2020/12/4、iPhone12ProMax/iPhone12Pro/iPhone12/iPhone12mini/iPhoneSE(2ndgeneration)/iPhone11ProMax/iPhone11Pro/iPhone11/iPhoneXSMax/iPhoneXS/iPhoneXR/iPhoneX/iPhone8Plus/iPhone8/iPhone7Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone6sPlus/iPhone6s/iPhone6Plus/iPhone6/iPhone5s/iPadPro(10.5-inch)/iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration/iPadPro9.7-inch/iPadPro(12.9-inch)1stGeneration/iPadAir(3rdgeneration)/iPadAir2/iPadAir(1stgeneration)iPadmini(5thgeneration)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(1stgeneration)/iPad(8thgeneration)/iPad(7thgeneration)/iPad(6thgeneration)/iPad(5thgeneration)/iPodtouch(7thgeneration)iPodtouch(6thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration) iPodnano(7thgeneration)/AirPodsPro/AirPodswithWirelessChargingCase(2ndGeneration)/AirPodswithChargingCase(2ndGeneration)/AirPods(1stgeneration)/WirelessChargingCaseforAirPods
色ホワイト
ケーブル長(m)約0.8/約0.79(コネクタカバー含む)
コネクタ形状ケーブル/USBAオス-microUSBBオス、アダプタ/ライトニングオス-microUSBBメス・Type-Cオス-microUSBBメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約35×51×15
材質(ケーブル)TPE(被覆)
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5
ケーブル種類巻き取り式
ケーブル形状フラットケーブル
適合用途データ転送用/充電式
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つのコネクタ付で、ライトニング-Type Cケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、2通りに使えるUSBケーブルです。ケーブル1本で、ライトニングコネクタを搭載した機器、Type-Cコネクタを搭載した機器、それぞれの充電、データ通信をする事ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacやパソコンのUSB Type-Cポート、またはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※iPadを充電する場合には電力が足りず、充電できない場合があります。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なiPadが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとMacやWindousパソコンののUSB-CポートまたはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なパソコンが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1。MacやWindowsパソコンののUSB-Type-CポートまたはThunderbolt 3(USBType-C)ポートとUSB2.0周辺機器(USB Type-C嘆声を持つ機種)を接続することができます。
仕様●ケーブル被覆:TPE●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ(ケーブル):Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス●コネクタ形状(MD):ライトニング
色ブラック
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス
対応機種<端末・機器>【ライトニングコネクタ】Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス【Type-Cコネクタ】USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など.※Type-C - Type-C でのPD充電の場合、最大60W(20V3A)対応.※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。<対応パソコン>USBType-Cポートを持つ各社パソコン<対応ACアダプタ>各機種に対応しているUSB-ACアダプタ※USB Type-Cメスの出力端子を持つ機種※端末・機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。
ケーブル外径(Φmm)約3.5
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)に接続してライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodや機器などを充電することができます。iPhone 14,iPhone 14 Max,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max、iPhone 13,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max,iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max,iPhone 12 Pro,iPhone 12,iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11、iPhoneXS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8 Plus、iPhone8や、一部のiPad Proモデル、iPad Air(第3世代)、iPad mini(第5世代)、iPad(第8世代),iPad(第7世代)などの高速充電機能に対応した機器では高速充電を行うことができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacのUSB-CポートまたはThunderbolt3・Thunderbolt4ポートにつないで同期と充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。Apple社 MFi認証取得品です。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。充電中の電力(ワット数)がわかる、充電モニタ-ライトニングコネクタのカバー表面には充電中の電力(ワット数)を表示するLEDが付いています。急速充電(PD充電)モードかどうか一目でわかります。最大で36Wまでの充電に対応。簡易包装パッケージを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。
仕様●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ形状(MD):(ライトニングコネクタ)【サイズ】W10×D31×H5.8mm/(Type-C)【サイズ】W10×D20×H5.8mm
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1(コネクタを含む先端から先端まで)
コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBType-Cコネクタ オス
対応機種(端末機器)iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus、,iPhone 14、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone13、iPhone13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone12、iPhone12 mini、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(9.7インチ)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、iPad Air(第3世代)、 iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPod touch(第7世代),iPod touch(第6世代),iPod touch(第5世代),iPod nano(第7世代)、AirPods Max,AirPods Pro,AirPods with Wireless Charging Case(第2世代),AirPods with Charging Case(第2世代),AirPods(第1世代),Wireless Charging Case for AirPods、他ライトニング端子を持つ iOS機器※18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと本製品を使うと、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能が利用できます。※本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。(パソコン)MacシリーズMacBook Air(M2、2022),MacBook Air(M1, 2020)、MacBook Air(Retinaディスプレイ 13インチ、2020)、MacBook Air(Retinaディスプレイ 13インチ、2018 - 2019)、MacBook Pro(13インチ、M2、2022),MacBook Pro(13インチ、M1、2020)、MacBook Pro(13インチ、2020)、MacBook Pro(13インチ、2016 - 2019)、MacBook Pro(14インチ 2021)、MacBook Pro(16インチ 2021)、MacBook Pro(16インチ、2019)、MacBook Pro(15インチ、2016 - 2019)、MacBook(Retinaディスプレイ、12インチ、Early 2015 - 2017)、iMac(24インチ、M1、2021)、iMac(Retina 4K 21.5インチ 2019以降)、iMac(Retina 5K、27インチ、2019-2020)、iMac(Retina 4Kディスプレイ 21.5インチ、2017)、iMac(Retina 5Kディスプレイ、27インチ、2017)、iMac Pro(2017)、Mac Pro(2019)、Mac Studio(2022)、Mac mini(M1、2020)、Mac mini(2018 )iPadシリーズ(Type-Cコネクタを持つ機種)iPad mini(第6世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第5世代), iPad Pro(12.9インチ)(第4世代), iPad Pro(12.9インチ)(第3世代), iPad Pro(11インチ)(第3世代)、iPad Pro(11インチ)(第2世代)、iPad Pro(11インチ)(第1世代)、iPad Air(第5世代),iPad Air(第4世代)、USB Type-Cポートを持つ各社パソコン※パソコンのUSB Type-Cポートから、接続機器へのPD充電を行う機能がない機種では、iOS機器に接続しても充電できません。(ACアダプタ)Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)Apple USB-C電源アダプタと互換性のある各社USB ACアダプタ※参考 APPLEホームページよりLightningコネクタを持つiPhone、iPad、iPodをUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートに対応したMacにつないで同期と充電をしたり、USB-Cポートに対応したiPadにつないで充電ができます。18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと一緒にこのケーブルを使ってiOSデバイスを充電したり、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能を活かすこともできます。
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類シリコン
適合用途データ転送用・充電用
折り曲げに強い新設計で、15000回の屈曲試験をクリアした、パワーデリバリ―60W対応のタイプC toライトニングケーブルです。Apple認定のMFi認証を取得しています。安心の1年保証です。
規格USB PD (PowerDelivery) 対応、最大60W (20V/3A) 充電対応
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch
転送速度(Mbps)最大480
インターフェイスLightning
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証
ケーブル種類やわらか
適合用途充電用
iPhone用ライトニングケーブル
色ホワイト
取得規格MFi (Made for iPhone) アップル社認証
適合用途充電/データ通信
折り曲げ25000回耐久試験済
シリコン技術により柔軟性が極めて高くもつれやねじれに強い
MFi認定
ケーブルを整理できるケーブルクリップ付属
ケーブル長(m)1
取得規格MFi認定
ケーブル種類やわらか
1本で2役の便利な2in1ケーブル。超やわらかでからまりにくい。ストッパー切り替えで使い分け簡単。T字ケーブルだからポート周りがすっきり。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。安心の1年保証
色ホワイト
電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応
コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス)
対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種
保証期間1年間
取得規格MFi認証
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
ケーブル種類やわらか
適合用途充電/データ転送
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証
色ホワイト
電流(A)最大20V/3A充電対応、USBPD(PowerDelivery)対応
コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-Lightning(オス)
対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPodsなど
保証期間3年間
取得規格MFi認証
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
適合用途充電/データ転送
USB C to C,C to Lightingの2in1のケーブルです。CtoCで使用する場合はPD60W、CtoLightningで 使用する場合は27Wでの高速充電に対応しています。アルミシェルコネクタ、メッシュケーブルを使用しており、高耐久仕様になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。480mbpsでのデータ転送可能です。 。Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
質量(g)約30
コネクタ形状ケーブル:USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス、アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種
各種認証MFi
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約3.3
関連キーワード