伸縮可能、コイル型のケーブル。使用状況に合わせて約35cmから最大約150cmまで伸ばすことができるコイル形状のケーブル。コンパクトに縮められるので車のコンソールボックスなどに収納可能。最大480Mbpsのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポート。ライトニングのモデルはMFi認証取得済み。Apple製品の充電や同期にも安全に使用できる。ケーブル部分は丈夫で弾性のあるPU素材で外装され、柔らかく伸縮し、絡みにくく、強度があり、デイリーユースに最適。
色ブラック
ケーブル長(m)(最小)0.35~(最大)1.5
取得規格MFi認証
ケーブル種類伸縮可能、コイル型
適合用途データ転送用、充電用
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
3in1充電ケーブルライトニングマイクロUSBUSBType-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。
ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。
ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。
ライトニングコネクタは、Apple社MFi認証(MadeForiPhone)取得品です。
iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。
iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
適合機種USB-ライトニング(参考)2020/12/4、iPhone12ProMax/iPhone12Pro/iPhone12/iPhone12mini/iPhoneSE(2ndgeneration)/iPhone11ProMax/iPhone11Pro/iPhone11/iPhoneXSMax/iPhoneXS/iPhoneXR/iPhoneX/iPhone8Plus/iPhone8/iPhone7Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone6sPlus/iPhone6s/iPhone6Plus/iPhone6/iPhone5s/iPadPro(10.5-inch)/iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration/iPadPro9.7-inch/iPadPro(12.9-inch)1stGeneration/iPadAir(3rdgeneration)/iPadAir2/iPadAir(1stgeneration)iPadmini(5thgeneration)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(1stgeneration)/iPad(8thgeneration)/iPad(7thgeneration)/iPad(6thgeneration)/iPad(5thgeneration)/iPodtouch(7thgeneration)iPodtouch(6thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration) iPodnano(7thgeneration)/AirPodsPro/AirPodswithWirelessChargingCase(2ndGeneration)/AirPodswithChargingCase(2ndGeneration)/AirPods(1stgeneration)/WirelessChargingCaseforAirPods
色ホワイト
ケーブル長(m)約0.8/約0.79(コネクタカバー含む)
コネクタ形状ケーブル/USBAオス-microUSBBオス、アダプタ/ライトニングオス-microUSBBメス・Type-Cオス-microUSBBメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約35×51×15
材質(ケーブル)TPE(被覆)
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5
ケーブル種類巻き取り式
ケーブル形状フラットケーブル
適合用途データ転送用/充電式
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
持ち運び便利なリールタイプ。お好きな長さに調節可能。
リールケーブルで最大約80cmまで伸縮可能です。
スマートフォン・タブレットをパソコンのUSBポートに接続して充電やデータ通信ができます。
USBポートを搭載したAC充電器やDC充電器、AV機器等からスマートフォン・タブレット充電できます。
高性能ケーブルを採用。出力2.4Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
コネクタ形状USB Type-Aオス、Type-Cオス
ケーブル長(cm)(最大)約80
仕様2.4Aまでの高出力充電器対応
転送速度(Mbps)USB2.0準拠最大480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類巻き取り式
適合用途充電・データ転送用
3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)
用途充電用として
色ブラック
質量(g)51
コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C
ケーブル長(cm)120
ケーブル種類巻取り式
適合用途充電用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。
材質ABS樹脂(本体)
質量(g)83
ケーブル長(cm)最大:120
ケーブル種類巻取式
適合用途充電
USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
用途スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用として
色ブラック
質量(g)51
ケーブル長(m)最大1.2
コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C
ケーブル種類巻取り式
適合用途充電用
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード