「usb-sc09」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GOTケーブル(SC) USBケーブル 三菱電機システムサービス

    GOTケーブル(SC) USBケーブル

    三菱電機システムサービス(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
    用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B)適合USBケーブルケーブル長(m)3
  • 三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m) ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です
    付属品DFX0-U4質量(g)90電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP消費電流(mA)(最大)100使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
  • パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機

    パソコン接続用RS-422/USB変換器

    三菱電機(14件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
  • 三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応 USBケーブル

    ダイヤトレンド
    1,100税込1,210
    1本
    当日出荷
    USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル
    クロ規格USB端子USB miniB-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    38,500税込42,350
    1本
    当日出荷
    FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 USB Type-A
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
  • 三菱CPU接続用ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    三菱CPU接続用ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    用途三菱電機PLC用接続ケーブル
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    16,800税込18,480
    1本
    当日出荷
    三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
    クロ質量(g)125規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド

    三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ

    ダイヤトレンド
    67,900税込74,690
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
    ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
  • USB 前面取付けケーブル (1 m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USB 前面取付けケーブル (1 m)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
  • MELSEC-Qシリーズ用 接続ケーブル 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 接続ケーブル

    三菱電機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    種別RS-232Cケーブル(QCPU直接接続ケーブル)ケーブル長(m)3主な用途QCPU⇔GOT接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • パソコン用RS-232C通信用ケーブル 三菱電機

    パソコン用RS-232C通信用ケーブル

    三菱電機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    40,000税込44,000
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
  • FAグッズ USBケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ USBケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    質量(g)約180適合規格JIS B 3502、IEC61131-2ケーブル長(m)3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH(結露しないこと)変換タイプオス - オス
  • ケーブル 発紘電機/富士電機

    ケーブル

    発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWA

    RWカートリッジ CKボーリングシステム

    BIG DAISHOWA
    11,980税込13,178
    1組
    5日以内出荷
    剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
    タイプ貫通穴用Aタイプ
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ 1000Base-SX 2芯SCコネクタ StarTech.com

    USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ 1000Base-SX 2芯SCコネクタ

    StarTech.com
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    ノートパソコンやタブレットから光ファイバネットワークに接続。FTTD(Fiber-to-the-desk)接続でセキュリティを強化。データ漏洩のリスクを軽減。USB 3.0 Type-A インターフェイスを使用して1000Mbps 1000BaseSX SCイーサネット接続機能を追加。外付け電源アダプタ不要(バスパワー)の携帯性に優れたデザイン。1000Base-SX 1X9 SC 光トランシーバ。マルチモード光ファイバで最長伝送距離550m。Windows/macOS/Linux認定ドライバ。プラグアンドプレイ式インストール。Wake-on-LAN対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
    用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適長さ(mm)195ケーブル長(cm)19.5芯数2仕様【DDM】なし【プロミスキャスモード】あり、【最大距離】550mセット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタブラック高さ(mm)20質量(g)110電源USB電源適合規格1000BASE-SX対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状光ファイバー SC 2芯メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)140互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60ジャンボフレーム【サポート】最大9K発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状光ファイバー SC 2芯ファイバータイプマルチモード変換タイプメス - オス