材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
フェライトコア〇
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
フェライトコアあり
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
RS Pro USB アイソレータRS Pro USB アイソレータは、 USB 2.0 の入出力接続タイプで、速度は 12 Mbaud です。このアイソレータは全速 USB バスからガルバニック絶縁するため、接続デバイスを最大 4 kV の干渉、放電、及び過電圧から安全に保護します。動作電圧は 5 V dc 、動作電流は 250 mA で、アイソレータの寸法は 50 x 24 x 14 mm ( W x H x D )です。使用するためにドライバをインストールする必要はありません。特長と利点 入力および出力レートは 12 Mb 使用温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 保管温度範囲: -10 ° C ~ 85 ° C ESD : 15 kV 絶縁耐力:入力と出力間で 1 分間に 4 kV ac認定 CAT III ( 600 V UL 94 V-0 認定
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = ケーブルマウントUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電圧 = 直流5V動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様●入力タイプ = アナログ●出力タイプ = 電流●シグナルコンディショナのタイプ = アナログ → 電流●入力範囲 = -50 → +50 mA、-50 → +50 V●出力レンジ = 0 → 21.5 mA, -10 → +10 V●電源電圧 = 10 → 32 V ac, 10 → 48 V dc●取り付けタイプ = DINレール●最低動作温度 = -30℃●最大使用温度 = +70℃●基準合致 = CE●設定ソフトウェア(USB Speed-Link) ●GEN1600VIアイソレータ / コンディショナ. ●GEN1600VIは、あらゆる特殊な要件に対応するよう構成できる電源付きアイソレータ / コンディショナです。 ●出力段は、電圧信号、バイポーラ電圧信号、電流再伝送信号のいずれかに対応します。 ●シンク又はソース用途に対応 要件に合った無料ソフトウェアツールの利用が可能 ●USBインターフェイス. ●PCSSR_481552
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,660
税込¥42,526
7日以内出荷
関連キーワード