5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0 TypeAーTypeA レセプタクル(両側)のアダプターです。 USB3.0ケーブルの変換・中継延長などに使用します。
コネクタ形状USB3.0 TypeA(レセプタクル)ーTypeA(レセプタクル)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル JTUSB2EXシリーズ。・USB2.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)。USB(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。USBメモリーやカードリーダーなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・480Mbpsの高速伝送対応。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度最大480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ。用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
ブラック コネクタ形状USB-A(オス) - USB-A(メス) 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコンおよびUSB仕様の周辺機器 保証期間初期不良のみ 対応転送速度(Mbps)480(最大)
1個
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変換名人M/B USB変換
マザーボードのUSB3.0ヘッダ端子をUSB2.0ヘッダ端子×2に変換するケーブルです。 USB3.0ヘッダ端子1つを2つのUSB2.0で接続できます。
ブラック コネクタ形状M/B USB 3.0ヘッダ端子 - USB 3.0 A(メス)×2 インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約10 変換タイプメス - メス
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

マザーボードのUSB3.0ヘッダ端子をUSB3.0A(メス)×2に変換するケーブルです。 USB3.0ヘッダ端子1つを2つのUSB3.0で接続できます。
ブラック コネクタ形状M/B USB 3.0ヘッダ端子 - USB 3.0 A(メス)×2 インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約10 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

アイネックスAC電源ケーブル
Type-Aのオス-オスケーブルの延長、オス-メスケーブルの変換など色々な使用方法があります。 ストレート結線です。 手持ちのケーブルを有効活用。
ブラック コネクタ形状ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス、ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×44×10.5 対応High-Speed (480Mbps: 理論値) 通信規格USB 2.0/1.1
1本
429 税込472
4日以内出荷