カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • USBケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • エレコム(1)
  • StarTech.com(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(3)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USB(B)(オス)
  • USB(A)(オス) - D-sub9ピン(4)
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(20)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(6)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(50)
  • USBType-C(オス) - D-sub9ピン(2)
  • USBType-C(オス) - D-sub15ピン(2)
  • USBType-C(オス) - DisplayPort(オス)(8)
  • USBType-C(オス) - DisplayPort(メス)(4)
  • USBType-C(オス) - DVI(オス)(3)
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(7)
  • USBType-C(オス) - HDMI(メス)(9)
  • USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)(4)
  • USBType-C(オス) - Mini DisplayPort(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - Mini DisplayPort(メス)(2)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(9)
  • USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(4)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(120)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(5)
  • その他(60)
転送速度
  • 5Gbps(1)
  • 480Mbps(1)
インターフェース
  • USB2.0(1)
  • USB3.0(1)
  • 色ブラック(3)
ブラック
変換タイプ
  • オス - オス(2)
オス - オス
シールド
  • 2重シールド(3)
2重シールド
ケーブル外径(Φmm)
  • 3.2(1)
3.2
プラグ
  • ニッケルメッキ(2)
  • 金メッキ(1)
ニッケルメッキ・金メッキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usbケーブル c-c」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C - USB-Bケーブル 2m USB 2.0準拠 オス/オス StarTech.comUSB-C - USB-Bケーブル 2m USB 2.0準拠 オス/オスStarTech.com
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続Thunderbolt 3 ポートとの互換性全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル形状ストレートブラック質量(g)60ケーブル長(m)2コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、B(オス):USB B [4ピン]プラグコネクタメッキ:ニッケルコネクタストレートシールド2重シールド(編組+アルミ箔)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
USB-C - USB-B ケーブル 2m オス/オス USB 3.0 (5Gbps)準拠 StarTech.comUSB-C - USB-B ケーブル 2m オス/オス USB 3.0 (5Gbps)準拠StarTech.com
2,898税込3,188
1個
当日出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 3.0 デバイスをUSB-Cコンピュータやタブレットに接続USB 3.0 デバイスをThunderbolt 3対応コンピュータに接続ブラック質量(g)80ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル C-B 3A出力 ブラック エレコムUSBケーブル C-B 3A出力 ブラックエレコム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら