4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙) 質量(kg)約1.7 形式フラットベッド型(原稿固定型) 消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3 エコマーク認定認定 ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND) センサーCIS(コンタクトイメージセンサー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42 光源RGB 3色LED 時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒 原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm) 解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi 使用環境温度(℃)5~35 電源供給USBバスからの供給 読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi) 使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと) 表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット グリーン購入法適合 走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り エコマーク認定番号18 155 026
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

複雑な設置は不要 壁際に置くだけ 超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。 複雑な設置は不要 壁際に置くだけ Android TV(TM)など便利な機能 Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。 Android TV(TM)など便利な機能 4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験 4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。 4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験 生活スタイルに合わせた使い方ができる 利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書 質量(kg)約12.3 ホワイト サイズスクリーン:80型~150型 電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz 消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4 エコマーク認定認定 方式3LCD方式 レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145 騒音値(dB)19(最小) 光源レーザーダイオード コントラスト比over 2500000 液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) ズームデジタル 解像度4K 色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) 保証期間3年 接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ) スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1) 光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大) 画素数1920×1080×3 対応解像度入力(最大):4K 動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35 エコマーク認定番号22 145 004
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷

複雑な設置は不要 壁際に置くだけ 超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。 複雑な設置は不要 壁際に置くだけ Android TV(TM)など便利な機能 Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。 Android TV(TM)など便利な機能 4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験 4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。 4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験 生活スタイルに合わせた使い方ができる 利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書 質量(kg)約12.3 ブラック サイズスクリーン:80型~150型 電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz 消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4 エコマーク認定認定 方式3LCD方式 レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145 騒音値(dB)19(最小) 光源レーザーダイオード コントラスト比over 2500000 液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) ズームデジタル 解像度4K 色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) 保証期間3年 接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ) スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1) 光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大) 画素数1920×1080×3 対応解像度入力(最大):4K 動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35 エコマーク認定番号22 145 004
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷

RICOH(リコー)GMW563 fi-8250
エコ商品
コストパフォーマンスを追求したA4フラットベッド付きモデル
仕様走査・動作方式:フラットベッド 付属品【添付ソフト】PaperStream IP(TWAIN/ISISドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager、2D Barcode for PaperStream、Scanner Central Admin、イメージスキャナードライバ for Linux 質量(kg)8.8 エコマーク認定認定 コネクタ形状USB:タイプB、有線LAN:タイプRJ-45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×577×234 対応機種Win/Linux センサースキャン方式:ADF:CIS×2(表面、裏面)、フラットベッド:CCD×1 インターフェースUSB3.2 Gen1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 読取ADF 片面:50枚/分、両面:100面/分(200/300dpi)、フラットベッド 片面:1.7秒/枚(200/300dpi) 原稿サイズ【最大】ADF:216×355.6mm(8.5×14in.)、フラットベッド:216×297mm、【その他】ADF:最大216×355.6mm(8.5×14in.)最小48×50mm、(長尺読み取り時:6096mmまで)、フラットベッド:最大216×297mm 表示色・階調カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit グリーン購入法適合 対応解像度600dpi エコマーク認定番号22 155 043 気象計測用端子22 155 043
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷