5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー 電源バスパワー 対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル長(cm)約7 USBタイプ2 最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値) 最大供給電圧(V)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー 電源バスパワー 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器) ケーブル長(cm)約7 USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) 転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5 最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値) 最大供給電圧(V)5 インターフェイス-アップストリームType-Cオス
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB PD対応でPCに給電しながらデータ転送可能 USB Type-C端子を4ポートのUSB3.2Gen1(USB3.0)に変換 USB Type-C端子ひとつで様々な機器と接続 USB PDアダプタで給電しながら使用可能 USB3.2Gen1(USB3.0)対応のUSBポート 簡単接続 ドライバー不要で接続することにより自動的に使用可能になります。
質量(g)約50 規格USB3.2Gen1(USB3.0)準拠、USB PD:USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応) ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows11 / 10 、macOS10.13以降、iPadOS14以降 対応機種USB Type-Cポート搭載、USB PD対応のノートPC、タブレット 保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。) コネクタUSB Type-Cプラグ、USB3.2 Gen1(4ポート)、USB Type-Cポート(USB PD給電専用) 電源供給方式パスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)約30 USBポート数USB3.2 Gen1×4 最大供給電力(mA)USB端子:700~900 転送速度(Gbps)最大:5 インターフェイス-アップストリームUSB Type-C インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1、USB Type-C(USB PD給電専用)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー 質量(g)約23 電源バスパワー 対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×20×7 ケーブル長(cm)約7 USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ) 最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値) 最大供給電圧(V)5 インターフェイス-アップストリームType-Cオス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4(3.2Gen1×1)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ポータブルゲーミングPCにおすすめなマルチポートドック。冷却を阻害しない形状、シリコンパッドで安定感○。USB Type-Aポートは最大10Gbpsの高速転送。4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート。ギガビット対応のLANポートでインターネットも快適に。充電とゲームを同時にできる
付属品取扱説明書 (保証書付) ブラック 質量(g)160 ポート数5 対応OSWindows 11 (OS標準ドライバにて動作) SteamOS 3.5.7 ~ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.8×130.5×45 対応機種USB Type-Cポートを搭載するポータブルゲーミングPC 対応HDMI音声出力 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps 動作温度(℃)0~40 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)約 17 (コネクター部除く) 通信速度LANポート:10/100/1000Mbps IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート 対応解像度最大 3840×2160@60Hz (HDMI2.0b) 供給電圧(V)USB:+5V 設置条件ポータブルゲーミングPCの厚みが21mmまで 供給電流(A)USB:全ポート合計最大1.5 インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-A ポート ×3/LANポート (RJ-45) ×1/HDMI Type-Aポート ×1
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷