「usbハブ付テンキー」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 2ポートUSBハブ付きです。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) キー数20キー キーピッチ(mm)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6 ケーブル長(m)0.75 対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 対応OSUSB2.0でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降) ※USB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機種。USB1.1でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP コネクタUSB(Aタイプコネクタ)×2、USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 質量(g)約114 タイプメンブレン ポート数アップストリーム(パソコン側)/1、ダウンストリーム(HUB側)/(USB2.0)×2 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS コネクタ形状USB[A] 接続方式USB 2.0 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) キー配列20キー キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19 供給電流(mA)100未満/1ポート
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 ブラック エスコ品番EA764AB-2BB 寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) 質量(g)114 タイプメンブレン ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2 電源USBバスパワー 対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3) コネクタ形状USB(A) 接続方式有線 キー配列20キー キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

EU RoHS指令に準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる、2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5m キーメンブレン 仕様VCCI classB対応 質量(g)約114 ポート数1(アップストリーム・パソコン側)、(USB2.0)×2 ダウンストリーム(HUB側) 外形寸法幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く) コネクタ形状USB[A] 接続方式USB 2.0 キー配列20キー 保証期間6カ月 キーストローク(mm)2.3mm 電源供給方式USBバスパワー キーピッチ(mm)19mm 供給電流(mA)100mA未満/1ポート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライテンキー_USBハブ付き
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。 カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。 ※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。 ※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェーステンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) ケーブル長(m)0.8 キー方式メンブレン 適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 接続方式USB 2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28 動作力50±5g キー数20キー キーストローク(mm)3.6±0.5 コネクタテンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2 キーピッチ(mm)19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 質量(g)約110 タイプメンブレン 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS コネクタ形状USB[A] 接続方式USB 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) キー配列20キー キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上の省スペースに役立つコンパクトサイズ。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたコンパクトUSBテンキーパッド。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 キーメンブレン 適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 質量(g)約97 ポート数(アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2 電源USBバスパワー 対応OSWindows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2) コネクタ形状USB[A] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×127.5×24.0 キー配列20キー 保証期間6カ月 キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)16 使用可能電流(mA)100未満/1ポート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
タイプメンブレン 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 ブラック 質量(g)キーボード本体:約107 ※電池を含まず、レシーバー:約2 備考VCCI classB対応 電源キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/XP(SP3) コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:90×140×26.5、レシーバー:18×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 キー配列20キー 保証期間6カ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.5mm 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB 電波周波数(GHz)2.4 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※エレコム社テスト値
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格Bluetooth 3.0 Class2 接続方式Bluetooth(R)無線方式 ブラック キーパンタグラフ 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 質量(g)(キーボード本体)約100/電池を含まず 電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(キーボード本体)89.6×127.5×21.5 通信方式GFSK方式 キー配列20キー 保証期間6カ月 電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 キーストローク(mm)2.0 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm)19.0 電波周波数(GHz)2.4 接続台数1台のみ プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) 対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT ケーブル長(m)0.75 接続方式USBVer.2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6 キー数20キー キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)19
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Excelなどをボタン一つで起動できるホットキー付き。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたUSBテンキーパッド。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 キーメンブレン 適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 質量(g)約143 ポート数(アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2 電源USBバスパワー 対応OSWindows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2) コネクタ形状USB[A] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×170×24.5 キー配列27キー 保証期間6カ月 キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19 ホットキー数3 使用可能電流(mA)100未満/1ポート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
種別TabキーUSB 接続方式USB 2.0 対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 挿すだけで簡単につながるワイヤレスタイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した無線薄型テンキーパッド。
インターフェイスUSB ブラック キーパンタグラフ 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 質量(g)(キーボード本体)約100 [電池を含まず] 、(レシーバー)約2 電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります) コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、Macintosh OS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(キーボード本体)89.6×127.5×21.5、(レシーバー)19.5×15.7×6.5 通信方式GFSK方式 キー配列20キー 保証期間6カ月 電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 キーストローク(mm)2.0 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm)19 電波周波数(GHz)2.4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

機能とデザインを兼ね備えたテンキー。1台2役。USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。
種別USB2.0ハブ/Tabキー付き 接続方式USB 2.0 対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ! メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用したUSBハブ付プレミアムメンブレンキーボード。
インターフェイスUSB(A)オス 付属品ユーザーズマニュアル×1、USBポート用キャップ×2 ブラック サイズフル 質量(g)約642※ケーブル含む ポート数アップストリーム(パソコン側)1ポート、ダウンストリーム(HUB側)2ポート 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機 対応VCCI classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446.2×141.1×35.6(スタンド含まず)/446.2×141.1×53.5(スタンド時) キー配列108キー(日本語配列) 保証期間6カ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 供給電流(mA)2ポート合計200以内(各ポート100未満)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

USB有線テンキー Windows®, Mac OS® X, , Google Chrome® OS 対応 ドライバー不要で繋ぐだけですぐ使用可能
ブラック 対応OSWindows(R) (10/8.1/8/7/Vista/XP/2000)、Mac OS(R) X (10.11 - 10.4)、Google Chrome(R) OS V51 接続方式有線 インターフェースUSB
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

すぐに使える有線接続のテンキー。キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。WindowsとmacOSの両対応です。macOSに最適化されたキーマッピング(キー割り当て)で動作します。筐体裏面の物理スイッチで切り替えが可能です。「NumLock連動」モード、「NumLock非連動」モードを搭載。接続先のデバイスに合わせて筐体裏面の物理スイッチでモード切り替えが可能です。
仕様USBコネクタタイプ:USB Standard-A(Type A)、キー耐久回数:約500万回 質量(g)約86(ケーブル含む) 対応OSWindows11 / Windows10 / macOS 接続方式有線 キー数22キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18 キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ) キーストローク(mm)1.9 ケーブル長(cm)約80(コネクタ含まず) キーピッチ(mm)19 動作温度範囲(℃)10~45
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NT-27UBK テンキー_ケーブル_USB サンワサプライ 動画あり
サンワサプライテンキー_ケーブル_USB
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載) スイッチキースイッチ:パンタグラフ ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows:1110日本語Windowsのみに対応 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するパソコン 加工抗菌:なし 動作力60±5g インターフェースUSB1.1※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。 キー数39キー 防塵防水性能なし キーストローク(mm)1.6±0.2 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 音量調節あり アイソレーション適合あり 角度調節なし USBUSBハブ:なし
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

有線/無線 両対応のテンキー。Bluetooth(R)接続とUSBケーブルによる有線接続の両対応です。電池が切れても、有線接続で使用できます。Bluetooth(R)接続は、最大3台のパソコンをペアリング登録し、簡単に切り替えできるマルチペアリングに対応しています。WindowsとmacOSの両対応。アルカリ単4乾電池1本で、最大250時間の連続使用が可能です。
仕様USBポートタイプ:USB-C(着脱式)、キー耐久回数:約500万回、動作可能距離:10m(Bluetooth接続時・遮蔽物なきこと) セット内容本体、USBケーブル(C to A / 約45cm)、試供用単4乾電池、取扱説明書 兼 保証書 ホワイト 質量(g)約72(本体のみ) 電源USBバスパワー(USB接続)、アルカリ単4電池1本(Bluetooth接続) 定格電圧(V)1-1.5 対応OSWindows11 / Windows10 / macOS 接続方式有線/無線 連続使用時間(時間)最大約250 通信方式GFSK キー数22キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18 キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ) キーストローク(mm)1.9 キーピッチ(mm)19 BluetoothBluetooth 5.1 Class2 動作温度範囲(℃)10~45 電波周波数2.4GHz 対応プロファイルHID
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

macでの使用に最適な最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したmac用Bluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格Bluetooth 3.0 Class2 接続方式Bluetooth(R)無線方式 シルバー キーパンタグラフ 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 質量(g)(キーボード本体)約100/電池を含まず 電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSmacOS HighSierra(10.13) (OSの最新バージョンへのアップデートが必要になる場合があります。) 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したMacintosh OS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(キーボード本体)89.6×127.5×21.5 通信方式GFSK方式 キー配列20キー 保証期間6カ月 電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 キーストローク(mm)2.0 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm)19.0 電波周波数(GHz)2.4 接続台数1台のみ プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

NT-BT21BK Bluetoothテンキー サンワサプライ 動画あり
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。 ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格Bluetooth Ver.3.0 付属品単四乾電池1本 質量(g)70(電池含まず) スイッチパンタグラフ 対応OSWindows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 送信出力Class 2 キーストローク(mm)2.7±0.5 ワイヤレス通信Bluetooth アズワン品番64-0907-33 キーピッチ(mm)19(特殊キー除く) 無線通信方式Bluetooth 消費電流動作時:5mA、スリープ時:30μA 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)最大約10 バッテリー寿命連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライキーボード
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボードUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0x1ポートのコンボハブを内蔵。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。邪魔な時はキーボードを立てる事も可能キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプよく使う「ENTER」キーを大型化。ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブ:あり、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。 セット内容取扱説明書、キーボード サイズコンパクト(キーボード) タイプ標準 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が820mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。 動作力55±10g キー数103キー 印刷方式レーザー印刷
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

関連カテゴリ