944件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型 コンセント形状2P ホワイト 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで 定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mA コンセント個数5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30 コネクタ形状Aタイプ(メス) 電源コード(m)1.5 使用場所屋内専用 USBポート1
1個
2,467 税込2,714
当日出荷

コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 電源ケーブル付属(コード長1.5m)
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数6 出力1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A 本体質量(g)249 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×78×110
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載 付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m) 適合◇PSE 特定電気用品 質量(g)約230 ポート数10 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-Aポート×10 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)10ポート合計12、1ポート最大2.4 対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8 定格入力電流(A)1.6 コンセント仕様耐トラッキングスリーブ付 保証期間1年 定格出力電力(W)合計60 使用地区日本 定格出力電圧(V)5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足 材質ABS、PC 使用電力(W)合計1400Wまで
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB-A4ポート搭載のUSB電源タップ。 4ポート合計最大出力4.8Aのハイパワータイプ。USB機器を4台同時に充電可能。 自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A / 4ポート合計 最大DC5V 4.8A コード長さ(m)1.2 本体質量(g)175 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×98
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USB Aポートを5つ搭載したコンセント式充電器です。ACプラグは可動式で、使用しない時は本体に収納可能。スペースを気にせずスマートに持ち運ぶことができます。 スマホ、タブレット、Bluetoothイヤホン、加熱式タバコなどあらゆる電子機器を限られた時間でまとめて充電。機器にあわせた最適な電流で充電できます。テレワークなどの在宅勤務時に役立つおススメ。 1ポートの最大出力2.4A、最大出力(5ポート合計)7.2A。
ポート数5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×70×53 質量(g)約109 材質PC+ABS 入力AC100-240V、50/60Hz、0.8A 出力DC5V7.2A(5ポート合計/1ポート最大2.4A) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクト+ 収納できるコードで持ち運びに便利な U S B ポート付ポータブルコンセント。
仕様ケーブル収納、スマートIC機能、トラッキング防止プラグ 寸法(mm)60×120×29 質量(g)160(パッケージ含む) コンセント個数2 コンセント形状2P 電源コード(m)0.2 主要材質難燃性ABS コンセント仕様ACコンセント×2、合計1400Wまで USBポート3ポート合計最大:5V/3.4A 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。スチールデスクなどの側面にも装着可能です。 フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。 セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。 大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
用途USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。 スチールデスクなどの側面にも装着可能です。 フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。 セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。 大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。 付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1 質量(g)66 ※ケーブル、ACアダプタ除く ケーブル長(m)付属USBケーブル/1.5(コネクタを除く)専用ACアダプタ/1.8(コネクタを除く) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows 32bit版Vista(~SP1)、32bit版XP(SP1~SP3)、2000(SP4)、Me、98が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13/Mac OS X 10.3~10.7が動作するMacintosh ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×144×23 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) 接続端子USBタイプA USBポート数7 インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内 USB規格USB 2.0
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
質量(g)約44 適合規格PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-A メス ×2 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4 対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約 34×34×34( ACプラグ収納時 ) 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年 定格出力電力(W)合計12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 マウントおまかせ充電機能搭載 USBポート数2 プラグタイプ90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB延長コード付き電源タップ。
ホワイト コンセント個数3個口 コード長さ(m)1.5 定格出力USBポート:DC5V 合計4.8A(最大)、コンセント:AC100V~125V(合計1400Wまで) USBポート数4 USBポート4ポート
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート2 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。 狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
材質難燃性ABS 寸法(mm)45×105×26 コンセント個数3 コンセント形状2P 電源コード(m)1.5 プラグ形状スイング USBポート2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機USB充電器5口
USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
ポート数5 本体質量(g)約320 プラグ180°フリープラグ USBポート5個口(最大電流5ポート合計5.1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×174×25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キャッチコピー:スマートIC機能搭載!接続したデバイスに最適な電流で充電が可能なUSBポート付き!。商品説明:スマートIC機能が搭載されているので、各デバイスにあった出力で充電が可能です。定格入力:AC100V-240V 50/60Hz 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口:コンセント×2/USB Type-A(メス)×2
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容本体のみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)プラグ収納時:75×65×20、プラグ展開時:92×65×20
1個
1,437 税込1,581
当日出荷

スマートフォンやタブレットをACアダプタを用意することなく充電可能。2ピン式差込口2個と、合計最大2.4A出力のUSB-Aポート3個が一体となったコンセント直結タイプのUSBタップです。
コンセント個数2 コンセント形状2P 対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 定格出力電力(W)AC:1400まで、USB:合計最大12(1ポート最大12) 定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ 質量(g)約105 ポート数2 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8 対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58 定格出力電力(W)合計24 使用地区日本 定格出力電圧(V)5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲0~35℃ 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-AC22WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約48 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数2 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、 USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4、 2ポート同時出力時:合計最大15W 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。 プラグ90度スイング構造 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年 定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません) 使用地区日本 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、 USB-Aポート:5、 2ポート同時出力時:各5 各種認証◇PSE 特定電気用品 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×33×29
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スマートフォン、タブレット用AC充電器。急速充電タイプ。海外電圧対応。
用途スマートフォン、タブレットなどの充電に。海外/旅行/出張/充電器/海外対応/タブレット/スマホ ホワイト 最大出力2.4A 定格入力コンセント:AC100-240V
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 コンパクトだから、ポーチやバッグに入れて持ち運べて、カフェや仕事場でスマートに使える。 プラグをスッキリ収納できるので持ち運びの時にじゃまにならない。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
材質難燃性ABS 寸法(mm)45×99×34 コンセント個数3 USBポート2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。 仕様使用可能地域:日本 外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時) ポート数1 適合規格PSE(特定電気用品) コネクタ形状(電源出力側)USB-Aメス 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1 対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone(2016年9月現在) 保証期間1年 定格出力電圧(V)5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード巻き取り収納式 雷ガード 持ち運び便利 コンパクトボディ PD20W 超高速充電対応
スイッチ個別 定格AC 125V 14A/最大合計1400W コンセント個数4個口(個別スイッチ付き) コード長さ(m)1.5 機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッター コンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付き USBポート数USB-A ポート×3 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ スイッチ個別スイッチ 定格合計1400Wまで コンセント個数4 コネクタ形状Aタイプ 定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大) 機能個別スイッチ アース端子× マグネット× USBポート数2 プラグ形状L字型 定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz) 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
ホワイト スイッチなし コンセント形状2P 機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付 差込口2個口(USB TOTAL 2.4A) プラグ形状Lプラグ バリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチコピー:コンセントとUSB-Aポートを搭載した延長コード!。商品説明:コンセント3個、USB-Aポート2個を搭載した延長コードです。スマートフォンやタブレットを同時に充電できます。定格入力:AC100V-240V 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口:コンセント×3/USB Type-A(メス)×2 コード長:約1m
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容本体のみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)45×26×1050
1個
1,882 税込2,070
当日出荷

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A)1 定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大30、USB-Aポート:12、2ポート同時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません) 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5/9/15/20、USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各ポート5 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5/9V時:3、15V時:2、20V時:1.5、USB-Aポートのみ使用時:5V時:2.4、2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×39×30 質量(g)約58 使用地区日本 保証期間1年 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1 機能90度スイングプラグ構造 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品 その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ1.3cmの超薄型プラグ採用でコンセント周りがスッキリ、更に斜め45度でプラグからコードを伸ばしているから他のコンセントに干渉しない画期的な設計です。本体には壁掛けフック穴付きで使う時もスッキリ。
出力AC:合計1400Wまで 100V~50/60Hz、DC5V 2400mA合計 入力100V~ 50/60Hz 1428WMax
1台
1,280 税込1,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・2.4A●サイズ:70(W)×50(D)×160(H)mm●重量(g):83●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●固定プラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機 アズワン品番65-9313-75
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能 アズワン品番65-9313-76
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。
質量(g)約98 ポート数3 出力USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max) ケーブル長(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65 対応機種USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。 入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX) 素材充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC 関連資料(1.16MB)
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

インテリアになじむコンセントタップ。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)60 コンセント個数3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×80
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ ブラック スイッチ集中スイッチ コンセント個数4 電源コード(m)2 機能USB プラグ形状L字
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

ACコンセント付きUSBチャージャー USB充電ポート2口
質量(g)約65 出力DC5V×2ポート コンセント個数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×33×56(プラグ含む) 入力AC100V 50/60Hz 電流(mA)2400(合計) USBポート2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント1ポート
エコ商品
適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力1 A 1 0 0 V A C 35VA
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)