こんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー
対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS
コネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11
インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応
動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器
保証期間1年間
動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)18.7 × 34.1 × 8.4
質量(g)3.2
材質PC
OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/ XP, Mac OS 10.X+, Linux Kernel 2.4X / 2.6X, Chrome OS, Android OS 6.0+ with OTG function
動作温度(℃)0 ~ 65
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載
USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応
USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書
適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末
材質亜鉛合金
質量(g)約7.5
電源(V)DC5.0(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0
データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載したUSB 3.1(Gen 1)対応のUSBメモリーです。
新型MacBookなどに搭載のType-Cコネクターは、端子の向きを気にせず接続できる新しい形状の端子です。
本商品は、Type-C、Type-Aと端子が異なる機器同士のデータ共有が簡単に行なえます。
また、高級感漂うアルミボディに加え、全長約2.9cmのコンパクトサイズなので、かさばらず持ち運びが便利です。
安心のセキュリティソフトにも対応し、安全にデータを持ち運ぶことができます。
Type-C側には端子を守るコネクターキャップを装備。ゴミやホコリから端子を保護できます。
また、キャップを外しても、ネック部分が本体につながっているので、キャップの紛失防止になります。
インターフェイスUSB Type-C:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB Type-A:USB 3.0/USB 2.0
付属品取扱説明書
質量(g)約4
使用温度範囲(℃)0~35
電源PCより電源供給
適合規格RoHS指令準拠、VCCI クラスB
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×28.5×7.2(突起部含まず)
消費電流(mA)最大250
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
保証期間1年間のハードウェア交換保証
質量(g)12
コネクタ形状USB3.0 A(オス)/USB TypeC(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×11.2
消費電流(mA)動作時/200(最大)、スタンバイ時/40(最大)
使用環境条件0~40℃
アズワン品番64-0901-68
保管環境0~45℃
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
スロット数(個)2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.7×18.5×8.7
質量(g)9.7
インターフェイスType~A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type~C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0
電源PCより電源供給
消費電流(mA)最大150
動作温度0~60
対応OSWindows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7~10.15
キャップタイプキャップ式
保存温度(℃)-20~70
。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質アルミニウム合金+ ゴム
寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()
色シルバー
質量(g)13.77
保証期間5年限定保証
インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
色ブラック
質量(g)9.5
備考※ 外したキャップを装着できます。※TYPE-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレットおよびパソコンに対応しています。※本製品はUSBホスト機能を持つ端末専用です。※USB OTG(On-The-Go)とは、パソコンを介する事なくスマートフォン・タブレットにUSB機器をつなぐための規格です。
電源PCより電源供給
キャップタイプキャップ式
対応OS~Windows11/MacOS10.X以降/AndroidOS4.0以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19.6x8.6x63.3
動作温度(℃)0~70
記憶容量(GB)32
保管温度(℃)-25~85
インターフェイスType-A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type-C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプスライド式
インターフェイスUSB2.0
格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。
USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。
コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。
Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41")
色ブラック
質量(g)9(0.32oz)
キャップタイプスライド式
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
保証期間5年
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-C
USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。
3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。
淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。
最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。
Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31")
色ゴールド
質量(g)11(0.39oz)
キャップタイプキャップ式
速度読出し:最大420MB/s
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
保証期間5年
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-A/USB Type-C
書込速度(MB/s)最大400
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単
付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
質量(g)約9
消費電力(W)最大2.5
電源バスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
端子形状USB Type-A、USB Type-C
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.9
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:20~80%
端子数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0
質量(g)10
電源USBバスパワー
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)
コネクタUSB タイプA オス
Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー。1年保証。Type-C対応のスマホ/タブレットでもパソコンでも使えるデュアルUSBメモリー。USB3.2 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送。※最大5Gbps(理論値)の高速転送速度のUSB3.2 Gen1 規格に準拠しています。スマホ、パソコン間のデータの受け渡しに便利。Type-Cポート搭載機器からデータを読み込んで、Type-Aポート搭載パソコンへデータを移動することなどが可能。スマホやタブレットの外部ストレージとして使える。
安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。
キャップタイプキャップ式
対応Androidスマホ/MacBook/Windows
インターフェースUSB3.2Gen1
コネクタType-C & USB-A 3.2 Gen 1
転送速度(MB/sec)読込:最大100、書き込み:最大40
。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。
アルミ製のため発熱効果が高いです。
寸法(mm)40×14×8
材質(本体)アルミ製アルミ色
質量(g)5
コネクタ形状USBA(メス)-typeC(オス)
通信方式対応
データ転送速度USB3.0
オス形状USB Type-C
メス形状USB TypeA
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
リングが見出しを隠さない設計を採用しています。
キーボックス、キーパネル、キーハンガーと組み合わせて使用することで、キーホルダーがしっかりとキープされ移動時の鍵の落下も抑えます。
全4色展開。
仕様片面表示用
材質本体:PP
寸法(縦×横)(mm)63×25
リング内径(Φmm)16
カードサイズ(mm)45.5×18.5
外寸法・幅(mm)25
外寸法・高さ(mm)63
外寸法・奥行(mm)9
標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。
従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。
SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。
最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。
標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。
COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。
JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。
Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。
寸法(mm)28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34")
色シルバー
質量(g)3(0.11oz)
キャップタイプキャップ式
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間5年
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-A/USB Type-C
。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
複数のデバイス間のデータ移動もこれ1つでカンタンに。USB Type-C(TM)/USB-A両方のコネクターを搭載したUSBメモリです。スライド式だからキャップを紛失する心配なし。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応し、読み込み時最大180MB/sの高速データ転送を実現します。
用途Windowsパソコン、Mac、Android搭載のスマートフォンやタブレット、USB Type-C(TM)コネクターを搭載したiPhone・iPadなど、さまざまな機器同士のデータ共有がこの1本で可能です。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。 。※メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応し、読み込み時最大180MB/sの高速データ転送を実現します。画像などのデータ保存もスムーズです。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB Type-C/USB-A両方のコネクターをスライド操作で取り出せるキャップレス設計。キャップを紛失する心配がありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。セキュリティソフトはMacにも対応しており、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約11
外形寸法(mm)幅約58×奥行約22×高さ約9(コネクター収納時)
電源USBバスパワー
対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15/14/13、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)iPadOS 18/17/16、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13
コネクタ形状USB Type-C(TM)/USB-A
対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0
保証期間1年間
データ転送速度読み込み最大180MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単
付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
質量(g)約9
消費電力(W)最大2.5
電源バスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
端子形状USB Type-A、USB Type-C
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.9
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:20~80%
端子数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。
1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。
SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。
UHS-I・IIの転送速度には対応していません。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
USB3.1 Gen2には対応していません。
USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
ケーブル長(cm)約15
質量(g)約38
ポート数3
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応コネクタUSB Type-A
対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash
接続端子USB Type-C
電源供給方式バスパワー
USBポート数3
供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2
USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
色ブラック
質量(g)約35
ケーブル長(m)0.3
コネクタ形状-アップストリームType-C(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 3.0
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。
HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※)
※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。
Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。
USB3.1 Gen1
OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。
USB PD非対応
色ブラック
コネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)
対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)
オス形状USB Type-C
メス形状USB TypeA
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。
質量(g)16
規格USB3.0
コネクタ形状USBAメス-L型Type-Cオス
保証期間3ヵ月
ケーブル長(mm)225
オス形状USB Type-C
メス形状USB TypeA
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
広い互換性があり、USB3.0とUSB2.0機器に対応します。OTG機能搭載です。ストラップホール付き
用途外付けHDD、USBメモリ、マウス、キーボード、ゲームコントロール、カードリーダーなどのUSB機器をTYPE C端子のPCやタブレット、スマートフォンに接続するとき
色ブラック
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A(USB3.0)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。
メス形状USB Type-A
オス形状USB Type-C
対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器
コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)
規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A
転送速度(Gbps)最大10(理論値)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40
本体質量(g)約7.1
保証期間1年間
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 。SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 。SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 。microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 。※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 。携帯に便利なストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×76×10※キャップ含む
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1
保証期間1年間
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
対応メディア【SDメモリーカード】1:SD・SD(HighSpeed・ProHighSpeed・Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10・UHS-I・UHS-II ※1)・SDXC(Class10・UHS-I・UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります
データ転送速度USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)
スロット数(個)2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USB3.1 Type-C(オス) to Type-A(メス) Adapter USB 3.0 端子を搭載した外部デバイスの接続が可能。
USBメモリ、ポータブルHDD、デジカメ、メスキャナ、 プリンタなどとデータ転送が可能になります。
セット内容JUCX05J USB3.1 Type-C to Type-A Adapter、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)12
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)10
伝送速度(Gbps)最大5(理論値)
USBタイプUSB3.1Gen1/USB3.0
変換タイプメス - オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。
質量(g)9
規格USB3.0
コネクタ形状USBAメス-Type-Cオス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×8×17
保証期間3ヵ月
オス形状USB Type-C
メス形状USB TypeA
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
高速通信USB3.1(Gen2)対応で、外部データもサクサク転送可能。
マウスやキーボードなどをスマートフォン・タブレットに接続できる。
USBメモリからデータ転送が可能。耐久性の高い金メッキプラグを採用。
ケーブル長(cm)約15
仕様転送速度:USB 3.1(Gen2)準拠
対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット、PC等、iPad Pro 2018年モデル
対応機器:各種USBメモリ、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等
ケーブル径(Φmm)4
USBタイプUSB Type-C、USB-A(メス)
デュアルインターフェイス:USB-CとUSB-A 3.1 Gen1コネクタの両方に対応。容量ラインナップ:64GB/128GB/256GB。USB-Cポートを備えた最新のスマートフォン、タブレット、PC、Macコンピューター用の追加ストレージ。スイベル式キャップの採用により、キャップの紛失を心配する必要はありません。プレミアム亜鉛合金とアルミニウムケースの融合。USB-C対応のMacbook、Chromebook Pixelデバイスに対応。プラグアンドプレイ対応でドライバー不要。USB-A 3.1パフォーマンス。64G:最大170MB/sの読み取り速度、最大40MB/sの書き込み速度。128Gおよび256G:最大170MB/sの読み取り速度、最大80MB/sの書き込み速度。本革ストラップ付属
用途Type-C・Type-A両対応なのでAndroid端末・PCのデータバックアップはもちろん、データの移行も可能です。
インターフェイスUSB Type-A、Type-C
キャップタイプスイベル式
対応機種Windows、Mac、USB-Cポートを備えたスマートフォン、タブレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×112×12
質量(g)8.5
保証期間3年
本製品でType-Cポートを手元に移動すれば、ケーブルやUSBメモリ・カードリーダー等の抜き差しがとても楽に使用できます。
規格USB2.0
ケーブル長(cm)約50
オス形状USB Type-C
メス形状USB TypeC
適合用途充電・データ転送
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ