こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー
対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS
コネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11
インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応
動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器
保証期間1年間
動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
色ホワイト
キャップタイプスライド式
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。
USB 3.1 Gen 1インターフェース
キャップレスデザイン
コンパクトサイズ
ストラップ/キーホルダ取付穴
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいキャップ式USBメモリー。大容量データの転送もサクサク安定のUSB3.0対応でスムーズです。
色ブラック
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows、Mac
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
色ブラック
質量(g)約8
外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)
電源電圧USBポートからバスパワー供給
キャップタイプキャップ式
対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)
インターフェースUSB2.0High-speed対応
保証期間お買い上げ日より1年間
動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応
色ブラック
質量(g)約13
キャップタイプキャップ式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4
消費電流(mA)190(動作時最大)
保証期間3年間
動作温度(℃)-40~+85
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
インターフェイスUSB3.1 Gen1
RoHS指令(10物質対応)対応
組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー。-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載
仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理
色ブラック
質量(g)約10
適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1
キャップタイプキャップ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8
電源電圧(V)5±10%
消費電流(mA)141(最大)
保証期間3年間
耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸
動作湿度(%)10~95(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1500G/0.5ms/3軸
動作温度範囲(℃)‐40~85
NandタイプSLC
最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質アルミニウム合金+ ゴム
寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()
色シルバー
質量(g)13.77
保証期間5年限定保証
インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
色ブラック
キャップタイプスライド式
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。
USB 3.1 Gen 1インターフェース
頑丈な構造 & 滑らかな表面処理
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいキャップ式USBメモリー。ちょっとしたデータの保存や、データでの提出等、汎用性の高いUSBメモリーです。WindowsにもMacにも対応しています。
色ブラック
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows、Mac
保証期間5年
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。
3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。
淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。
最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。
Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31")
色ゴールド
質量(g)11(0.39oz)
キャップタイプキャップ式
速度読出し:最大420MB/s
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
保証期間5年
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-A/USB Type-C
書込速度(MB/s)最大400
パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。操作状況が一目でわかります。USBコネクターを守るキャップ式。ストラップホールを搭載し、紛失防止に。
USB3.2(Gen1)/ 3.1(Gen1) /3.0対応のハイコストパフォーマンスUSBメモリー。
質量(g)約9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×56×8.8
消費電流(mA)500(動作時最大)
保証期間1年間
動作温度(℃)0~60(動作時)
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)512
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。
USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。
コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。
Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41")
色ブラック
質量(g)9(0.32oz)
キャップタイプスライド式
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
保証期間5年
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-C
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
色ブラック
質量(g)9
外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)
電源電圧USBポートからバスパワー供給
キャップタイプスライド式
対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)
インターフェースUSB2.0High-speed対応
保証期間お買い上げ日より1年間
動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハギワラソリューションズの法人向け高耐久USBメモリ「U3-Sシリーズ」は、法人需要で安心して長期間使用してもらうことを第一に考えた、高信頼性USB3.0メモリです。
USB3.0対応 : USB3.0対応で高速データ転送を実現しています。
高い互換性 : USBメモリの動作/仕様に直結する部品は型番が同じである限り変更しません。仕様が固定されているので、同一型番製品を購入したのに動作が異なるといった問題も発生せず、安定した動作と互換性をお約束します。
高い書き換え耐性 : USBメモリに採用されているフラッシュメモリには、データの書き換え回数による寿命が存在します。本製品は「MLC」よりも大幅にデータ書き換え回数による寿命が長い「SLC」タイプのフラッシュメモリを搭載していますので、頻繁にデータの書き込みが行われる環境に適しています。
強度の高いケース : 曲げや捻りに対する耐性を高めたケースを採用しています。
充実のラインナップ : メモリ容量は2GBから16GBまでをラインナップしています。
色ブラック
質量(g)約9
電源USBバスパワー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.1×17.0×10.0
コネクタ形状USB タイプA オス
対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 2000 SP4、XP SP2(32/64bit)/ SP3(32bit)、Vista SP1/2(32/64bit)、7 SP0/1(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Linux2.6以降
電源電圧(V)DC5.0±5%
保証期間1年
使用地区日本
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)16
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
色シルバー
質量(g)約8.7
キャップタイプスライド式
対応OSWindows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2 x 19 x 8.6
保証期間1年間
インターフェイスUSB3.0 (1.1/2.0対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
MLCフラッシュ搭載
USB 3.1 Gen 1インターフェース
最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み(64GBモデルの場合)
チェッカーボード模様のフェイスプレート
コンパクトサイズ
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")
色ブラック
質量(g)12(0.42oz)
キャップタイプキャップ式
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間5年
フラッシュMLC NANDフラッシュ
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-A
容量(GB)64
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g)約10
使用温度範囲(℃)0~45
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022
コネクタ形状USB-A コネクター
対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)
ランプ有
使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと
フォーマット形式FAT32
ロックパスワードロックあり
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードウェア暗号化自動暗号化あり
対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
ファイル暗号化ソフト「QuickSecureAES256」対応の法人向けスタンダードUSBメモリーです。大切なファイルを暗号化することができるので安心して書類のデータ等を持ち運べます。
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)9
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB StandardA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×58×9
対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 ※隣り合うUSBポートの間隔により複数のポートを同時に使用できない場合があります。※バスパワー動作のUSBハブ(キーボードなどのUSBポート含む)に本商品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。※ASMedia製USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ホストコントローラ ASM1042またはASM1042Aの場合、認識されない場合があります。その場合は、挿しなおすかUSB 2.0ポートでご利用ください。
ランプアクセスランプ:有
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(GB)64
湿度範囲(%)使用:~95 (結露無き事)
転送モード速度:SuperSpeed /High-Speed /Full-Speed
グリーンマーク認定
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
USB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacbookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でお使いいただけます。iPhone 16・15にも対応しています。動画や写真データを保存することで、スマホやパソコンの容量不足を解消可能。USB-AとUSB-Cのコネクターを両方搭載!Windowsパソコンはもちろん、MacbookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でお使いいただけます。”USB-Aポート搭載のパソコン”と”USB-Cポート搭載のスマホ”など、端子が異なる機器どうしでのデータ共有が簡単におこなえます。iPhone 16・15に対応しています。USB-Cコネクターを搭載しているため、iPhone 16・15のUSB-Cポートに直接挿すだけでお使いいただけます。容量を多く使いがちな動画データや写真を本商品に保存することで、iPhoneの空き容量を確保できます。日々増えていく写真や動画データで、スマホやパソコンの容量がいっぱいになっていませんか?手軽に容量不足を解消しましょう。お使いの機器に接続し、データを移行するだけでOK!お求めやすい価格なので、手軽に空き容量を確保できます。
仕様●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電波法備考:電波を発しない為
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
SuperSpeed USB 3.1 (Gen 1)インターフェースでUSBポート搭載機器に接続でき、USB 2.0の10倍速い転送スピードが利用できます。もう一方のマイクロUSBインターフェースで対応するモバイル機器に接続できます。
JetFlash 880には丈夫で軽いメタルハウジングを採用しています。最大32GBのストレージ容量があるのでファイルのバックアップに最適です。
COBパッケージを採用しており、小型で軽量なだけでなく、塵や水滴に対する耐性も向上したUSBメモリとなっています。
無料でダウンロードできる専用アプリのTranscend Elite Appを利用することで、JetFlash 880に保存されているファイルの検索やスマートフォンやタブレット端末のデータを簡単にバックアップすることができます。
寸法(mm)26.8×12.2×7.55(1.06"×0.48"×0.30")
色シルバー
質量(g)3(0.11oz)
キャップタイプキャップ式
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間5年
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-A/マイクロUSB
容量(GB)32
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。
従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。
SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。
最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。
標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。
COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。
JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。
Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。
寸法(mm)28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34")
色シルバー
質量(g)3(0.11oz)
キャップタイプキャップ式
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間5年
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-A/USB Type-C
アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。
「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。
映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。
またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。
仕様ビットレート:32kbps~6144kbps(チャンネル毎)
質量(kg)約1.9
電源(V)DC53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55
HDD2TB
解像度録画:5M-N/4M-N/1080p/720p、表示:1920×1080/1280×1024/1280×720
動作温湿度範囲-10℃~+55℃/10%~90%(結露なきこと)
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(12.6MB) (1.18MB)
対応コーデックH.265+/H.265/H.264
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。
用途for Win10、Win8.1、Win7、MacOS
質量(g)約8(キャップ含む)
対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)
電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)
インターフェースUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速データ転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。端子をしっかり保護するスライドタイプのメモリーで、データの保管、持ち歩きにも安心。キャップを紛失するストレスもありません。
寸法(mm)59×21×8
色ブラック
質量(g)約10
キャップタイプスライド式
動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降
保証期間5年
インターフェイスUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。特殊スライド形状で挿入時に挿入できないことがなく、またキャップの紛失もなくデータを保管、持ち運びできます。
その他ストラップホール付き
寸法(mm)56×20.5×11
色ブラック
質量(g)約8
キャップタイプスライド式
動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降
保証期間5年
インターフェイスUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB2.0に対応、超高速データ転送でストレスなくご使用いただけます。わずか9gのコンパクト設計に、キャップをなくす心配のないスライド型を採用。ストラップホール付きで、キーホルダーに付けて持ち歩くことも可能です。
その他ストラップホール付き
寸法(mm)59×21×8
色ブラック
質量(g)約10
キャップタイプスライド式
動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降
保証期間5年
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。
32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm)51.4×21.4×8.4
色ブラック
質量(g)約8
電源電圧USBポートからバスパワー供給
キャップタイプキャップ式
対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11
インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応
動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。
質量(g)約9
電源電圧USBポートからバスパワー供給
キャップタイプノック式
外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時)
対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)
インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載USB3.0メモリー。「PicoDrive Secure」USB3.0対応モデル。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。パソコン自動ロック機能搭載。
仕様電源管理:Windows スタンバイ・休止対応
質量(g)約11
使用温度範囲(℃)0~60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)
消費電流(mA)250(動作時最大)
使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
インターフェイスUSB 3.0/2.0
データ転送速度USB3.0: 最大5Gbps(理論値)、USB2.0: 最大480Mbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
。コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載。「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品。RoHS指令対応。パスワードロック機能搭載(Windowsのみ対応 XP/2000では管理者権限でのみ使用可能)。ノベルティ、記念品に最適!
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ