「usb充電器 4.8a」の検索結果
4台同時に充電できるUSB充電器 USB-A x4 ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。
色ホワイト
質量(g)約93
ポート数4ポート
出力Type-A1/A2/A3/A4:5V/4.8A 合計最大/Type-A1+A2+A3+A4total:24W 最大
入力100-240V~50/60Hz
本体サイズ(mm)約H70×W61×D30
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
全ポートにかしこく充電(SmartIC)を搭載、合計最大24Wで3台同時にかしこく充電できるUSB AC充電器です。コンセントを塞がないコンパクトサイズで充電環境をスッキリさせることができます。さらに折り畳み式プラグのため職場や旅行先への持ち運びにも便利です。
適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
出力USBType-A×3:5V/2.4A(各ポート)合計最大4.8A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48
質量(g)約 70
保証期間2年間
ポート数3
自動判別機能が付いた4.8Aの高出力モデル。コンパクトに収納できるスイングプラグを採用した充電器。USBポートを2口搭載しているので、端末機器を2台同時に充電することが可能
用途スマホ、タブレット等の充電に。
ポート数2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×52
質量(g)120.5
コネクタ形状USB-Aメス×2
入力AC100V~240V 50/60Hz
出力DC5.0V/4.8A(2ポート最大)
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用し、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、コンセントからスマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
色ホワイト
質量(g)約105
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8
対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58
定格出力電力(W)合計24
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
アズワン品番64-9334-97
USBポート数2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。
スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
質量(g)約105
ポート数2
コネクタ形状USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8
対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58
定格出力電力(W)合計24
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数4
定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A
出力端子USB Type-A×4
定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A
色ホワイト
質量(g)75
ポート数4
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)66×50×26
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり
定格出力DC5V/2A
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
電源プラグをスイングできてすっきり収納!。トラッキング火災防止プラグ。外出先でも複数台同時に充電
質量(g)33
ポート数2
出力DC5V/2.4A(2ポート合計)
本体寸法(mm)28×56×28
対応機種USB充電対応の電子機器
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
色ホワイト
質量(g)約40
定格出力DC5V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)
電流容量(A)1
出力端子USB Type-A×1
USBポート数1
定格入力AC100V 50/60Hz
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A
色白
ポート数1
本体質量(g)26
出力端子USB Aタイプコネクター
定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)10
適合蛇口外径(Φmm)15~19
仕様7種類の散水パターン
付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)
材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス
色ブルー
噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
USBポートが複数あるから同時に様々な機器を充電することが可能。
スマートフォン付属充電器よりも早く充電できる!
電源プラグをスイングできてスッキリ収納可能。
コンパクトに持ち運びしやすい!
質量(g)63
ポート数4
出力DC5V/最大4.8A
対応機種USB充電対応の電子機器
入力AC100~240V/50~60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×38×56
RoHS指令(10物質対応)対応
4.8A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。
出力電流(A)4.8
USBポート数2
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
出力電流(A)最大4.8
USBポート数4
付属品両面テープ×2、クッションパッド×2、マグネット傷防止シート×1
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB A(メス)-ACプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。
USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。
縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載
付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)
適合◇PSE 特定電気用品
質量(g)約230
ポート数10
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB-Aポート×10
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)10ポート合計12、1ポート最大2.4
対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8
定格入力電流(A)1.6
コンセント仕様耐トラッキングスリーブ付
保証期間1年
定格出力電力(W)合計60
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
出力電流(A)最大4.8
USBポート数4
質量(g)0
クランプ範囲(mm)10~40
コード長さ(m)2
コネクタ形状USB A(メス)-ACプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
接続した機器を自動的に判断して、効率よく充電を行う最適な電流を供給します。
スマートフォンやタブレットをどちらのUSBポートに接続しても最適な充電を行うことができます。
寸法(mm)約51×45×35(プラグ収納時)
質量(g)約78
ポート数2
出力DC5V 2ポート合計 4.8A(max.)、USB1=5V/2.4A(max.)、USB2=5V/2.4A(max.)
入力AC100~240V(50/60Hz)
使用可能温度範囲0~30度
保護回路過電流、ショート
USB-A4ポート搭載のUSB電源タップ。
4ポート合計最大出力4.8Aのハイパワータイプ。USB機器を4台同時に充電可能。
自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A / 4ポート合計 最大DC5V 4.8A
コード長さ(m)1.2
本体質量(g)175
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×98
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
出力電流(A)最大4.8
USBポート数4
質量(g)0
クランプ範囲(mm)10~40
コード長さ(m)2
コネクタ形状USB A(メス)+USB TypeC(メス)-ACプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5
色(本体)ホワイト
USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
ポート数5
本体質量(g)約320
プラグ180°フリープラグ
USBポート5個口(最大電流5ポート合計5.1A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×174×25
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Type-A×2ポート 合計最大出力4.8Aの高出力 機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmartIC搭載 12V/24V両対応 安心の1年保証 対応機種:iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコなど 出力形式:USB Type-Aポート×2 入力電圧:DC12/24V 出力仕様:USB Type-A(単独使用):5V/2.4A出力電力 合計12W(MAX)、USB Type-A(2ポート同時使用):5
仕様●アスベスト:不明●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231130●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品がないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4481-56
1個
¥1,598
税込¥1,758
13日以内出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)
色ブラック
ケーブル長(m)約1.2直結
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)
色ブラック
質量(g)約21(本体)約28(ケーブル)
ポート数2
ケーブル長(m)約1.2
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体)
定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧DC5V
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
仕様接続機器自動認識 革シボデザイン
質量(g)約21
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)(最大)4.8
対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31
発光色ブルー
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)DC5
適合地域日本
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
質量(g)約69
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス)
対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
定格出力電圧DC5V
アズワン品番64-2317-84
ケーブル長(cm)約90
定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
タブレットの2台同時充電、スマートフォンの2台同時急速充電に対応の高出力。(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A)
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
色ブラック
材質本体ケース/PC+ABS・PC、 LEDレンズ/PC、ケーブル、コネクタケース/PVC
質量(g)(本体)約28、(USBケーブル)約24
定格(入力)DC12V/24V、(出力)DC5V/4.8A:合計最大出力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×91×37.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約54
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス)
対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
定格出力電圧DC5V
ケーブル長(cm)約150
定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
純正風USBポートデザインのDC-USB充電器。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。USBポートへのゴミやホコリの侵入を防ぐUSBポートカバー付。通電確認用ホワイトLEDランプ付。USBポートカバーの通電マークが白く光ります。12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)23
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧DC5V
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流1ポート最大2.4A、2ポート合計最大4.8A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×35×62
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器(シガーチャージャー)。
自動車のアクセサリソケットからUSBポートを介してスマホやタブレットを充電できる車載充電器です。
USBポートを2ポート搭載し、スマートフォンの2台同時充電が可能です。
1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計4.8Aの出力で充電できる高出力タイプです。
USBポートは、接続機器を自動で見分けて最適な出力で急速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付きです。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた、端末や車を守るあんしん安全設計です。
仕様接続機器自動認識 革シボデザイン
色ブラック
質量(g)約21
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)(合計最大)4.8A
対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31
発光色ブルー
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
適合ソケットΦ20.8~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)DC5
使用可能国日本
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
質量(g)約44
適合規格PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-A メス ×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4
対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約 34×34×34( ACプラグ収納時 )
定格入力電流(A)0.4
保証期間1年
定格出力電力(W)合計12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
マウントおまかせ充電機能搭載
USBポート数2
プラグタイプ90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。
最大2.4A出力のUSB充電ポート付。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
充電状況がわかる インジケーターLED付。
充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。
12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)95
電圧(V)12/24兼用
出力電流(A)(最大)4.8
コード長さ(cm)100
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1
2
次へ