3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式 使用可能用紙サイズA1プラス 商品タイププロッター 色数4 仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm 付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ) 質量(kg)38(インクカートリッジ含まず) 長さ(m)印刷可能最大:18 規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置 消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時) エコマーク認定認定 外径(Φmm)ロール紙:110以内 精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n 解像度2400dpi×1200dpi 印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒 内部メモリー1GB 推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量 給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙 給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 稼動音(dB(A))動作時:約49 動作温度(℃)10~35 動作湿度(%)20~80(非結露) インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色) エコマーク認定番号18 155 019
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

高画質写真を低コストで、写真プリントに便利なホーム画面で家族でうれしいプレミアムハイスペックモデル。写真プリントに便利なホーム画面。写真プリントに便利なホーム画面を採用。トリミングや加工をプリンター本体で行えます。かんたんモードへの切り替えも可能です。ワンランク上の写真画質「プレミアム6色ハイブリッドインク」。光沢紙における色域の拡大により、発色性がさらに向上し、風景写真などでより自然で鮮やかなプリントを実現。また、フォトブルーインクにより粒状感が低減し、さらなる繊細な描写が可能です。写真プリントをもっと気軽に「低ランニングコスト」。 L判写真が1枚約10.8円と、大容量インクタンクにより従来モデルから大幅なコストダウンを実現。写真をたくさんプリントする方にオススメです。 ※キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド使用時のインク・用紙合計コスト、詳細はホームページよりご確認ください。ワンランク上の上質感「プレミアムデザイン」。シックで特別感のあるダークシルバーメタリックをテーマカラーに、デザインのこだわりを細部まで徹底しました。便利な機能。給紙口が前後2か所で置き場所や用途が選べる「2WAY給紙」や、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、用紙をセットするだけでサイズを検知する自動紙幅検知、SDカードを差し込むだけのダイレクトプリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。かんたん便利なWi-Fi搭載。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまでできる「Wi-Fi 5GHz 対応 & 自動電源オン+スマートトレイ」や、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)に対応しています。スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。Canon PRINT Inkjet/SELPHYやEasy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。L判写真を約10秒※でプリント。印刷スピードを従来モデルより約4秒短縮。写真をより快適にプリントできます。※印刷スピードはメーカー測定環境下における参考値であり、詳細はホームページよりご確認ください。
グリーン購入法適合 プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm) 商品タイプ複合機 シリーズPIXUS 色数6色 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約372×345×142 質量(kg)約6.6(プリントヘッド/インクボトルを含む) 付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ インク色6色(独立インクタンク) ノズル数総6656(プリントヘッド) 最大解像度4800(横)×1200(縦) 給紙方式後トレイ/カセット 連続印刷可能枚数1~99枚 液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル) 消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約0.9(待機時/USB接続時) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと) 騒音レベル(dB(A))約44.5 インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB 対応インクタンク/カートリッジXKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK エコマーク認定認定 仕様【最大複写サイズ】A4/レター エコマーク認定番号21 155 056
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式 使用可能用紙サイズA1プラス 商品タイププロッター 色数4 仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm 付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ) 質量(kg)27(インクカートリッジ含まず) 長さ(m)印刷可能最大:18 規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置 消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時) エコマーク認定認定 外径(Φmm)ロール紙:110以内 精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×505×230 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n 解像度2400dpi×1200dpi 印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒 内部メモリー1GB 推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量 給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙 給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 稼動音(dB(A))動作時:約49 動作温度(℃)10~35 動作湿度(%)20~80(非結露) インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色) エコマーク認定番号18 155 019
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

関連カテゴリ