手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格USB3.0
コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス
保証期間3ヵ月
オス形状USB TypeA
メス形状USB Type-C
USBAを変換するアダプタです。取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。
メス形状USBA(メス)
USBAをUSBBに変換するアダプタです。
プリンターやスキャナーを接続する時に使用します。
色ブラック
規格USB 2.0
USBAをUSBmicroB3.0に変換するアダプタです。
モバイルストレージの接続などに便利です。
色ブルー
規格USB 3.0
オス形状USBA(オス)/USBmicroB3.0(オス)
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
USBAをminiBに変換するアダプタです。
デジタルカメラ等を接続する時に使用します。
色ブラック
規格USB 2.0
オス形状USBA(オス)/USBminiB(オス)
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
USBAをUSB3.0Bに変換するアダプタです。
外付けHDDの接続などに便利です。
色ブルー
規格USB 3.0
オス形状USBA(オス)
メス形状USB3.0B(メス)
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
USBAをUSBmicroBに変換するアダプタです。
スマホ等に給電する時に便利です。
色ブラック
規格USB 2.0
microUSB メス ーUSB A オスの変換コネクタです。
microUSBケーブルでUSB A端子を持つ機器の接続等に使用できます。
ホスト機能には対応致しません。
色ブラック
端子形状microUSB(メス)、USBA(オス)
対応USB2.0データ転送
オス形状USB・A
メス形状microUSB
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
USB A メス ーオスの充電/転送切り替えスイッチ付きコネクタです。
接続機器の接続モードを充電専用と充電転送の2種に切り変えられます。
色ブラック
端子形状USBA(メス)、USBA(オス)
対応USB2.0データ転送・通電(充電)
オス形状USB・A
メス形状USB・A
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
USB A メス ーUSB L型オスのL型変換コネクタです。
USB Aオス側は向きを選ばない両面刺し仕様となっておりますので、機器に合わせて向きを指定できます。
色ブラック
端子形状USBA(L型両面オス)、USBA(メス)
対応USBオス側は両面接続対応です。
オス形状USB・A
メス形状USB・A
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
microUSB接続のスマートフォンやタブレットのデータ転送/充電に対応したケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
色レッド
端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)
対応USB2.0データ転送、充電
オス形状microUSB/USB・A
ショートタイプ・15cmのMicroUSBケーブルです。ホワイトタイプ
卓上充電時にケーブルが邪魔にならず、持ち歩きにも最適!
もしもの時の予備に!
質量(g)9
端子形状MicroUSB(オス)~USBAタイプ(オス)
ケーブル長(cm)15
オス形状microUSB/USB・A
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
複数のデバイスの同時充電に対応した2股ケーブルです。
(最大給電2.4Aは、2台合計の値です。複数接続すると給電量が半減する場合がございます。)
色レッド
端子形状USBA(オス)、microUSB(オス)x2
対応充電(最大出力2.4A対応)※2台合計値
ケーブル長(cm)80
オス形状microUSB/USB・A
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
充電/転送に対応したmicroUSBケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
色レッド
端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)
対応USB2.0データ転送、充電
ケーブル長(cm)80
オス形状microUSB/USB・A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
色レッド
端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)
オス形状microUSB/USB・A
最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
iQOS、glo各種対応機器と併用することで、急速充電が可能です。
従来のスマートフォン、タブレット等にもご利用いただけます。
仕様動作確認済みモデル:iQOS2.4/2.4Pus、gloG001/G003※充電速度が低下する恐れがございますので、必ず上記機種に対応した電源を使用してください。
色レッド
端子形状USB:microUSB(オス)-A(オス)
通電容量5V 2.4A
オス形状microUSB/USB・A
USB Aコネクタ(メス) ーmicroBコネクタ(オス)のアダプタです。
キーボード、マウス、USBメモリなどをモバイル端末に接続できます。
回転することでコネクタの負担が軽減されるので、接続機器を動かしても安心です。
仕様関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転)
寸法(mm)65×17
質量(g)7
端子形状USBA(オス)-MicroUSB(オス)
オス形状microUSB/USB・A
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル
USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載
色黒
規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠
コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなど
ケーブル径(Φmm)4
オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
USB A、microUSBの両方に「リバーシブルコネクタ」を採用!
柔らかく取り回ししやすい、直径 約3.5mmのスリムケーブル仕様です。
充電だけでなく、PCとのデータ通信にも対応。
環境に優しいRoHS指令対応。
色ブラック
規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。
お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。
材質アルミニウム合金 + ABS
質量(g)4
最大出力(W)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.5×34.2×6
端子USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB Type-A
メス形状USB Type-C
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換
色黒
規格USB3.0準拠
抵抗(kΩ)5.1(プルダウン抵抗)
コネクタ形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.2×8.5×36.7
オス形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質プラスチック
対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15
解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
保証期間1年
動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。
オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)33.6×15
質量(g)10
規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)、USB3.0/2.0/1.1
定格電力(W)5
オス形状USB Type-A(オス)
メス形状USB Type-C(メス)
変換タイプオス - メス
USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m)約1
オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種
コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター
通信速度最大480Mbps
規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応
本体質量(g)約41
保証期間1年間
関連キーワード