商品豆知識
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ扇風機
付属品給電用ケーブル×1本
色ブラック
質量(g)約450
定格電圧DC5V
ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く
外形寸法約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン
機能3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)約33
保証期間6カ月
消費電流400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。
ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。
カバー付で手元に置いても安心
蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。
下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。
蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能
サイズ高115×幅113×厚37mm
保証期間3ヵ月
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。
USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。
モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。
ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215
外形寸法(mm)120×120×25
電流(A)0.32
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])1900
騒音値(dB)31
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)69
商品タイプ扇風機
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
BIGFAN120Uを80CMに致しました。
パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。
AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)112
外形寸法(mm)80×80×25
電流(A)0.3
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])2800
騒音値(dB)27
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)34
商品タイプ扇風機
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。
「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。
冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。
面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様ファンガード:表裏両面に搭載
電流(A)0.34
電圧(V)5
騒音値(dB)32
回転数1600 rpm
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)75
商品タイプ扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
直径40mmの超小型USBファンです。
小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。
超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g)44
外形寸法(mm)40×40×10
電流(A)0.15
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])5500
騒音値(dB)22
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)5.1
商品タイプ扇風機
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
コンパクトな4インチのブレードと6インチのフレーム
0.6mAブラシレスモーターにより、静音設計
金属製スタンドは、360度の回転可能
パソコン、モバイルバッテリー、その他USB接続で駆動
ケーブル長3フィート
用途オフィス、家庭、寮、書斎、図書館、ゲームルーム、ガレージに最適な扇風機
色ブラック
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。
1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。
機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215
外形寸法(mm)120×120×25
電流(A)0.68
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])900
騒音値(dB)31/1FAN
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)69/1FAN
商品タイプ扇風機
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
ヘッドレストに取り付ける後部座席用のUSB扇風機。
弱、中、強の3段階に風量調節ができます。
3段階調節可能な取り付けアームで好みの位置へ可動。
ボールジョイントで360°角度を調整可能。
面ファスナー付き電源スイッチで、シートなどのお好みの場所に取り付け可能。
3mの本体一体型USB電源ケーブル仕様。
取り付け可能なヘッドレストシャフト内側サイズ(横幅:約120mm~150mm 高さ:約50mm以上)
質量(g)348
消費電力(W)約1.25(風量弱時)~4.4(風量強時)
電源5V1A以上のUSB-Aポート
ケーブル長(m)約3(本体~電源スイッチ:約550mm/電源スイッチ~USBコネクタ:約2370mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×132×140
適合サイズ【ヘッドレスト】シャフト縦幅:約50mm以上、シャフト内側横幅:約120~150mm
1個
¥3,398
税込¥3,738
取扱い終了
風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
質量(g)148
消費電力(W)最大3.5
電源USB電源(DC 5V)
ハネ径(cm)約11
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲最大45度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
切タイマー10時間
1台
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
USB充電式で持ち運びに便利、羽根径15cmでコンパクトに収納
USB充電式折りたたみ収納扇
付属品USBケーブル
本体質量(kg)約1.0
連続使用時間(時間)約5~24
充電時間(時間)約4~5
バッテリー容量(mAh)7200
便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。
1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。
省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
質量(g)224
外形寸法(mm)80×80×25
電流(A)0.30 x 2
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])2700
騒音値(dB)27 / 1 FAN
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)34/ 1 FAN
商品タイプ扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。
こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。
microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。
使用例
・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン
・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン
・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン
※USBケーブルは付属しません。
※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g)7
電流(A)0.05
電圧(V)DC5
回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)28
コネクタmicroUSB(メス)
ケーブル長(mm)USB:70
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10
軸受種類Long Life Bearing
最大風量(CFM)1.05
商品タイプ扇風機
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。
本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。
USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。
(使用例)
HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる)
ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く)
通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる)
DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
質量(g)305
外形寸法(mm)129×129×53
電圧(V)DC5
回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850
消費電流(A)約0.26~約0.32
ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)
最大風量(CFM)57~70.35
商品タイプ扇風機
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127
電源USB給電にてバッテリー充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80
連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2
風量調整3段階
充電時間(時間)約4
1個
¥1,290
税込¥1,419
欠品中
スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です
付属品USBケーブル
寸法(mm)195×190×65
質量(g)約420
羽枚数3
入力DC5V1.0A(Max)
連続使用時間(時間)3~8
風量調整3段階
充電時間(時間)約8
インターフェイスUSB Micro-B
回転角度(°)(上下)360
静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
風量2段階
羽根枚数7枚
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30
質量(g)約72
電圧(V)USB 5.0
消費電力(W)2.5
材質ABS/ポリカーボネート
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)500
充電時間(時間)約1.5(USB充電)
連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
ドリンクホルダーに取り付けるだけで簡単に扇風機が使えます。3段階風量調節機能付き。風量調節ボタン長押しでイルミネーションが点灯!アーム部分は360度回転します。またアームは8段階角度調節可能なので自分にあったポジションに設置できます。12V/24V兼用対応で乗用車からトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。夏場の熱中症対策に最適です
電圧12V-24V兼用
適合車種汎用(ドリンクホルダーの幅68mm~82mmに適合します。)
クリップ式で取付が簡単です。
手動で上下左右の角度調整が可能です。
しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用
仕様手動で上下左右の角度調整可能
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
寸法(mm)ファン:120、ガード:150
取付方式クリップ
消費電力(W)9
定格電圧(V)DC12
電源コード(m)約2.5
首振角度(°)上下左右60
風量調整無段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.75
取扱説明書(7.3MB)
最大風量(m/s)約7.0
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
4つのモードでしっかり送風するクリップファンです。上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。
付属品充電用USBケーブル、ストラップ
材質ABS
色ブラック
質量(g)126
寸法(cm)11.1×Φ5
連続使用時間(時間)1.5~3
風量調整4段階
充電時間(時間)3
充電端子USB Type-C
1台
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。
空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。
ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
質量(g)約500
タイプツインタイプ
消費電力(W)6.5
電源シガーソケット
定格電圧(V)DC12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右180、上下360
ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108
風量調整強弱2段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.65
取扱説明書(1.5MB)
最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB電源とUSB機器の間に使用して、動きに反応して機器側のON/OFFが可能
USBLEDライトやUSB扇風機などセンサーでON/OFFできる
人感でUSB通電を開始、約15秒間反応がなければOFFします
質量(g)30
ケーブル長(cm)約50
商品タイプセンサー
電源USB5V/2Aまでの電源に対応
サイズ(mm)50×40×22(センサー部分のみ)
充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策
質量(g)390
電源USB電源
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3
操作方法タッチスイッチ方式
バッテリー容量(mAh)2000
羽根寸法(cm)11(5枚)
取扱説明書(0.58MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
USB機器の抜き差しをしていると、「手元のスイッチでON/OFFできれば…」と思うことがあるはず。
USB-SWITCHCABLEは、手元のスイッチで電力供給をON/OFFできる、USB延長ケーブルです。
デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適
USB扇風機に!携帯・スマホの充電に!!
取り回しに便利な1mケーブル
夏の電力不足に備え、限りある資源を大切にする省エネルギーアイテム!
寸法(mm)スイッチ:43×13×15(突起物含まず)
色ブラック
質量(g)約53
スイッチON/OFFスイッチ
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(cm)約100(Aメスからスイッチの長さは約30)
変換タイプメス - オス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
材質ABS
寸法(mm)250×124×105
質量(g)400
電圧(V)5
消費電力(W)10
適合車種DC12/24V車専用
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
同時に複数の機器を一括充電。持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。持ち運びやすいコンパクト設計。90度折り畳みプラグ採用。MAX4台の機器を同時充電・稼働。プラグの取り出し部分が出っ張っている為スムーズに取り出し可能。スマホやタブレット等のデバイスやUSB扇風機・加湿器等の小型家電にも対応。インテリア性の高いデザインでおしゃれな部屋を演出。人気のアウトドアをコンセプトにしたカラー&タイプフェイス。
用途スマホやタブレット、ハンディファン、加湿器、ヘアアイロンなどの充電などに。旅行や出張の際にも便利。
材質ABS
質量(g)63
スイッチ一括集中スイッチ
電源AC100V (50Hz/60Hz)
コンセント個数2
定格出力USBポート:5V/2.4A(合計最大出力)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.8×3.5×2.7
USBポート2ポート
付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-A
色ブラック
ケーブル長(m)約1
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります
USB規格USB仕様 Ver2.0準拠
家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。
お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。
折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。
スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
寸法(mm)40×40×25.4
色ホワイト
出力DC5V/2.4A Max
対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など
入力AC100-240V50/60Hz
コネクタUSB Type-A×1、USBType-C×1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。
アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。
スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。
スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)
質量(g)35.5(電池除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75
使用電池単3アルカリ乾電池×3(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.72MB)
充電出力電源(V)5/800mA
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。
付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書
材質プラスチック
幅(mm)106
高さ(mm)161
奥行(mm)90
電源(V)5
コード長さ(m)電源:0.9
ハネ径(cm)8
羽根枚数2
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)3.5
風量調整2段階(弱・強)
首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h
標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
USB機器への通電を好きな時間(分単位・最大99時間59分)でコントロールできます。 バッテリー搭載機器の充電量調整や過充電防止、USB扇風機などの節電に役立ちます。 新たにスマートフォン充電、QC(Quick Charge)の急速充電に対応しました。
仕様対応電流:10mA~3A
付属品日本語説明書/保証書
寸法(mm)W95×D25×140(突起部含まず)
質量(g)約34(ケーブル/コネクタ含む)
電圧(V)対応:5~20(Quick Charge 2.0 ・3.0対応)
表示7セグメントLED 4桁、青/赤LEDインジケーター
保証期間ご購入後6ヶ月間
ケーブル長(cm)約25
入出力端子電源側 USB A(オス) - USB機器側 USB A(メス)
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
質量(g)約115 ※本体のみ
外形寸法(mm)幅約68×奥行約50×高さ約102
消費電力(W)3
電源充電式リチウムイオン電池
機能風量調節:3段階(弱・中・強)
充電時間約2.8時間
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)1400
連続動作時間約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。
付属品USBケーブル
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175
連続使用時間(時間)約3.8~24
風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX
充電時間(時間)約3
取扱説明書(66.68MB)
コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能。スタンドで高さ調節可能。充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーター
色ホワイト
質量(g)946
電源DC5V/2A
ハネ径(cm)15
羽根枚数3
モーターDCモータ
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAh
保証期間メーカー:1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100
風量調整4段階(弱/中/強/自然風)
充電時間(時間)約5.5
首振り手動式(上下)
使用時間(時間)約5-23(満充電時)
回転角度(°)上下180
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。 。付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 。スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
質量(g)約150 ※本体のみ
外形寸法(mm)幅約81×奥行約78×高さ約54
消費電力(W)2
電源充電式リチウムイオン電池
機能風量調節:3段階(弱・中・強)
充電時間約3.5時間
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)2000
連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。
DCモーター搭載で省電力+静音設計。
持ち運べてどこでも使用できる。
コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。
DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア
付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書
質量(g)265
消費電力(W)最大8
電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V
ハネ径(cm)12
羽根枚数7枚
モーターDCモーター
連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強
保証期間1年
オートパワーオフ10時間使用で自動停止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2
風量調整3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)約5
切タイマー1/3/5時間
上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
関連キーワード
1
2
次へ