ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
ポート数4
USBケーブル長(cm)7(コネクタ除く)
仕様アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート
質量(g)約23.8
ケーブル長(m)0.07
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×22×12(ケーブル除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
接続端子USB Type-A
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)7
USBポート数4
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームUSB A×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
USB規格USB 2.0
パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
ポート数3
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
仕様USBケーブル長:直挿し
質量(g)約17.0
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクタを除く)
保証期間6カ月
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×3
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず
USBポート数4
USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA
質量(g)約38
ケーブル長(m)1.2
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル長(cm)約120
インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
・80cmロングケーブル。
色ホワイト
質量(g)35
電源バスパワー
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13
対応機種USBポートが正常に使用できるパソコン
インターフェースアップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
転送速度(Mbps)480(理論値)
ケーブル長(cm)80
最大供給電圧(V)5V400mA
USBVer2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)
規格VCCI Class B
ポート数4
ケーブル長(m)0.1
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
パッケージサイズ(mm)約105×165×13
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)
対応コネクタUSB Type-A
保証期間6か月間
接続端子USB Type-A
動作温度(℃)5~40
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10
使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)
USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。※USB-Cポートは映像出力に非対応です。
仕様【搭載ポート】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
セット内容Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約122×41×12
質量(g)約50
マザーボード背面のUSB2.0 A 1ポートから、内部USB2.0 9pin 3ポートに拡張するUSB HUBです。 TL/TL LCDを除くすべてのUNI FANシリーズのコントローラー、およびSTRIMERのコントローラー、Galahad II Trinityおよび、Galahad II LCDに対応しています。 ケースカラーに合わせ、黒と白の2色のバリエーションがあります。 ケーブルを引き込む際にケーブルを通す穴が開いた専用のPCIブラケットカバーが付属します。
仕様HUBサイズ:60×39×11mm
質量(g)60
固定方法マジックテープ
保証期間1年間
ケーブル長(cm)USB A(オス) 約60、USB 9ピン 約14×3本
USBポート数3
USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPortAltmode対応してMacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに拡張できます。コンパクトなサイズでパソコンへPD充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Gen1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx1、USB-CPD60W以上充電ポートx1、HDMIx1
セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約40.8(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.4×37.8×15.2
最大解像度【HDMI】4K3840x2160@30Hz
保証期間2年
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)25
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ノートパソコンのUSB-CポートにUSB-AおよびUSB-Cデバイスを接続。携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計。OS各種でネイティブサポート(Windows/macOS/Chrome OS/Linux)。ユニバーサルなマルチプラットフォーム互換性で、手間いらずのインストール。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。SuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート4口を増設するドングルスタイルのハブ。最大5Gbpsのスループットに対応
用途MacBook Pro、Ultrabook、Chromebook Pixelなど、ポート数が限られたノートパソコンでUSB-Cポートを活用し接続オプションを拡張。USB-Cポートと共に USB-Aポート3口を追加。ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適
ポート数4
仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なし
セット内容USB3.0ハブ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)75
幅(mm)40
色ホワイト
サイズコンパクト
高さ(mm)13
質量(g)33
電源USB電源
ケーブル長(m)0.11
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)0~60
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)11
USBポート数4
インターフェイスUSB 3.0
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンに7つのポートを拡張できる、パワーデリバリー3.0とDisplayPort Alt Modeに対応したのUSB-Cマルチアダプターです。
【4K大画面】USB-CからHDMIに変換しモニタへ出力できる。最大解像度4K 30fps。DisplayPort Alt Mode対応。 ※接続されたパソコンがDP Alt Modeに対応している必要があります。
【PD60W充電】USB-CポートはPower Delivery 3.0 60W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません
【3.5mmオーディオ】マイクとヘッドホンコンボジャック仕様でヘッドセットを利用することも可能です。iPad Proにも対応。
【カードリーダー】SD3.0 UHS-I 104Mbsp カメラやスマホの画像データをパソコンに取り込んで管理できます。データのバックアップにも使用できて便利です。
【薄型スリム】厚みを11mmまで薄型化しており携帯性が抜群。
セット内容JCD373本体、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約51
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows、Mac、Chrome、iPad pro
コネクタ形状USB-C(オス)(パソコンと接続側)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×122×11
最大解像度最大4K 30Hz
保証期間2年
ケーブル長(mm)約150
ポートUSB3.0 Type-A 5Gbps×2、USB-C PD充電ポート60W×1、HDMI×1、SDスロット UHS-I×1、MicroSDスロット UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
色ホワイト
ポート数3
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)約10
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
USB-CポートにUSB-Aポート4口を増設する費用対効果に優れたソリューション。携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計。一般的なデバイス使用にUSBバスパワーで対応。大部分の用途では外付け電源が不要。汎用性の高いマルチプラットフォーム互換ハブ。各種OS(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)に対応しており、簡単にインストールが完了。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。5Gbpsスループット対応のSuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) ポート4口を増設するドングルスタイルハブ
用途MacBook、Ultrabook、Chromebook Pixelなど、ポート数が限られたノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張。ハブを携帯し、外出先で各種USB周辺機器をノートパソコンに接続。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適
ポート数4
仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なし
セット内容4ポートUSB3.0ハブ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)80
幅(mm)41
色ホワイト
サイズコンパクト
高さ(mm)15
質量(g)37
電源USB電源
ケーブル長(m)0.15
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)10~85
保存温度(℃)-10 ~ 70
動作温度(℃)0~45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)15
USBポート数4
インターフェイスUSB 3.0
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1(USB 3.2 Gen 1)/USB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
7ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、7x USB-Aポート、過電流保護機能(OCP)、Wake on LANを搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。セルフ&バスパワー両対応:USBバスパワーまたはセルフパワーに対応し、最大5Gbpsの転送速度を提供するUSB Type-Aハブ。SSDドライブなど電力消費が高いUSBデバイスを接続する際に必要な電源アダプター付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションを提供、家庭やオフィスでさまざまな周辺機器を接続。旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。1口のUSB-Aポートに7基のUSB-Aポートを増設し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続。ポート数に制限のあるデスクトップやノートパソコンに最適
ポート数7
仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質アルミ&プラスチック
幅(mm)37
色シルバー&ホワイト
サイズデスクトップ
質量(g)122
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットGenesysLogic-L3520
ケーブル長(cm)98
インジケータ【LED】電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
4ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、4x USB-Aポート、過電流保護機能(OCP)、Wake on LANを搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続 。旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます 。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。1口のUSB-Aポートに4基のUSB-Aポートを増設し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続。USBポートが限定されたデスクトップやノートパソコンに最適
ポート数4
仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック
幅(mm)36
色シルバー&ホワイト
サイズコンパクト
質量(g)76
ケーブル長(m)0.268
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットGenesysLogic-L3520
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)26.8
USBポート数4
インジケータ【LED】電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。携帯にもデスクトップでの使用にも適したコンパクトな設計の小型軽量筐体。携帯しやすい本体一体型の USB Type-CケーブルがついたUSBバスパワーハブ。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。Windows 10、macOS Sierra (10.12)、Chrome OSを含む大部分のOSでネイティブ対応。マルチプラットフォームの互換性を提供。既存のUSB 1.x/2.0デバイスを接続できる下位互換性でアップグレードコストを削減。プラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ハブを使用してUSB-CノートパソコンをネットワークとUSB周辺機器の両方に接続。MacBook Proの接続機能をアップグレード。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。デスクトップおよびノートパソコンで使用。Ultrabook/Chromebook/MacBookなど、USB 3.0ポートが少ない端末のユーザーに最適。Wi-Fiが使用できない環境でノートパソコンに有線インターネット接続機能を追加
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり
色ホワイト
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL812、Realtek-RTL8153
電源供給方式バスパワー
USBポート数3
インターフェイスUSB 3.0
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
3ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、3x USB-Aポート、耐久性の高いアルミニウム筐体、過電流保護機能(OCP)、Wake on LAN(WoL)機能を搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。ギガビットイーサネット:ノートPCやデスクトップに安定・安全性に優れたネットワーク接続を提供するギガビット有線LANアダプター搭載。GbEコントローラはIEEE 802.3u/ab規格に完全準拠し、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタグに対応。バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途会議室、教室、ホテルなど、Wi-Fiが限られている(あるいは使用できない)環境で有線Gigabitネットワークに接続。USB 3.0ポートを増設し、家庭、オフィス、外出先で周辺機器を接続。スタイリッシュな外観のハブでMacBook、Ultrabookなどノートパソコンの接続機能を拡張
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり
色シルバー&ホワイト
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0
制御【フロー】全二重フロー制御
チップセットGenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8153
USBポート数3
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】リンク/アクティビティ(ネットワーク)、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、全二重通信)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけます。ACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR
材質プラスチック
色ホワイト
電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電
本体質量(g)37
対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS
対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)
インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1
解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)
保証期間6ヶ月
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に3.5mmオーディオジャックで有線ヘッドホンを接続することができます。DACチップ搭載して高いクオリティーの音声を提供します。1ポートType-Cしかないタブレットやスマートフォンには最適です。また、カーオーディオにも有線でつなぐことができます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、4軸3.5mmコンボジャックx1(最大96Khz/24bit、CTIA標準)
セット内容JCA122本体、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約18.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11
保証期間2年
ケーブル長(cm)8.2
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード